1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に映像・音声を出力できるワイヤレスHDMIエクステンダー(無線HDMI送信機)です。アプリやドライバーは不要のワンタッチ接続で、最大8台までの送信機を1台の受信機にペアリングして増設できます。 。組み合わせによらず、DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKの各ワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機を最大8台までペアリング可能です。 。HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。 。本製品には無線HDMI受信機は同梱しておりませんので、別途お買い求めください。
用途映像・音声のワイヤレス送信を行います。(HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。) 。DH-WLRX1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの受信機と組み合わせてご使用ください。 。最大4K30Hz(3840×2160 30Hz) までの解像度の映像データを送信することが可能です。 。最大8台までの送信機を1台の受信機にペアリングして増設できます。 。組み合わせによらず、DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKの各ワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機を最大8台までペアリング可能です。 。HDCP 1.4対応により、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 。HDMIコネクター端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。給電用USBケーブルを同梱しています。(信号ラインには対応していません) 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
仕様【伝送遅延】最大150ms
付属品給電ケーブル
材質樹脂
色ブラック
質量(g)約65(本体)
消費電力(W)最大4.5(5V/0.9A)
適合規格技術基準適合証明(認証番号:018-230213)
コネクタ形状映像入力:HDMIケーブル(プラグ)×1[ケーブル長 約12cm ※コネクター含まず]・電源入力:USB Type-C(TM)コネクター(ポート)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×80×14.5
対応【HDR】非対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【HDCP】HDCP1.4、【CEC】非対応、【HEC】非対応【ARC】非対応
使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~85%(結露なきこと)
ケーブル【給電ケーブル】USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル[ケーブル長 約1.2m ※コネクター含まず]
使用場所屋内専用
周波数(GHz)【無線】5.2(5.15~5.25)
最大接続台数【ペアリング】8台
伝送距離(m)最大15(障害物のない状態)
対応解像度【主な入力】4K(3840×2160)/30Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080p/720p/576p/480p
HDMI規格HDMI1.4
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に映像・音声を出力できるワイヤレスHDMIエクステンダー(無線HDMI受信機)です。アプリやドライバーは不要のワンタッチ接続で、最大8台までの送信機を切り替え接続できます。 。HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。 。本製品には無線HDMI送信機は同梱しておりませんので、別途お買い求めください。
用途1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器にワイヤレスで映像・音声を出力する受信機です。(HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。) 。DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHD1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機と組み合わせてご使用ください。 。送信機からの映像データは、最大3840×2160 60Hzまでの解像度へ自動で調整されます(アップスケーリング機能)。 。最大8台までの送信機をペアリングして増設できます。(DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機の組み合せにはよらず最大8台まで) 。HDCP 1.4対応により、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。(入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。) 。パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 。HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。HDMIケーブルは5m以内のHigh Speed HDMIケーブル以上のものをご使用ください。 。安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
仕様【出力音声フォーマット】LPCM2ch(最大24bit 192kHz)、【伝送遅延】最大150ms
付属品専用ACアダプター
材質樹脂
色ブラック
質量(g)約66(本体)
消費電力(W)最大5(5V/1A)
定格【ACアダプタ】DC 5V/2A [ケーブル長 約1.46m ※コネクター含まず]
適合規格技術基準適合証明(認証番号:018-230214)
コネクタ形状映像出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1・電源入力:USB Type-C(TM)コネクター(ポート)×1
入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×90×19.5
対応【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDR】非対応、【HDCP】HDCP1.4(入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します)、【CEC】非対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応
解像度【最大出力】4K(3840×2160)60Hz ※最大4K60Hzで、ディスプレイの最大解像度に自動調整して表示
使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~85%(結露なきこと)
ケーブル【許容ケーブル長】HDMIケーブル:5m以内(HighSpeedHDMI以上の認証取得済みHDMIケーブルをご利用ください。)
使用場所屋内専用
周波数(GHz)【無線】5.2(5.15~5.25)
最大接続台数【ペアリング】8台
伝送距離(m)最大15(障害物のない状態)
HDMI規格HDMI1.4
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に映像・音声を出力できるワイヤレスHDMIエクステンダー(無線HDMI送信機)です。アプリやドライバーは不要のワンタッチ接続で、最大8台までの送信機を1台の受信機にペアリングして増設できます。 。組み合わせによらず、DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKの各ワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機を最大8台までペアリング可能です。 。HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。 。本製品には無線HDMI受信機は同梱しておりませんので、別途お買い求めください。
用途映像・音声のワイヤレス送信を行います。(HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。) 。DH-WLRX1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの受信機と組み合わせてご使用ください。 。最大4K30Hz(3840×2160 30Hz) までの解像度の映像データを送信することが可能です。 。最大8台までの送信機を1台の受信機にペアリングして増設できます。 。組み合わせによらず、DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKの各ワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機を最大8台までペアリング可能です。 。HDCP 1.4対応により、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 。USB Type-C(TM)コネクター端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
仕様【伝送遅延】最大150ms
材質樹脂
色ブラック
質量(g)約62(本体)
規格【USB Type-C】DisplayPort(TM) 1.4 /1.2
消費電力(W)最大4.5(5V/0.9A)
適合規格技術基準適合証明(認証番号:018-230202)
コネクタ形状映像入力:USB Type-C(TM)ケーブル(プラグ)×1[ケーブル長 約12cm ※コネクター含まず]
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×80×14.5
対応【映像出力機器】DisplayPort(TM) Alt Modeを利用した映像出力に対応しているUSB Type-C(TM)を搭載したパソコン・タブレット・スマートフォンなど、【HDCP】HDCP1.4、【CEC】非対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応、【HDR】非対応
使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~85%(結露なきこと)
使用場所屋内専用
周波数(GHz)【無線】5.2(5.15~5.25)
最大接続台数【ペアリング】8台
伝送距離(m)最大15(障害物のない状態)
対応解像度【主な入力】4K(3840×2160)/30Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080p/720p/576p/480p
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード