8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトに持ち運びが可能!3段階に高さ調節ができる、伸縮ロングタイプのプロジェクタースタンドです。機器をしっかり固定できるバンド2本と、分解したスタンドを収納できるケースが付属。出張やイベントでの長時間の使用など、さまざまなシーンで活躍します。
用途伸縮ロングタイプのプロジェクタースタンドです。 。卓上からでも床からでも投影が可能。自宅の壁や出張先での会議など、シーンに合わせてさまざまな使い方ができます。 。分解して、付属の収納ケースに入れてコンパクトに持ち運べます。 。丈夫な天板で、約6kgのプロジェクターを長時間使用することが可能。イベントなどでの使用におすすめです。 。三脚とポールをつなぎ合わせ、約650mm~約1600mmまでの高さに調節が可能。(地面から天板までの高さ)移動先でのスクリーンとの距離など、さまざまな環境に対応します。 。幅約385mm×奥行約285mmの天板に収まるサイズのプロジェクターやノートパソコンに対応します。 。※縦長のプロジェクターは使用を控えてください。 。固定バンド2本が付属しており、天板に機器を固定できます。 付属品固定バンド×2、収納ケース 材質ABS、アルミニウム、スチール ブラック 質量(g)約2k 耐荷重約6kg 外形寸法天板:幅約385mm×奥行約285mm、三脚:幅約70mm×奥行約70mm×高さ約435mm(収納時) 対応機種幅約385mm×奥行約285mmの天板に収まるサイズのプロジェクターやノートパソコン ※縦長のプロジェクターは使用を控えてください。 角度調節×
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に映像・音声を出力できるワイヤレスHDMIエクステンダー(無線HDMI受信機)です。アプリやドライバーは不要のワンタッチ接続で、最大8台までの送信機を切り替え接続できます。 。HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。 。本製品には無線HDMI送信機は同梱しておりませんので、別途お買い求めください。
用途1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器にワイヤレスで映像・音声を出力する受信機です。(HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。) 。DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHD1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機と組み合わせてご使用ください。 。送信機からの映像データは、最大3840×2160 60Hzまでの解像度へ自動で調整されます(アップスケーリング機能)。 。最大8台までの送信機をペアリングして増設できます。(DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機の組み合せにはよらず最大8台まで) 。HDCP 1.4対応により、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。(入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。) 。パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 。HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。HDMIケーブルは5m以内のHigh Speed HDMIケーブル以上のものをご使用ください。 。安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。 仕様HDCP1.4(入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。)【非対応】ARC、CEC、HDR、HEC 付属品専用ACアダプター ブラック 材質(本体)樹脂 質量(g)約66(本体) 消費電力(W)最大5(5V/1A) 定格(ACアダプター)DC 5V/2A [ケーブル長 約1.46m ※コネクター含まず] 適合規格技術基準適合証明(認証番号:018-230214) ケーブル長(m)(許容)HDMIケーブル:5以内(High Speed HDMI以上の認証取得済みHDMIケーブルをご利用ください。) コネクタ形状映像出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1、電源入力:USB Type-C(TM)コネクター(ポート)×1 入力電圧(V)(ACアダプター)100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×90×19.5 対応(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど 解像度(最大出力表示)4K(3840×2160)60Hz ※最大4K60Hzで、ディスプレイの最大解像度に自動調整して表示 使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~85%(結露なきこと) 周波数(GHz)(無線)5.2(5.15~5.25) 接続台数最大8台 伝送距離(m)最大15(障害物のない状態) 伝送時間(ms)(遅延)最大150 ペアリング最大8台 音声(出力フォーマット)LPCM2ch(最大24bit 192kHz) 設置条件屋内専用 HDMI規格HDMI1.4
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により、高精細で臨場感のある映像を2台のディスプレイやプロジェクターなどの映像機器に分配できます。専用ACアダプターを付属し安定した動作を実現、また放熱効率が良いメタル筐体を採用しています。
最大解像度4K60Hz(4096×2160) 対応解像度4K(4096×2160)30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b データレート18Gbps 周波数帯域(MHz)600(映像) 対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2、【CEC】OUTPUT1のみ ポート数入力:1、出力:2 コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1、出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×2、電源:Micro-Bコネクター×1 ケーブル長(m)入出力側共に5以内(許容) 適合規格VCCIクラスB 定格【ACアダプター】DC5V0.6A 入力電圧(V)100~240(ACアダプター) 材質(本体)メタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×92.5×25 本体質量(g)約302 付属品専用ACアダプター×1個、ユーザーズマニュアル×1部 使用温湿度範囲5~40℃湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲20~60℃/0~80%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 仕様【HDR】HDR10/DolbyVision(R)/HLG対応、HEC非対応、ARC非対応、カスケード2段まで アズワン品番65-2329-33
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により、高精細で臨場感のある映像を4台のディスプレイやプロジェクターなどの映像機器に分配できます。専用ACアダプターを付属し安定した動作を実現、また放熱効率が良いメタル筐体を採用しています。
最大解像度4K60Hz(4096×2160) 対応解像度4K(4096×2160)30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b データレート18Gbps 周波数帯域(MHz)600(映像) 対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2、【CEC】OUTPUT1のみ ポート数入力:1、出力:4 コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1、出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×4、電源:Micro-Bコネクター×1 ケーブル長(m)入出力側共に5以内(許容) 適合規格VCCIクラスB 定格【ACアダプター】DC5V0.6A 入力電圧(V)100~240(ACアダプター) 材質(本体)メタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×122.5×25 本体質量(g)約478 付属品専用ACアダプター×1個、ユーザーズマニュアル×1部 使用温湿度範囲5~40℃湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲20~60℃/0~80%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 仕様【HDR】HDR10/DolbyVision(R)/HLG対応、HEC非対応、ARC非対応、カスケード2段まで アズワン品番65-2329-34
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に映像・音声を出力できるワイヤレスHDMIエクステンダー(無線HDMI送信機)です。アプリやドライバーは不要のワンタッチ接続で、最大8台までの送信機を1台の受信機にペアリングして増設できます。 。組み合わせによらず、DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKの各ワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機を最大8台までペアリング可能です。 。HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。 。本製品には無線HDMI受信機は同梱しておりませんので、別途お買い求めください。
用途映像・音声のワイヤレス送信を行います。(HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。) 。DH-WLRX1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの受信機と組み合わせてご使用ください。 。最大4K30Hz(3840×2160 30Hz) までの解像度の映像データを送信することが可能です。 。最大8台までの送信機を1台の受信機にペアリングして増設できます。 。組み合わせによらず、DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKの各ワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機を最大8台までペアリング可能です。 。HDCP 1.4対応により、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 。HDMIコネクター端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。給電用USBケーブルを同梱しています。(信号ラインには対応していません) 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。 仕様HDCP1.4【非対応】ARC、CEC、HDR、HEC 付属品給電ケーブル ブラック 材質(本体)樹脂 質量(g)約65(本体) 消費電力(W)最大4.5(5V/0.9A) 適合規格技術基準適合証明(認証番号:018-230213) コネクタ形状映像入力:HDMIケーブル(プラグ)×1[ケーブル長 約12cm ※コネクター含まず]、電源入力:USB Type-C(TM)コネクター(ポート)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×80×14.5 対応(映像出力機器)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど 使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~85%(結露なきこと) ケーブル(給電)USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル[ケーブル長 約1.2m ※コネクター含まず] 周波数(GHz)(無線)5.2(5.15~5.25) 伝送距離(m)最大15(障害物のない状態) 伝送時間(ms)(遅延)最大150 ペアリング最大8台 対応解像度(主な入力)4K(3840×2160)/30Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080p/720p/576p/480p 設置条件屋内専用 HDMI規格HDMI1.4
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により、高精細で臨場感のある映像を8台のディスプレイやプロジェクターなどの映像機器に分配できます。専用ACアダプターを付属し安定した動作を実現、また放熱効率が良いメタル筐体を採用しています。
最大解像度4K60Hz(4096×2160) 対応解像度4K(4096×2160)30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b データレート18Gbps 周波数帯域(MHz)600(映像) 対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2、【CEC】OUTPUT1のみ ポート数入力:1、出力:8 コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1、出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×8、電源:Micro-Bコネクター×1 ケーブル長(m)入出力側共に5以内(許容) 適合規格VCCIクラスB 定格【ACアダプター】DC5V2A 入力電圧(V)100~240(ACアダプター) 材質(本体)メタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×104×30 本体質量(g)約738 付属品専用ACアダプター×1個、ユーザーズマニュアル×1部 使用温湿度範囲5~40℃湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲20~60℃/0~80%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 仕様【HDR】HDR10/DolbyVision(R)/HLG対応(優先出力モード時のみ対応)、HEC非対応、ARC非対応、カスケード2段まで アズワン品番65-2329-35
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に映像・音声を出力できるワイヤレスHDMIエクステンダー(無線HDMI送信機)です。アプリやドライバーは不要のワンタッチ接続で、最大8台までの送信機を1台の受信機にペアリングして増設できます。 。組み合わせによらず、DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKの各ワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機を最大8台までペアリング可能です。 。HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。 。本製品には無線HDMI受信機は同梱しておりませんので、別途お買い求めください。
用途映像・音声のワイヤレス送信を行います。(HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。) 。DH-WLRX1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの受信機と組み合わせてご使用ください。 。最大4K30Hz(3840×2160 30Hz) までの解像度の映像データを送信することが可能です。 。最大8台までの送信機を1台の受信機にペアリングして増設できます。 。組み合わせによらず、DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKの各ワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機を最大8台までペアリング可能です。 。HDCP 1.4対応により、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 。USB Type-C(TM)コネクター端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。 仕様HDCP1.4【非対応】ARC、CEC、HDR、HEC ブラック 材質(本体)樹脂 質量(g)約62(本体) 消費電力(W)最大4.5(5V/0.9A) 適合規格技術基準適合証明(認証番号:018-230202) コネクタ形状映像入力:USB Type-C(TM)ケーブル(プラグ)×1[ケーブル長 約12cm ※コネクター含まず] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×80×14.5 対応(映像出力機器)DisplayPort(TM) Alt Modeを利用した映像出力に対応しているUSB Type-C(TM)を搭載したパソコン・タブレット・スマートフォンなど 使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~85%(結露なきこと) 周波数(GHz)(無線)5.2(5.15~5.25) 伝送距離(m)最大15(障害物のない状態) 伝送時間(ms)(遅延)最大150 ペアリング最大8台 対応解像度(主な入力)4K(3840×2160)/30Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080p/720p/576p/480p 設置条件屋内専用 USB(Type-C規格)DisplayPort(TM) 1.4 /1.2
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

パソコンやゲーム機などの1台のHDMI機器の信号を2台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器を選択して映像出力したり、パソコンやゲーム機などの2台のHDMI機器の信号を切替えて1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に出力ができます。 8K60Hz/4K120Hz対応で超高画質の映像も忠実に出力可能です。 HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、NINTENDO SWITCH(TM) 、Fire TV Stickなどのゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。) ゲームモードなどで役立つ可変リフレッシュレート(VRR)、自動低遅延モード(ALLM)に対応しています。 パソコンで使用する際は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 放熱効率が良くノイズに強い、メタルケースを採用しております。 HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。 本体がコンパクトで外部電源不要のため置き場所に困りません。
材質メタル ブラック 質量(g)約65 ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1 適合規格VCCI クラス B ケーブル長(m)入出力側共に1.5m以内 使用温度(℃)0~40 コネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.3×約35×約15 対応機種(映像表示)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど 対応CEC、ARC(IN/OUT2ポートのみ) 最大解像度8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit) 保証期間1年間 音声規格Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch、Dolby TrueHD 2.0ch/5.1ch/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD5.1ch、LPCM2ch(最大24bit 192kHz) 使用湿度(%RH)5~90(結露なきこと) 対応解像度8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i 映像出力HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど ダイナミックレンジHDR10、 Dolby Vision(R)、HLG対応 データレート(Gbps)48 HDMI規格HDMI2.1 ハードウェア暗号化HDCP1.4/2.2/2.3対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷