7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライヤー時間を快適に!リビングの机などに固定できる、クランプ式のドライヤースタンドです。使うときだけ簡単に設置でき、両手が自由に使え、スキンケアやスマートフォンを見ながらの”ながら乾燥”が可能。タオルドライやブローの効率もアップし、子どもやペットのヘアドライにも便利です。曲げて動かせるアーム&360度回転ホルダーで、角度や高さも自由に調節できます。
用途リビングの机などに固定できる、クランプ式のドライヤースタンドです。 。両手が空くことで、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら髪を乾かせるため、ドライヤーの時間を有効活用できます。 。両手を使ってタオルドライやブローをすることで、ドライヤー時間を短縮。子どもやペットのヘアドライにも便利です。 。クランプは回すだけで固定できるため、使うときだけ簡単に設置できます。 。アーム部分は曲げて動かせるため、ドライヤーの位置を好きな高さや位置に調節できます。 。ホルダー部分は360度回転可能。ドライヤーの角度を微調整して固定できるので、ムラなく均一に風を当てられます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。※記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。クランプの内側にシリコンが付いているため、滑りにくく天板を傷つけにくいです。 材質スチール、ステンレス、PVC、ABS、EVA、シリコン ホワイト 質量(g)310 奥行(mm)【クランプ】45 適合板厚(mm)【クランプ】65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ドライヤーホルダー】約70×95×32、【クランプ部】約55×82×137(収納時) 対応機種直径 最大約50mmまでのハンドル付きドライヤー(本体ハンドル部分の直径) アーム長さ(mm)約480 総耐荷重(kg)約0.6
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ドライヤー時間を快適に!レバー式の吸盤で、洗面台の壁やテーブルなどにしっかり固定できるドライヤースタンドです。両手が空くため、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら乾かせるので、ドライヤー時間を有効活用することができます。長めのアームで、楽な姿勢のまま根元から毛先までしっかり乾かせます。
用途レバー式の吸盤で、洗面台の壁やテーブルなどにしっかり固定できるドライヤースタンドです。 。両手が空くため、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら乾かせるので、ドライヤー時間を有効活用することができます。 。両手を使ってタオルドライやブローをすることで、ドライヤー時間の短縮が可能。お子さまやペットのヘアドライにも便利です。 。約48cmと長めのアームで、楽な姿勢のまま根元から毛先までしっかり乾かせます。曲げて動かすこともできるので、好きな高さや角度にドライヤーの位置を調節することが可能です。 。アームを横に伸ばしてセットするとドライヤーの重さで位置が下がってしまう場合があります。アームを縦S字型になるようにセットし、重心をスタンド部分に載せると安定しやすくなります。 。ドライヤーを挟むホルダー部分は360度回転できるので、自由な角度に調節が可能です。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。本製品の構造上、対応サイズでもバランスの悪い場合はスタンド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 。本製品を取り付けるには直径約130mmの平らな面が必要です。 。布地・合成を含む皮革・目の粗いシボ面・曲面・塗装面・厚みが薄いまたは中が空洞になっている面・凹凸や斜めなどの特殊な形状の面・段差のある面・たわむほど柔らかな面・窓ガラスや鏡面・不安定な場所には取り付けることができません。 材質ABS、スチール、合成ゴム、PVC ホワイト 質量(g)約760 対応機種ハンドル付きドライヤー(ハンドル部分の直径50mm以下、総重量800gまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×130×665(伸長時)
1個
3,190 税込3,509
翌々日出荷

ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリ!強力なマグネットで洗濯機などのスチール面に取り付けられるドライヤーホルダーです。折りたたみタイプ・ハンマー型のどちらにも使えます。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。
用途強力なマグネットで洗濯機などのスチール面に取り付けられるドライヤーホルダーです。ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。 。折りたたみタイプ・ハンマー型どちらのドライヤーにも使えるフック形状です。 。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 。本製品を取り付けるには、幅約85mm×高さ約65mmの平らな面が必要です。 材質スチール、マグネット ホワイト 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×81.5×173
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷

ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリ!2個の吸盤でしっかりドライヤーを支え、洗面所の壁面や鏡に装着できるドライヤーホルダーです。折りたたみタイプ・ハンマー型のどちらにも使えます。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。
用途2個の吸盤でしっかりドライヤーを支え、洗面所の壁面や鏡に装着できるドライヤーホルダーです。ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。 。折りたたみタイプ・ハンマー型どちらのドライヤーにも使えるフック形状です。 。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 。本製品を取り付けるには、幅約90mm×高さ約100mmの平らな面が必要です。 。本製品は吸盤固定用です。石こうボード・漆喰・モルタルなどのもろい壁・コンクリート・ブロックレンガなどの堅い壁・設置面が規定対象外となる小さなタイルまたはタイルの目地・布地・合成を含む皮革・目の粗いシボ面・曲面・塗装面・凹凸や斜めなどの特殊な形状の面・段差のある面・たわむほど柔らかな面・窓ガラス・不安定な場所には取り付けることができません。 付属品吸盤(PVC)、木ネジ、クッションテープ 材質スチール ホワイト 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×86.5×193
1個
1,790 税込1,969
翌々日出荷

ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリ!洗面台や脱衣所の棚に掛けて吊り収納ができ、空いたスペースを有効活用できる掛け型のドライヤーホルダーです。折りたたみタイプ・ハンマー型のどちらにも使えます。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。
用途洗面台や脱衣所の棚に掛けて吊り収納ができ、空いたスペースを有効活用できるドライヤーホルダーです。ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。 。折りたたみタイプ・ハンマー型どちらのドライヤーにも使えるフック形状です。 。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 。本製品を取り付けるには、幅約90mm×厚み約15mm~約30mmの棚板が必要です。 。本製品は棚板への取り付け固定用です。本製品の棚フック部より小さい面・漆喰・モルタル・コンクリート・すりガラス・プリント合板・曲面・凹凸や斜めなどの特殊な形状の面・段差のある面・たわむほど柔らかな面・不安定な場所には取り付けることができません。 付属品交換用両面テープ、クッションテープ 材質スチール ホワイト 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×145.5×210
1個
1,890 税込2,079
翌々日出荷

アツアツのヘアアイロンをそのまましまえるヘアアイロンホルダーです。髪を巻いたらすぐにしまって即出勤OK。バタバタする毎朝のスタイリングを時短できます。 。耐熱温度が約250度だから、ヘアアイロンが冷めるまで待つ必要がなく、使用した直後でも収納できます。スタイリング中の一時置きにも便利です。 。洗面所のタオルハンガーにかけられるワイドストラップと、S字フックにかけられるスリムストラップが付いています。 。ワイドストラップは約5.8cmと幅広で、出し入れする際にぶらつきにくく安定して使用できます。 。あらかじめタオルハンガーやフックの耐荷重をご確認ください。 。円筒型だからつるしている状態でも取り出し口がつぶれず、片手で簡単に収納することができます。 。側面ファスナーを開くとシート状になり、洗面台や机でもスタイリング中のヘアアイロンを一時置きできます。 。コードをヘアアイロン本体と分けて収納できる外ポケット付き。コードを熱から保護し破損を防ぎます。マチ部分がゴムになっているので、取り出し口を大きく開けられてかさばりやすいコードを入れやすい構造です。 。取り出し口のスナップボタンを留めるとヘアアイロンの飛び出しを防ぎます。旅行などの持ち運びの際も安心です。 。お手持ちのヘアアイロンやインテリアに合わせて選べる、ベーシックな3色を採用しています。 。1kg以上のヘアアイロンには使用しないでください。 。高熱により内生地が縮むことがありますが、耐熱機能には影響がないためご安心ください。 。保管するときは必ず電源を切ってください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1 材質表地:ポリウレタン100%、裏地:ポリエステル50%、ナイロン50% 質量(g)約110 対応機種直径約85mm以内のヘアアイロン ※レバー部含む 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】約140×90×340 ストラップ長(mm)ストラップ:約60、ベルト:約115 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×55×325(ヘアアイロン本体収納部)※参考、約14~11.5×20~70×23(コードポケット)※参考
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速いから、出先でもたつかずにすぐに使用できます。髪質を選ばないエクステ・ウィッグモード搭載で、どんなシーンでもお直し可能なUSBストレートヘアアイロンです。使用後は耐熱性キャップですぐにしまえます。コンパクトで小さめのバッグやポーチに収まります。
用途昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速くすぐに使える、持ち運びに便利なUSB Type-C(TM)ストレートヘアアイロンです。最高温度190℃に加え、140℃、100℃の髪質を選ばないエクステ・ウィッグモードを搭載しています。スイッチ1つで温度切り替えが可能です。※本製品は給電式です。充電式ではありません。 。立ち上がりが速くすぐに使える”秒速ヒーター”(※)を搭載。5V/3A(15W)のハイパワーで、もたつかずにすぐに使用できます。 。※約100℃到達時間:50秒(使用の環境や条件に応じて変わります) 。”エクステ・ウィッグモード”は140℃、100℃の温度が選べ、エクステやウィッグに使用できます。アレンジを楽しみたいときや、髪へ馴染ませたいときにおすすめです。 。低めの温度設定の”エクステ・ウィッグモード”は、髪が細い方や柔らかめの方、ダメージが気になる方にもおすすめです。髪質を選ばずヘアスタイリングが可能です。 。スイッチを押すたびに、190℃→140℃→100℃の順序で温度が切り替わります。3段階の温度調節が可能です。 。髪への余分な力を分散しながら、前髪やおくれ毛などの細かな毛束もしっかりとらえるクッションプレートを採用。エクステやウィッグのアレンジや馴染ませまで、細やかなヘアアレンジができます。 。アイロン部にはセラミックコーティングを施し、髪に優しく熱を伝えます。 。耐熱性のある”ヒートプロテクトキャップ”を採用。使用後すぐにキャップを閉めて、バッグやポーチに収納して持ち運べます。 。※使用後すぐにポーチなどに収納し持ち運ぶ場合は、収納先に熱の影響を受けやすいものがないことをあらかじめ確認のうえ、収納してください。 。小さめのバッグやポーチなどに入れて、持ち運びできる、長さ約17cm、重さ約87gのコンパクトで軽いヘアアイロンです。 ※キャップ装着時 。電源スイッチが本体の内側にあるため、モバイルバッテリーに接続したまま収納しても、誤って電源が入る心配がありません。 。給電用のUSB Type-C(TM)ケーブル付きで、5V/3A(15W)対応のACアダプターやモバイルバッテリーなどに挿してすぐに使えます。 。ACアダプターやモバイルバッテリー、車のUSBシガーソケットなどに挿してすぐに使用でき、場所を選びません。 。※5V/3A(15W)対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載した充電器をご使用ください。※複数ポート搭載のACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用になる場合は、USBヘアアイロン単独でのご使用を推奨します。推奨USB Type-C(TM)対応 ACアダプター(型番:HAB-HIA01CWH)を販売しています。 。USB給電式のため、海外でもご使用いただけます。また、飛行機内の持ち込みが可能です。 。電源の切り忘れを防止する、オートオフ機能付き。30分で自動的に電源が切れるため、安心です。 。開閉ロックができるプレートロックスイッチ付き。プレート部を閉じた状態で固定ができ、効率的に温められます。また、キャップの装着もスムーズで、外す際に開いて飛び出してくる心配がありません。 。持ちやすく手への馴染みがよい、丸みと直線を掛け合わせた形状で使いやすさを追求しました。細かい凹凸テクスチャーでマットな質感に仕上げています。 。横にしても転がらず、自立させて収納が可能です。 。バッグやポーチに入れて持ち運べる小物やコスメのようなデザインです。いつでもワタシらしくいられるヘアアイロンを。 。※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品給電用 専用USBケーブル (USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)) 質量(g)キャップ装着時:87、本体のみ:77 電源5V/3A ケーブル長(m)1 ※コネクター含まず 最高温度(℃)190 ※使用の環境や条件に応じて変わります コネクタ形状USB Type-C(TM) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キャップ装着時】22×26×170【本体のみ】22×26×167 保証期間1年間 モードヘアスタイリングモード:190℃、エクステ・ウィッグモード:140℃/100℃ 温度設定範囲(℃)190℃、140℃、100℃ 連続動作時間30分で自動電源オフ
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)