VESA穴のないモニターを、モニターアームに取り付けられる、モニターマウントホルダーです。
用途VESA穴のないモニターを、モニターアームに取り付けられる、モニターマウントホルダーです。 。本製品は、13~27インチまでのVESA穴のないモニターを、モニターアームに取り付けるための補助具です。 。4つのアームシステムで、さまざまな形状のモニターに合わせて調節し、固定します。26.5~60mmの厚さのほとんどのモニターをサポートします。 。VESA規格非対応のモニターを、モニターアームに取り付けて、見やすさを向上させるように調節することができます。 。1カ月に1回程度のネジの締め直し、確認をお願いします。 。ネジの締めすぎはモニターの破損につながりますので、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●対応サイズ:13インチ~27インチ●対応規格:VESA穴のないモニターに対応
セット内容ブラケット×4、フック×4、ネジカバー×4、ナット×8、ネジ×8、ネジ(M6×40)×4、ネジ(M6×60)×4、ネジ(M6×80)×4、レンチ×1
材質スチール、プラスチック
寸法(mm)製品の調節可能の範囲:幅約200~約420、モニター奥行約26.5~約65
質量(kg)約0.65
色ブラック
耐荷重(kg)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375.5×375.5×40
対応インチサイズ13~27インチ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード