ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電エレコム当日出荷から翌々日出荷
装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 <br />マットな質感で肌触りもよく、手に馴染むデザインです。シックなモノトーンの「ホワイト」「ブラック」と、トレンドのくすみカラーが「ピンク」「ネイビー」の4色展開です。 <br />耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 <br />高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 <br />Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 <br />低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 <br />イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 <br />ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 <br />タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 <br />音楽再生中や通話中などの時に、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 <br />左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 <br />ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 <br />使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 <br />初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 <br />スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 <br />音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 <br />Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 <br />通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 <br />ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 <br />充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 <br />手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 <br />過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 <br />充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 <br />スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 <br />充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 <br />USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T【A2DPの対応コーデック】SBC、AAC【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組型式(ヘッドホン)密閉型、(マイク)MEMS型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧DC5V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):16×24×24、充電ケース:62×25×31通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20-20000(A2DP)充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2連続再生時間約5時間(充電ケース込み 約20)ドライバーユニット(Φmm)8(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)約10(障害物なきこと)周波数帯域(GHz)2.4GHz帯連続待受時間最大約40時間マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP