持ち運びにも便利!テレビ裏や狭いスペースでの使用に最適な超薄型設計のマイクロタップ。
材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約40
規格PSE適合
スイッチ×
定格125V、15A、1500W
コンセント個数3
コンセント形状2P
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×20
機能絶縁キャップ付き
アース端子×
対象地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス2.2KΩ
入力感度-40dB±3dB
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)20Hz~20,000Hz
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
10年使える長寿命設計!ケーブル一体型で、家庭用コンセントから気軽にスマートフォンを充電できるAC充電器。
microBコネクタ(マイクロBコネクタ)を搭載したスマートフォンに接続し、家庭用コンセントからそのまま充電できるAC充電器です。
10年使用できる長寿命設計を実現しています。
(あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません)
スマートフォンを約3.5時間でフル充電できます。
壁面のコンセントに接続してもゆったりと取り回すことができるケーブル長1.5mを採用しています。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
質量(g)45
規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB「microB]オス
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
対応機種micro-Bコネクタを搭載するスマートフォン、およびタブレット ※2017年4月現在
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20.8×50(本体のみ)
保証期間1年
充電時間(時間)約3.5
定格出力電圧(V)DC5
使用可能国日本国内専用
持ち運びにも便利!テレビ裏や狭いスペースでの使用に最適な超薄型設計のマイクロタップ。
定格125V、15A、1500W
材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×72×20
質量(g)約50
対象地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
適合規格PSE
プラグ形状スイングプラグ
コンセント形状2P
機能絶縁キャップ付き
コンセント個数4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード