挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状USB(A)オス
インターフェイスUSB
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズM
質量(g)約66.5
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能1600カウント
対応VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61.5×100.0×38.0
LED色ブルー
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
仕様(射出光線種類)不可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)M
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
質量(g)(マウス本体)約52※電池含まず、(レシーバ)約2
電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15)
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(USBキーボードと表示されますが、ゲーム画面でのみ使用が可能)
分解能1200カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59×99.8×39、(レシーバ)18.0×13.1×5.7
通信方式GFSK方式
LED色不可視光(赤外線)
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約500時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約1041日
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHz
電池使用可能期間(想定)約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないすっきりした配線が可能。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズのUSB 2.0 Type-C(TM)ケーブルです。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 。USB Type-C(TM)端子を搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-C端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。デスクになじむベーシックカラーのケーブル。コネクターに取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。 。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 。飛び出しが少ないL字コネクターを採用。パソコン周りをすっきり配線でき、狭いスペースでもスマートに。マウス操作の際に手元に干渉することもありません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ALTモード対応:×●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:2重シールド●パッケージ形態:紙箱●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
規格Hi-Speed USB(USB2.0)規格正規認証品
ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C L字プラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
対応電圧/電流:最大20V/3A(60W)
プラグ金メッキ
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
シールド2重シールド
ケーブル太さ(mm)約3.5
変換タイプオス-オス
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。手軽に電源を切り替えられる個別スイッチ、電源ON/OFFがひと目で分かる個別アクセスランプを搭載した4ポートハブです。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。電源ON/OFFに切り替えられる個別スイッチタイプで、デスク回りのUSB機器を使いたいときだけ電源ONにして節電できます。個別アクセスランプを搭載していて、電源ON/OFFがひと目で分かり電源の消し忘れを防ぎます。 。強力マグネットでしっかり固定。スチール製のデスクなどに取り付ければ、ぐらつかずに抜き挿しでき、省スペースで使用できます。 。コネクターを抜き挿ししやすい斜め設計を採用しています。 。転送速度USB 5Gbps(USB3.0)と従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB 5Gbpsに対応したUSBハブです。 。USB 5Gbps対応のパソコン・機器であれば、写真や動画などのデータも高速に転送可能です。 。USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。底面にラバー素材を設置し、ぐらつかず安定して使用できます。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さはデスクトップパソコンでもゆったり接続できる約1mです。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品でのスマートフォン・タブレットの充電はおすすめしません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様VCCI:Class B対応
色ブラック
質量(g)約109
外形寸法(mm)幅約124×奥行約37×高さ約41 ※ケーブル含まず
電源バスパワー
対応OSiPadOS 18、macOS Sequoia 15、Windows 11/10、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタアップストリーム:USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
ケーブル長(cm)約100 ※コネクター含まず
USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
関連キーワード