傷に強いポリカーボネートを使用し保護力を保ちつつ、極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできるiPad (第9世代 2021年モデル)、iPad (第8世代 2020年モデル)、iPad (第7世代 2019年モデル)用フラップケースです。機器本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。
用途極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計のiPad (第9世代 2021年モデル)、iPad (第8世代 2020年モデル)、iPad (第7世代 2019年モデル)用フラップケースです。 。傷に強いポリカーボネートを使用し本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。本体装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 。ケースを装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
タイプ手帳
本体寸法(mm)幅約180×厚み約13×高さ約254
対応機種iPad (第9世代 2021年モデル)、iPad (第8世代 2020年モデル)、iPad (第7世代 2019年モデル)
特性スリープ対応/マグネット/2アングル/背面クリア/超薄型
モデル対応番号:A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605
タブレットの片手操作にも便利!8.5~11.5インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用した手帳タイプの汎用タブレットケースです。
材質ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコン
対応機種8.5~11.5インチ タブレットパソコン(幅150mm×奥行き6mm×高さ230mm~幅180mm×奥行き13mm×高さ265mm)
質量(g)約263
色ブラック
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。動画視聴やタイピング等のシーンに合わせて2アングルにできる11インチiPad Air(M2)、iPad Air (第5世代 2022年モデル)、iPad Air (第4世代 2020年モデル)用フラップケースです。iPad本体に内蔵されたマグネットを利用して、iPadの背面にしっかり固定します。オートスリープ/オートウェイクアップ機能付きです。
用途極限まで薄さにこだわった軽量スリムな 11インチiPad Air(M2)、iPad Air (第5世代 2022年モデル)、iPad Air (第4世代 2020年モデル)用フラップケースです。 。iPad本体装着時の薄さは約13mm、ケース単体の重さは約220gです。iPad本体のスリムなフォルムを損ねずにしっかり保護します。 。iPad本体に内蔵されたマグネットを利用して、iPadの背面にしっかり固定します。 。iPad本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。 。フラップカバーはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。 。ケースに収納した状態で、Apple Pencil Pro、Apple Pencil (第2世代)のペアリングとワイヤレス充電が可能です。 。フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・タイピングに最適な2通りの角度で使用できます。 。ケースが画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。また、カメラレンズより厚みのあるケース設計で、カメラを下に向けて置いても安心です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル
色ブラック
タイプ手帳型
対応機種11インチiPad Air(M2)、iPad Air (第5世代 2022年モデル)、iPad Air (第4世代 2020年モデル)、モデル番号:A2902、A2903、A2316、A2324、A2325、A2072、A2588、A2589、A2591
特性スタンド機能
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ハード芯材と低反発ポリウレタンで、画面への衝撃を吸収。 8.5~11.5インチのタブレットに対応し、画面を強力にガードするタブレット汎用ZEROSHOCKケース。
色ブラック
質量(g)約396
材質ケース部:ポリウレタン、ポリエステル、バンド部:シリコン
対応機種8.5~11.5インチ タブレットパソコン(幅150mm×奥行き6mm×高さ230mm~幅180mm×奥行き13mm×高さ265mm)
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
端末の薄さを損ねないスリムタイプ!8.5~11.5インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用した手帳タイプの汎用タブレットケースです。
材質ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコン
色ブラック
質量(g)約268
対応機種8.5~11.5インチ タブレットパソコン(幅150mm×奥行き6mm×高さ230mm~幅180mm×奥行き13mm×高さ265mm)
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
タブレットの片手操作にも便利!7~8.4インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用した手帳タイプの汎用タブレットケースです。
質量(g)約163
色ブラック
材質ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコン
対応機種7~8.4インチ タブレットパソコン(幅100mm×奥行き6mm×高さ175mm~幅135mm×奥行き13mm×高さ215mm)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
3段階の角度調整が可能で動画の視聴や操作ができる!7~8.4インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用した手帳タイプの汎用タブレットケースです。
材質ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコン
対応機種7~8.4インチ タブレットパソコン(幅100mm×奥行き6mm×高さ175mm~幅135mm×奥行き13mm×高さ215mm)
色ブラック
質量(g)約169
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
3段階の角度調整が可能で動画の視聴や操作ができる!8.5~11.5インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用した手帳タイプの汎用タブレットケースです。
材質ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコン
対応機種8.5~11.5インチ タブレットパソコン(幅150mm×奥行き6mm×高さ230mm~幅180mm×奥行き13mm×高さ265mm)
質量(g)約274
色ブラック
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
端末の薄さを損ねないスリムタイプ!7~8.4インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用した手帳タイプの汎用タブレットケースです。
材質ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコン
質量(g)約165
対応機種7~8.4インチ タブレットパソコン(幅100mm×奥行き6mm×高さ175mm~幅135mm×奥行き13mm×高さ215mm)
色ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
マグネットで簡単に取り付けられる、iPhone 12、13、14シリーズ用スタンドです。三脚は最大約285mmまで伸び、4段階の高さ調節が可能です。マグネットホルダーは1/4ネジ対応なので、お手持ちのホルダーなどに付け替えて使用ができます。
セット内容三脚、マグネットホルダー
材質三脚:ABS、鉄、合成ゴム、マグネットホルダー:ABS、磁石
色ブラック
質量(g)三脚:約98、マグネットホルダー:約28.5
対応機種iPhone 12、13、14シリーズ ※2022年10月現在
耐荷重(g)250
外高(mm)最大地上:約285、最低地上:約255
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
極限まで薄さにこだわった軽量スリムな 11インチiPad Air(M2)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)用フラップケースです。iPad本体装着時の薄さは約13mm、ケース単体の重さは約220gです。iPad本体のスリムなフォルムを損ねずにしっかり保護します。iPad本体に内蔵されたマグネットを利用して、iPadの背面にしっかり吸着します。iPad本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。フラップカバーはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。ケースに収納した状態で、Apple Pencil Pro、Apple Pencil(第2世代)のペアリングとワイヤレス充電が可能です。フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・キーボード入力に最適な2通りの角度でご使用いただけます。ケースが液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。また、カメラレンズより厚みのあるケース設計で、カメラを下に向けて置いても安心です。PUレザーは抗菌加工を施しており、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有しています。財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠しています。
幅W×厚さ×高さH(mm)約183×13×250
背面デザインを損ねず、高い耐衝撃性を実現した11インチiPad Air(M2)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)用ハイブリッドフラップケースです。背面は傷に強いポリカーボネート素材を使用し、本体背面デザインを活かせるクリアデザインを採用しています。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップ外側は傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用し、内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。フラップはマグネットで簡単に固定することができます。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。ケースを装着したままApple Pencil Pro、Apple Pencil(第2世代)の充電が可能です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
色ブラック
タイプ手帳型
対応機種11インチiPad Air(M2)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)
適合品番対応モデル番号:A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約251×183×13
アズワン品番65-0310-19
特性マグネット付
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。
2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。
パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。
チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。
ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。
金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。
手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。
本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。
ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
表示切替2
仕様切替音なし
適合機種Windows 8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機MacOSX10.3~10.8が動作するIntelMac機、MacOSX10.0~10.5が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合
質量(g)88(ケーブルを含む)
切替方式手元スイッチ
電源バスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)切替器本体~パソコン/1.2、切替器本体~手元スイッチ/1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/42×68×13(ケーブル含まず)、手元スイッチ/36×60×12(ケーブル含まず)
適合機器USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器
最大消費電力(W)0.5
インターフェースパソコン側/USB A(オス)×2周辺機器側/USB A(メス)×2
供給電流(mA)ポート合計400以内
キーボード/マウスUSB
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
。「Wi-Fi 6」(IEEE 802.11ax準拠)対応。5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応。 。無線LAN準拠規格:2.4GHz:IEEE 802.11ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11ax/ac/n/a(W52/W53/W56) 。有線LAN準拠規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging 。有線LANポート:10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター)×2 ※1ポートはPoE受電ポート(PD(IN))、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応 。有線LAN対応給電方式:PoE (IEEE 802.3af/at準拠) 。対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.15/10.14/10.13、iOS 14/13/12.4、Android 10/9/8 。入力電圧(ACアダプター):AC100~240V 50/60Hz 。外形寸法:本体:W100×D130×H35mm、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):W145×D130×H47mm(共に突起部含まず) 。質量:本体:約340g、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):約510g 。付属品:マグネット 2個、マグネット用プレート 1枚、ゴム足 4個、壁/天井設置用金具 1枚、セキュリティカバー 1セット、他 。保証期間:3年間
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
関連キーワード