2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。 2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。 ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
質量(g)112 定格125V・7Aただし、日本国内専用とする。 電源コード(m)2 プラグ形状2P・ストレート型
1個
829 税込912
当日出荷

遮音性の高いヘッドホンが一体型になったVRゴーグルです。イヤホンなどを用意する必要なく圧倒的な没入感を実現します。更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの簡易な操作が可能なVRリモコン機能も内蔵しています。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約210×220~250×94(バンド含まず) 質量(g)約400 材質VRゴーグル:本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン 対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン 適合サイズ4.8~7.0インチのスマートフォン(※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。) レンズ非球面光学レンズ タイプへッドバンド:3方向ゴムバンド式 目幅調整機能:○連動可変 ピント調節○独立可変 取付方式スマホ:フロントカバー開閉式 特性眼鏡対応:○幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合があります。) 機能ヘッドホン対応:○ ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)112 最大入力(mW)20 再生周波数帯域(Hz)0~20K プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) ※お使いのスマートフォンにΦ3.5のジャックが無い場合は、対応する変換ケーブルを別途購入ください。 付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※保証規定書並びに取扱説明書はダウンロード版になります。 保証期間1年 インピーダンス(Ω)32
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷