「モバイルモニター 15.6」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10~15.6インチサイズのノートパソコンに対応するモニターアーム用マウントトレーです。
セット内容ノートPCトレー×1、サイドストッパー×2、サイドストッパー用プレート×2、M4×8ネジ×4
材質スチール
質量(kg)約1.2
色ブラック
適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)
耐荷重(kg)約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300(サイドストッパー部:240~420)×約280×約44
適合サイズ10~15.6インチ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
PCとタブレットの2台持ちに対応!ちょっとした持ち運びに便利な”ハンドル付きZEROSHOCKインナーバッグ”。
衝撃吸収力抜群のインナーバッグ ”ZEROSHOCK”に、ちょっとした持ち運びに便利なハンドルが付いた”ハンドル付きZEROSHOCKインナーバッグ”です。
ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収します。
外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。
持ち運びやカバンからの取り出しに便利なハンドルが付いています。
しっかりとしたグリップ感があるハンドルはコンパクトに折りたたむことができ、スリムに収納可能です。
ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。
開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。
ケース表面には撥水性に優れたPVC素材を使用しています。
用途パソコンとタブレットの2台を持ち歩きたいときに最適なPCインナーケースです。
鞄から取り出しやすいハンドル付きです。
加工表面:撥水
特性衝撃吸収
材質表面:PVC、裏地:ポリエステル、芯材:低反発ポリウレタン
色ブラック
主材質PVC
ポケット(前面)有
気室数1気室
8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートパソコンスタンドです。 。設置することでディスプレイを見る際の目線を上げられるため、パソコン作業の際の姿勢を改善することができます。 。傾斜角度を23度・27度・31度・36度・40度・47度・50度・53度の8段階に調整可能です。 。高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。 。高さアップ脚を利用すればノートパソコンスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートパソコンスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。 。ノートパソコンスタンドの左右にあるスマートフォンスタンド機能により、パソコンとスマートフォンの画面を並べて見ることができます。 。ノートパソコンにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートパソコンを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートパソコンの排熱にも効果的です。 。底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 。使用しない時には薄くたたんで収納することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容排熱用ゴム脚×2
材質ABS、スチール
色ホワイト
質量(g)約840
耐荷重(kg)10
幅W×厚さ×高さH(mm)(折りたたみ時)約280×280×26
対応インチサイズ~15.6ノートパソコン
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード