5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。
世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ)
インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。
5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。
小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。
準拠規格IEEE802.11ac(5GHz帯)、IEEE802.11n(5GHz帯)、IEEE802.11a(5GHz帯)
インターフェースUSB2.0
仕様(チャンネル)W52:36/40/44/48ch、W53:52/56/60/64ch、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
付属品かんたんセットアップガイド CD-ROM(ドライバーソフト)
質量(g)2
対応OSWindows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Windows11※1 ※3MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 ※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 ※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 ※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。
設定方式WPS(ソフト方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×15×8
消費電力(mA)176
送信出力10mW/MHz以下
取得規格VCCI(クラスB)、TELEC
使用環境条件温度/0-40℃、湿度/20-80%(結露なきこと)
セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)(理論値)最大433
伝送方法IEEE802.11ac:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11a:OFDM方式
アクセス方式インフラストラクチャ、アドホック、アクセスポイント
周波数帯域(GHz)(中心周波数)5.2帯:5.15~5.25、5.3帯:5.25~5.35、5.6帯:5.47~5.725
モバイルバッテリーやモバイルルーターも同時に収納できる2気室タイプ!ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナフックを装備し、必要に応じて3つの装着方法を選べるマルチサイズ対応スマートフォン用キャリングポーチ。
対応機種汎用
特性カラビナ付、ベルトループ付、ポケット付
タイプスリーブ・ポーチ型
色ブラック
材質表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:発泡ポリエチレン、カラビナ:アルミ合金
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約97×約50×約180(カラビナ含まず)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約12×約170
質量(g)約132
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
抜群の衝撃吸収力を持つ”ZEROSHOCK”シリーズ!モバイルバッテリーやモバイルルーターも同時に収納できる2気室タイプ。ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナフックを装備し、必要に応じて3つの装着方法を選べるスマートフォン用キャリングポーチ。
対応機種汎用
特性カラビナ付、ベルトループ付、耐衝撃
タイプスリーブ・ポーチ型
色ブラック
材質表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル、芯材:発泡ポリウレタン、カラビナ:アルミ合金
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約97×約37×約182(カラビナ含まず)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約12×約170
質量(g)約127
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
モバイルバッテリーやポケットWi-Fiルーター、ケーブルなどを収納できるマルチ収納ポーチです。
薄くて軽量なスリムタイプです。
ポーチ内側に、ケーブルなどを分けて収納するのに便利なメッシュポケットが付いています。
ポーチ前面に、SDカードやUSBメモリなどの小物の収納に最適なファスナー付きの前面ポケットが付いています。
用途小物をまとめて持ち運びたいときに最適なポーチです。
材質ポリエステル(生地)
質量(g)約40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×90
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×12×75
気室数1気室
小物を分けて収納できる充実のポケット数。モバイルバッテリーやポケットWi-Fiルーター、ケーブルなどをまとめて収納できるコンパクトタイプのマルチ収納ポーチ”BORSA”。
モバイルバッテリーやポケットWi-Fiルーター、ケーブルなどをまとめて収納できるマルチ収納ポーチ”BORSA”です。
普段持ち歩くガジェットをまとめて収納できるコンパクトタイプです。
ポーチ内側に、SDカードやUSBメモリなどの小物の収納に便利なマチなしポケットが付いています。
面ファスナーで留められるフラップ付きで、素早い開閉が可能です。
フラップを開けたポーチ前面にフロントポケットが付いています。フロントポケットには厚みにあるガジェットにも対応できる、伸縮性に優れたストレッチ生地を使用しています。
用途小物をまとめて持ち運びたいときにご使用いただけます。
材質ポリエステル
質量(g)約100
外形寸法幅165mm×奥行30mm×高さ115mm
ポケット数(前面)伸縮ポケット×2、(気室内)デバイスポケット×2
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×100
気室数1気室
関連キーワード