12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医師と共同開発した究極の握り心地とシリーズ最高の機能性を実現した8ボタンマウス”EX-G PRO”。 習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。 手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。 ”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。 ”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する、多数の医師が製品に対して客観的評価を行う「AskDoctors評価サービス」の認定商品です。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。 2023年4月 AskDoctors調べ 左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分) こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた8ボタンタイプです。 Webブラウザの「進む」や「戻る」に加えて、3つのファンクションボタンを搭載しています。よく使う操作を割り当てることでパソコンの作業性が向上します。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 ホイールの回転スピードによって、1行ずつのスクロールと高速スクロールが自動的に切り替わり、素早く正確な操作ができるスマート高速スクロールを搭載しています。 傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。 ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWebブラウザ使用時の作業効率が大幅に向上します。 摩擦による部品の劣化がなく、高耐久な「磁気ホイール」を採用しています。 最大3台まで接続可能な”接続先切り替え機能”を搭載しています。Bluetooth(2台)と無線2.4GHz(1台)の接続先を保存し、ワンボタンで接続を切り替えることが可能です。 従来のBlue LEDをさらに進化させた”Ultimate Blue”光学式センサーを搭載しています。従来の製品よりも小さな凹凸やホコリにも正確に光が反射してセンサーに届くため、マウスの読み取り面の素材・色を選ばずほぼすべての場所での操作を実現します。 光を反射しない素材や完全な透明素材など、一部の素材ではトラッキング能力が低下する場合があります。すべての操作面での動作を保証するものではありません。 マウス上部のボタンでカーソルの移動速度を1000/2000カウントの2段階で切り替えできます。 接続方法ごとに設定したカーソルの移動速度を記憶させることができます。 多数の電子機器を使用するオフィス環境においても、マウスとの接続性を安定させ、カーソルの飛びを抑制する独自設計を採用しています。 繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載しており、1回の満充電で、約1カ月使用することができます。充電の時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することでBluetooth(R)接続も使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売)) レシーバーは超小型タイプを採用し、マウス本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 安心してご利用いただける保証期間「2年間」製品です。
仕様【接続先切替機能】対応(USB2.4GHz:1台/Bluetooth(R):2台) セット内容マウス本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A⇔USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1 ブラック 電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式) コネクタ形状【1】レシーバー:USB-A プラグ、【2】充電口:USB Type-C(TM) コネクター 接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線 対応機種USBポートを装備またはBluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機 分解能【センサー】1000/2000DPI 対応【レシーバー収納】対応 通信方式GFSK方式 保証期間2年間 電池寿命最長約1カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。 ボタン数8個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。※ご使用環境により異なる場合があります。 ホイール数1個 BluetoothBluetooth 5.0 Class2 読取方式Ultimate Blue 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン搭載ワイヤレスモデル Mサイズです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 。最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 。ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様レシーバー収納:対応 セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個 サイズM 質量(g)約75 ※電池含まず、(レシーバー)約2 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOS コネクタ形状USB-Aプラグ 接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線 分解能(dpi)センサー:2000 対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約113×約48、(レシーバー)約16×約20×約7 機能接続先切り替え:あり 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。 ボタン数5個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 ホイール数1個 BluetoothBluetooth 5.0 Class2 読取方式BlueLED 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、シンプルな3ボタンのワイヤレスモデル Mサイズです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 。最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 。ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。ホイールボタンを搭載したシンプルな3ボタンタイプです。 。手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様レシーバー収納:対応 セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個 サイズM 質量(g)約73 ※電池含まず、(レシーバー)約2 外形寸法(mm)幅約80×奥行約113×高さ約48、(レシーバー)約16×約20×約7 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOS コネクタ形状USB-Aプラグ 接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線 分解能(dpi)センサー:2000 対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機 機能接続先切り替え:あり 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 ホイール数1個 BluetoothBluetooth 5.0 Class2 読取方式BlueLED 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースをミックスして出力ができます。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能 適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×2本、USB3.0 ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×2本 質量(g)680※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 電源ACアダプター 対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×74.5×42※ゴム足、ケーブル含まず 適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応【VCCI Class B】対応 インターフェース【パソコン側】USB 5Gbps-Bポート×2・HDMI×2・ステレオミニジャック(緑)×2、【コンソール側】USB-Aポート×4(マウス(1)・キーボード(1)・USB 5Gbpsハブ(2))・HDMI ×1・ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1・リア側×1) 最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠 保証期間1年間 最大接続台数【パソコン】2台 ディスプレイサイズ(目安)HDMI端子を有するもの
1個
58,990 税込64,889
翌々日出荷

手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載ワイヤレスモデル Mサイズです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 。最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 。ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。 。ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様レシーバー収納:対応 セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個 サイズM 質量(g)約79 ※電池含まず、(レシーバー)約2 外形寸法(mm)幅約86×奥行約115×高さ約48、(レシーバー)約16×約20×約7 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOS コネクタ形状USB-Aプラグ 接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線 分解能(dpi)センサー:2000 対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機 機能接続先切り替え:あり 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。 ボタン数7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 ホイール数1個 BluetoothBluetooth 5.0 Class2 読取方式BlueLED 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組のマウス、キーボード、VGA対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。PS/2やVGA端子など、レガシーインターフェイスを使用している環境でも使用可能です。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、1~255秒で自由に設定できます。 。初期設定は5秒です。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。OSD(オンスクリーンディスプレイ)を起動することで、ディスプレイの画面を見ながら、さまざまな制御と表示が可能です。 。本体前面に、パソコンへの接続状況と、操作可能なパソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面に、付属のゴム足を取り付けることにより、デスクの上で据置型として使用が可能です。 。付属のラックマウント用金具を取り付けることにより、1Uサイズの19インチラックスペースへの取り付けができます。 。マウス、キーボード、VGAディスプレイのケーブルが一体となった”KVMケーブル”を付属し、複数のケーブルを使用する必要がなく、デスクまわりをすっきりまとめられます。 。オフィスや工場内における妨害波を阻止するためのVCCI Class A技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。接続するVGAディスプレイはFull HDに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能 適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-AまたはPS/2プラグ)、無線キーボード(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、KVMケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2) (約1.7m) ×4本、 KVMコンソールケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2) (約0.27m) ×1本、ゴム足×4個 、ラックマウント金具セット×2個 質量(kg)約1.8※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、ホットキー設定でのマウスのスクロールボタン、OSD機能 電源ACアダプター 対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×162×44※ゴム足、ケーブル含まず 適合機器VGA(D-sub15pin)端子および、USB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応【VCCI Class B】対応 インターフェース【パソコン側】マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1・USB-Aプラグ×1 / キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1・USB-Aプラグ×1 / ディスプレイ用 :D-Sub 15ピン(VGA) 端子 ×1、【コンソール側】マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1・USB-Aポート×1 / キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1・USB-Aポート×1 / ディスプレイ用 :D-Sub 15ピン(VGA) 端子 ×1 最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠 保証期間1年間 最大接続台数【パソコン】4台 ディスプレイサイズ(目安)D-Sub 15ピン(VGA)端子を有するもの
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースを最大2音源分をミックスして出力ができます。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能 適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0 ケーブル(約1.7m)×4本、USB 3.0 ケーブル(約1.7m)×4本、オーディオケーブル(約1.7m)×4本 質量(g)880※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 電源ACアダプター 対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×74.5×42※ゴム足、ケーブル含まず 適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応【VCCI Class B】対応 インターフェース【パソコン側】USB 5Gbps-Bポート×4・HDMI×4・ステレオミニジャック(緑)×4、【コンソール側】USB-Aポート×4(マウス(1)・キーボード(1)・USB 5Gbpsハブ(2))・HDMI ×1・ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1・リア側×1) 最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠 保証期間1年間 最大接続台数【パソコン】4台 ディスプレイサイズ(目安)HDMI端子を有するもの
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載ワイヤレスモデル Sサイズです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 。最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 。ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。 。ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。手の小さな方でも使いやすく、持ち運びの際にも便利なSサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様レシーバー収納:対応 セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個 ブラック サイズS 質量(g)約57 ※電池含まず、(レシーバー)約2 外形寸法(mm)幅約79×奥行約107×高さ約44、(レシーバー)約16×約20×約7 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOS コネクタ形状USB-Aプラグ 接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線 分解能(dpi)センサー:2000 対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機 機能接続先切り替え:あり 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。 ボタン数7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 ホイール数1個 BluetoothBluetooth 5.0 Class2 読取方式BlueLED 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン搭載ワイヤレスモデル Sサイズです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 。最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 。ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。手の小さな方でも使いやすく、持ち運びの際にも便利なSサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様レシーバー収納:対応 セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個 サイズS 質量(g)約61 ※電池含まず、(レシーバー)約2 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOS コネクタ形状USB-Aプラグ 接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線 分解能(dpi)センサー:2000 対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機 機能接続先切り替え:あり 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。 ボタン数5個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 ホイール数1個 BluetoothBluetooth 5.0 Class2 読取方式BlueLED 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、シンプルな3ボタンのワイヤレスモデル Sサイズです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 。最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 。ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。ホイールボタンを搭載したシンプルな3ボタンタイプです。 。手の小さな方でも使いやすく、持ち運びの際にも便利なSサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様レシーバー収納:対応 セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個 サイズS 質量(g)約58 ※電池含まず、(レシーバー)約2 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOS コネクタ形状USB-Aプラグ 接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線 分解能(dpi)センサー:2000 対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機 機能接続先切り替え:あり 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 ホイール数1個 BluetoothBluetooth 5.0 Class2 読取方式BlueLED 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を取らずにどこでも使えて、軽やかで自然な打ち心地。小さくても打ちやすいBluetooth(R)接続のコンパクトキーボードです。接続環境や対応OSなどに合わせて使える機能を多数搭載し、さまざまなシーンで活躍します。
用途小さくても、打ちやすさに妥協しない。場所を取らずどこでも使える大きさながら、窮屈さを感じずスムーズに打鍵できるコンパクトキーボードです。 。一般的なテンキーレスキーボード(キーピッチ19mm)と比較すると約25%も小型化。狭いデスクや限られたスペースでの使用や、2台目のパソコン用におすすめです。 。横幅は約27cm。10インチのタブレットと合わせて使いやすいサイズで、持ち運びにも便利です。 。軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 。キーピッチは17mm。手の大きさを問わず打ちやすく、指の引っかかりを感じにくいサイズに設計しました。 。小さくても打ちやすさを損なわないよう、使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけています。 。最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。キーのすき間も狭く、キートップが外れにくい構造です。 。小型化しても利便性はそのままに。独自の日本語配列を採用しました。 。気づかないうちに押してしまいやすいCaps Lock機能をロックできる、”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。 。ボリューム調整、動画の早送り/巻き戻しなどをワンタッチで操作できるマルチファンクション機能を搭載。Fnロック機能もあるため、使用シーンに合わせてキー操作を自由に変えられます。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、ChromeOS、iOS/iPadOS、Androidの5つのOSを自動で識別。最適化した入力モードに切り替えられるため、多様化する機器にもスマートに対応できます。 。最大2台の接続先を保存可能。ボタンを押すだけで簡単にデバイスを切り替えることができます。 。本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくい設計にしました。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなく使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売)) 。抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様【接続先切替機能】対応(2台)、【マルチファンクション機能】あり セット内容キーボード本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本 ブラック サイズミニ 質量(g)約310※電池含まず 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10、Android 13、macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 16、Chrome OS 接続方式Bluetooth(R)無線 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×136×23(スタンド含まず)、約267×136×33(スタンド時) 通信方式GFSK方式 キー数86キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 電池寿命最長約2年(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2 電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。 キーピッチ(mm)17 BluetoothBluetooth 5.1 Class2 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

場所を取らずにどこでも使えて、軽やかで自然な打ち心地。小さくても打ちやすいBluetooth(R)接続のコンパクトキーボードです。接続環境や対応OSなどに合わせて使える機能を多数搭載し、さまざまなシーンで活躍します。
用途小さくても、打ちやすさに妥協しない。場所を取らずどこでも使える大きさながら、窮屈さを感じずスムーズに打鍵できるコンパクトキーボードです。 。一般的なテンキーレスキーボード(キーピッチ19mm)と比較すると約25%も小型化。狭いデスクや限られたスペースでの使用や、2台目のパソコン用におすすめです。 。横幅は約27cm。10インチのタブレットと合わせて使いやすいサイズで、持ち運びにも便利です。 。軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 。キーピッチは17mm。手の大きさを問わず打ちやすく、指の引っかかりを感じにくいサイズに設計しました。 。小さくても打ちやすさを損なわないよう、使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけています。 。最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。キーのすき間も狭く、キートップが外れにくい構造です。 。小型化しても利便性はそのままに。独自の日本語配列を採用しました。 。気づかないうちに押してしまいやすいCaps Lock機能をロックできる、”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。 。ボリューム調整、動画の早送り/巻き戻しなどをワンタッチで操作できるマルチファンクション機能を搭載。Fnロック機能もあるため、使用シーンに合わせてキー操作を自由に変えられます。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidの5つのOSを自動で識別。最適化した入力モードに切り替えられるため、多様化する機器にもスマートに対応できます。 。最大2台の接続先を保存可能。ボタンを押すだけで簡単にデバイスを切り替えることができます。 。本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくい設計にしました。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなく使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売)) 。抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様【接続先切替機能】対応(2台)、【マルチファンクション機能】あり セット内容キーボード本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本 アイボリー サイズミニ 質量(g)約310※電池含まず 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10、Android 13、macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 16、Chrome OS 接続方式Bluetooth(R)無線 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×136×23(スタンド含まず)、約267×136×33(スタンド時) 通信方式GFSK方式 キー数86キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 電池寿命最長約2年(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2 電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。 キーピッチ(mm)17 BluetoothBluetooth 5.1 Class2 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷