ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることにより、それらを盗難から守ます。
ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
取り回しの良い3軸首振りヘッドで、破損しにくいシリンダー錠。
対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm
ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。
小型ヘッドで目立たない・かさばらない。
ゆとりを持って取り回せる2mワイヤー仕様
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ロックシリンダー錠
仕様(シリンダ錠付ワイヤー) 2.0m/径5mm
トラスコ品番539-2900
セット内容シリンダー錠月付ワイヤー/カギ2個/スペーサーパッド1枚/PP結束バンド1本
材質(ヘッド部)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、PUコーティング
質量(g)138
接続方式セキュリティースロット用(シリンダー錠)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ワイヤー巻取り式ダイヤルロック
仕様モバイルセキュリティ
セット内容モバイルセキュリティ
材質本体:ABS+TPR、ワイヤー:スチール+PVC
質量(g)約88.8
ワイヤー径(Φmm)1.6
ワイヤー長さ(m)1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×18.5×94
ロックダイヤル錠
1個
¥1,915
税込¥2,107
当日出荷
超小型で取りまわしのよいシリンダー錠
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付
傷つけにくいコーティング済ワイヤー付
使用環境に応じて選べる豊富な鍵種
ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロック(セキュリティケーブル)を差込んでキーを回して取り外すだけで完了。解除はキーを差込み回転させればOKです。
対応スロットサイズ2.9~3.5mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行きが対応しない場合がございます。
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
セット内容本体×1、子鍵×2
ロックシリンダー錠
未使用コネクタを利用して、パソコン本体を盗難から守るセキュリティーワイヤーロックです。
使用しないコネクタ(D-sub25ピン/D-sub15ピン/D-sub9ピン)を利用してパソコン本体を盗難から守ります。
キー紛失の心配がないダイヤル式。
コネクタ片側のネジ穴に特殊ネジを取り付け、上からロックパーツをかぶせます。
特殊ネジの穴にダイヤルキーのリングを通してロックします。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
仕様パソコン本体の未使用コネクタを利用して盗難を防止
セット内容透明ワイヤー(1.7m・Φ3.8mm)×1本・ダイヤルキー(3桁)×1個・ロックパーツ×1個・特殊ネジ×1個。
対応機種D-Sub25ピン/D-Sub15ピン/D-Sub9ピンを持つノートパソコン、デスクトップパソコン
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンやタブレットなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロック(セキュリティケーブル)です。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
仕様シリンダー錠 /3×7mmスロット対応
材質シリンダー:亜鉛合金
質量(g)約146.1
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー太さ(mm)4.4
サイズ(mm)27.2×15×18
ロックシリンダー錠
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられます
用途0
付属品両面テープ1枚
材質ステンレス
質量(kg)0.018
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×24
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
セキュリティスロットのないスマートフォンやタブレットなど様々な機器に最適。強力な両面テープで機器に固定。
別売りのワイヤーと南京錠をセットすることで、盗難から守る薄型タイプの取り付けパーツ。
その他接着(タブレット)
セット内容取り付けパーツ×1個
材質ステンレス
質量(g)約5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1.4×59.5
アズワン品番64-9712-42
商品タイプ取り付けパーツ
1個
¥349
税込¥384
欠品中
関連キーワード