3台のゲーム機を簡単切替。1つのHDMIポートに3台のHDMI機器を接続できるHDMI切替器。
コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×46×15
付属品HDMIケーブル(1m)×1本
NINTENDO SWITCH(TM)にも対応した保存できるmicroSDカード。
質量(g)約0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11
インターフェースmicroSD
保証期間1年間
転送速度(MB/sec)10(最低保証)、読出:80
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる!高耐久アナログスティックと高耐久ボタンを搭載した13ボタンワイヤレスゲームパッド。
軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)
付属品マニュアル×1部、動作確認用単3形アルカリ電池×2本
コネクタ形状USBタイプAオス(ドングル)
動作モードアナログモード
自由に快適にゲームを楽しめるワイヤレスモデル!高耐久ボタンを搭載した小型軽量タイプの12ボタンワイヤレスゲームパッド。
ボタン数12ボタン
機能【連射機能】あり、【アナログスティック】2本、【マクロ機能】なし、【ボタン配置切り替え機能(リマップ機能)】なし
軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)
付属品マニュアル×1部、動作確認用単3形アルカリ電池×2本
色ブラック
質量(g)約120(電池除く)、【レシーバー】約2
電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか2本
ケーブル長(m)なし
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USBタイプAオス(ドングル)
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン
対応【POV(ハットスイッチ)】あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149.0×89.0×46.0、【レシーバー】14.5×18.2×6.2
電源電圧(V)【本体】3
インターフェースUSB
保証期間6カ月間
振動なし
動作モードアナログモード
電波到達距離(m)最大約10※周囲の状況により通信距離が短くなることがあります。
連続動作時間約210時間
電波周波数2.4GHz
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード