8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮音性の高いヘッドホンが一体型になったVRゴーグルです。イヤホンなどを用意する必要なく圧倒的な没入感を実現します。更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの簡易な操作が可能なVRリモコン機能も内蔵しています。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【VRゴーグル】約210×220~250×94※バンド含まず 質量(g)約400 材質VRゴーグル:本体=ポリカーボネート・ABS、光学レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン 対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン 適合サイズ4.8~7.0インチのスマートフォン ※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。 レンズ非球面光学レンズ 取付方式【スマホ】フロントカバー開閉式 機能【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(独立可変) ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)112 最大入力(mW)20 再生周波数帯域(Hz)0~20000 プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) ※お使いのスマートフォンにΦ3.5のジャックが無い場合は、対応する変換ケーブルを別途購入ください。 付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※保証規定書並びに取扱説明書はダウンロード版になります。 保証期間1年間 インピーダンス(Ω)32 仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式 対応【眼鏡】幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

スマホでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験。 手軽にVRを楽しめるエントリーモデルで、目幅調整機能と眼鏡対応で快適に視聴できるスタンダードタイプのVRグラス。
仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式 付属品レンズクリーニングクロス、ユーザーズマニュアル 材質本体:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタンフォーム ブラック サイズ約W178.0×D135.0×H96.0mm(バンド部除く) 質量(g)約248 取付方式【スマホ】バンド固定式 対応機種4.0~6.5インチスマートフォン レンズ非球面光学レンズ 対応【眼鏡】幅約142mmのメガネまで対応 ※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○ 適合サイズ約W59xD6xH115mm~約W85xD13xH165mm 機能【目幅調整】あり、【ピント調整】×
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

VR動画に限らず様々な2D映像コンテンツが大画面で楽しむことがでる2D3D両用VRゴーグルです。付け替え可能なVR動画用と2D映像用の2種のレンズが付属しており、スマートフォンでの映像の楽しみ方が広がります。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×140×110※バンド含まず 質量(g)約390 材質本体=ポリカーボネート・ABS、光学レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイスパッド=合成皮革・ポリウレタン 対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン 適合サイズ4.8~7.0インチのスマートフォン ※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。 レンズVR用=非球面光学レンズ。2D用=2.5倍光学レンズ 取付方式【スマホ】フロントカバー開閉式 機能【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(連動可変) 付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。 仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式 対応【眼鏡】幅約142mmのメガネまで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

スマートフォンで充実したVR体験ができるヘッドホン一体型のVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。 遮音性の高いヘッドホンにより圧倒的な没入感を実現します。 更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式、【コントローラー】リモコン、【コントローラー/動作モード】動画視聴用 付属品サイズ切り替えアダプター1個、動作確認用単4アルカリ乾電池2本、レンズクリーニングクロス、保証規定書。※取扱説明書はダウンロード版になります。 材質VRゴーグル:本体=ポリカーボネート・ABS、光学レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン。VRリモコン:ABS、FR-4、スチール ブラック 質量(g)VRゴーグル:約400。VRリモコン:約33(電池含まず) 取付方式【スマホ】フロントカバー開閉式 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 適合規格Bluetooth(R) 4.2 対応OSiOS10.0以降、Android5.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【VRゴーグル】約210×220~250×94(バンド含まず)、【VRリモコン】約36×40×110 対応機種VRゴーグル:4.8~7.0インチスマートフォン ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。/VRリモコン:iPad、iPhone、Androidスマートフォン/タブレット レンズ非球面光学レンズ 対応【眼鏡】幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○ 適合サイズ約W59×D6×H115mm~ 約W85×D14×H170mm 連続使用時間(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時の目安) 機能【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(独立可変) 通信方式Bluetooth(R) 無線方式 プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)。※お使いのスマートフォンにΦ3.5のジャックが無い場合は、対応する変換ケーブルを別途購入ください。 保証期間6カ月間 再生周波数帯域(Hz)0~20000 軸数2軸(X軸、Y軸) ボタン数7ボタン+1スティック 電波到達距離(m)最大約10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)20 音圧感度(dB/mW)112 電波周波数2.4GHz帯
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

VRG-X03RBK VRゴーグル スマホ用 VR ヘッドマウントディスプレイ リモコン付き メガネ装着可 エレコム 動画あり
スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。 ピント調整・目幅調節・パンチング合成皮革フェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能に加え、VRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式、【コントローラー/動作モード】動画視聴用 付属品動作確認用単4アルカリ乾電池2本、レンズクリーニングクロス ※保証規定書・取扱説明書はダウンロード版になります。 材質VRゴーグル:本体=ポリカーボネート・ABS、レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイスパッド=ポリウレタン・ポリエステル VRリモコン:ABS・FR-4・スチール ブラック 質量(g)VRゴーグル:約260、VRリモコン:約33(電池含まず) 取付方式【スマホ】差し込み式 電源VRリモコン:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 適合規格VRリモコン:Bluetooth(R) 4.2 対応OSVRリモコン:iOS 10.0以降、Android 5.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【VRゴーグル】約183×130×94(バンド含まず)、【VRリモコン】約36×40×110 対応機種VRゴーグル:4.7~7.0インチスマートフォン ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用できない場合があります、VRリモコン:iPad、iPhone、Androidスマートフォン/タブレット レンズ非球面光学レンズ 対応【眼鏡】幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○ 適合サイズVRゴーグル:W約67mm×D約6mm×H約140mm~W約90mm×D約11mm×H約170mm 連続使用時間(時間)VRリモコン:約1800(アルカリ乾電池使用時の目安) 機能【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(独立可変) 通信方式VRリモコン:Bluetooth(R) 無線方式 保証期間6カ月間 軸数VRリモコン:2軸(X軸、Y軸) ボタン数VRリモコン:7ボタン+1スティック 電波到達距離(m)VRリモコン:最大約10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません 電波周波数VRリモコン:2.4GHz帯
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。 ピント調整・目幅調節・スマートフォンのサイズに合わせ窓の大きさが切り替えできるアダプタ・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能に加え、VRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式、【コントローラー】リモコン、【コントローラー/動作モード】動画視聴用 付属品サイズ切り替えアダプター1個、動作確認用単4アルカリ乾電池2本、レンズクリーニングクロス、保証規定書 ※取扱説明書はダウンロード版になります。 材質本体=ポリカーボネート・ABS、光学レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイスパッド=合成皮革・ポリウレタン。VRリモコン:ABS、FR-4、スチール ブラック 質量(g)VRグラス:約280、VRリモコン:約33(電池含まず) 取付方式【スマホ】フロントカバー開閉式 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 適合規格Bluetooth(R) 4.2 対応OSiOS10.0以降、Android5.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【VRゴーグル】約182×130×94(バンド含まず)、【VRリモコン】約36×40×110 対応機種VRゴーグル:4.8~7.0インチスマートフォン ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。/VRリモコン:iPad、iPhone、Androidスマートフォン/タブレット レンズ非球面光学レンズ 対応【眼鏡】幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○ 適合サイズ約W59×D6×H115mm~ 約W85×D14×H170mm 連続使用時間(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時の目安) 機能【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(独立可変) 通信方式Bluetooth(R) 無線方式 保証期間6カ月間 軸数2軸(X軸、Y軸) ボタン数7ボタン+1スティック 電波到達距離(m)最大約10※メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません 電波周波数2.4GHz帯
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

スマートフォンでのVR体験をより快適で便利にするプレミアムタイプのVRゴーグルです。 ゴーグル部は片手で跳ね上げ可能でゴーグルを装着したままスマートフォンの操作や周辺確認ができます。 また、ひたいの大きなパッドと後頭部だけでゴーグルを支えるので、ゴーグルの顔面への圧迫が少なく快適です。
仕様【へッドバンド】ひたいホルダーバンド式 付属品レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。 材質本体=ポリカーボネート・ABS・POM、光学レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイスパッド=ポリウレタン・ポリエステル ブラック 質量(g)約300 取付方式【スマホ】差し込み式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×125×140(バンド含まず) 対応機種4.7~7.0インチスマートフォン ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用できない場合があります。 レンズ非球面光学レンズ 対応【眼鏡】幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○ 適合サイズW約67mm×D約6mm×H約140mm~W約90mm×D約11mm×H約170mm 機能【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(独立可変)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯) 付属品USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM) コネクター、USB Type-C(TM) to USB-Aコネクター、クリップマウント、ヘルメットマウント、六角レンチ、neoPlug準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各1個)、ミニ三脚 【カメラ本体】オフホワイト 質量(g)【カメラ本体】約40※ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。※iPadOSとの互換性は「Face Time」アプリの実動作確認によるものです。アプリや環境によって動作しない機能がある場合がございます。 ケーブル長(m)【カメラ本体】約0.9 方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10~12、iPadOS 17 対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末、USB Type-C(TM)ポートを搭載したiPad 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約18.0×87.3×22.2※ケーブル、取付アタッチメントを含まず 有効画素数約500万画素 インターフェース【カメラ本体】USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。※Androidの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。※iPadの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。 保証期間1年間 動作温湿度範囲5℃~40℃、~90%RH(ただし結露なきこと) 保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) ボタン数2個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン) 撮像素子1/4型 CMOSセンサー フォーカスオートフォーカス 撮影距離(cm)4~無限遠(レンズ先端より) F値【レンズ】F2.0 指向性【内蔵マイク】無指向性 防水性IP54 色数約1677万色(24bit) 記録画素数【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセル フレームレート最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル) 画角【撮影】対角75度
1個
28,980 税込31,878
当日出荷