「保護ゴーグル 眼鏡対応」の検索結果
遮音性の高いヘッドホンが一体型になったVRゴーグルです。イヤホンなどを用意する必要なく圧倒的な没入感を実現します。更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの簡易な操作が可能なVRリモコン機能も内蔵しています。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約210×220~250×94(バンド含まず)
質量(g)約400
材質VRゴーグル:本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン
対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン
適合サイズ4.8~7.0インチのスマートフォン(※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。)
レンズ非球面光学レンズ
タイプへッドバンド:3方向ゴムバンド式
目幅調整機能:○連動可変
ピント調節○独立可変
取付方式スマホ:フロントカバー開閉式
特性眼鏡対応:○幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合があります。)
機能ヘッドホン対応:○
ドライバーユニット(Φmm)40
音圧感度(dB/mW)112
最大入力(mW)20
再生周波数帯域(Hz)0~20K
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) ※お使いのスマートフォンにΦ3.5のジャックが無い場合は、対応する変換ケーブルを別途購入ください。
付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※保証規定書並びに取扱説明書はダウンロード版になります。
保証期間1年
インピーダンス(Ω)32
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
VR動画に限らず様々な2D映像コンテンツが大画面で楽しむことがでる2D3D両用VRゴーグルです。付け替え可能なVR動画用と2D映像用の2種のレンズが付属しており、スマートフォンでの映像の楽しみ方が広がります。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×140×110(バンド含まず)
質量(g)約390
材質本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:合成皮革・ポリウレタン
対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン
適合サイズ4.8~7.0インチのスマートフォン(※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。)
レンズVR用=非球面光学レンズ。2D用=2.5倍光学レンズ
タイプへッドバンド:3方向ゴムバンド式
目幅調整機能:○連動可変
ピント調節○連動可変
取付方式スマホ:フロントカバー開閉式
特性眼鏡対応:○幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合があります。)
機能ヘッドホン対応:○
付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
スマホでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験。
手軽にVRを楽しめるエントリーモデルで、目幅調整機能と眼鏡対応で快適に視聴できるスタンダードタイプのVRグラス。
仕様(へッドバンド)3方向ゴムバンド式
付属品レンズクリーニングクロス、ユーザーズマニュアル
材質本体:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタンフォーム
色ブラック
質量(g)約248
取付方式(スマホ)バンド固定式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約178×135×96(バンド部除く)
対応機種4.0~6.5インチスマートフォン
レンズ非球面光学レンズ
対応幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合あり)
機能ヘッドホン対応、目幅調整機能あり、ピント調整機能なし
対応寸法(mm)(W×D×H)約59×6×115~85×13×165
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
目に優しく長時間綺麗な画像が楽しめるかぶるだけで装着できるハードバンドタイプのVRゴーグルです。ブルーライト波長部を局部的に40%カットすることで、画像は自然な色合いのまま、目に優しい状態が作れます。
仕様ハードバンド式
付属品ユーザーズマニュアル
材質本体・ヘッドバンド:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、クッション:ポリウレタン、生地:ポリエステル
色ブラック
質量(g)344
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×252×142(代表値)バンド部可変稼動のため
対応機種4.7~6.5Wインチ。※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合が あります。※6.5Wとは6.5インチでも画面の縦横比が2倍以上の製品にも対応できることを表します。
レンズ非球面光学レンズ
対応幅約145mmの眼鏡まで対応
適合サイズ約W67×D6×H137mm~ 約W80×D12×H170mm
機能目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変
取付け方法フロントパネル開閉式
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルです。ピント調整・目幅調節・モールドフェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能を有します。
仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式
付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス※取扱説明書はダウンロード版になります。
材質本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:合成皮革・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)約280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約182×130×94(バンド含まず)、【適合】約59×6×115~85×14×170
対応機種4.8~7インチ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります
レンズ非球面光学レンズ
対応【眼鏡】○幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○
機能目幅調整機能○(連動可変)、ピント調整機能○(独立可変)
取付け方法フロントカバー開閉式
アズワン品番65-1711-85
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
スマートフォンで充実したVR体験ができるヘッドホン一体型のVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。
遮音性の高いヘッドホンにより圧倒的な没入感を実現します。
更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式
材質【VRゴーグル】本体:ポリカーボネート・ABS/光学レンズ:アクリル/ヘッドバンド:ポリエステル/フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン、【VRリモコン】ABS・FR-4・スチール
色ブラック
質量(g)VRゴーグル:約400、VRリモコン:約33(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約210×220~250×94(バンド含まず)、VRリモコン:約36×40×110、適合端末:約59×6×115~85×14×170
対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン、VRリモコン:iPad・iPhone・Androidスマートフォン/タブレット
レンズ非球面光学レンズ
対応眼鏡(幅約142mmまで※形状により使用出来ない場合があります)、ヘッドホン
適合サイズ4.8~7.0インチ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります
機能目幅調整:○連動可変、ピント調整:○独立可変
取付け方法フロントカバー開閉式
再生周波数帯域(Hz)0~20k
アズワン品番65-1848-78
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)20
音圧感度(dB/mW)112
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルです。
ピント調整・目幅調節・パンチング合成皮革フェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能を有します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○
付属品レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。
材質本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル
色ブラック
質量(g)約260
適合サイズ(mm)W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×約130×約94(バンド含まず)
対応機種4.7~7.0インチスマートフォン
レンズ非球面光学レンズ
取付け方法スマホ:差し込み式
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。
ピント調整・目幅調節・パンチング合成皮革フェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能に加え、VRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○
付属品動作確認用単4アルカリ乾電池2本、レンズクリーニングクロス ※保証規定書・取扱説明書はダウンロード版になります。
材質VRゴーグル/本体:ポリカーボネート・ABS、レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル、VRリモコン/ABS・FR-4・スチール
色ブラック
質量(g)VRゴーグル:約260、VRリモコン:約33(電池含まず)
電源VRリモコン:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
適合規格VRリモコン:Bluetooth(R) 4.2
対応OSVRリモコン:iOS 10.0以降、Android 5.0以降
適合サイズ(mm)VRゴーグル:W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約183×約130×約94(バンド含まず)、VRリモコン:約36×約40×約110
対応機種VRゴーグル:4.7~7.0インチスマートフォン、VRリモコン:iPad、iPhone、Androidスマートフォン/タブレット
レンズ非球面光学レンズ
連続使用時間(時間)VRリモコン:アルカリ乾電池使用時の目安:約1800
通信方式VRリモコン:Bluetooth(R) 無線方式
保証期間6カ月間
取付け方法スマホ:差し込み式
動作モードコントローラ:動画視聴用
軸数VRリモコン:2軸(X軸、Y軸)
ボタン数VRリモコン:7ボタン+1スティック
電波到達距離(m)VRリモコン:最大約10(メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません)
電波周波数VRリモコン:2.4GHz帯
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
スマートフォンでのVR体験をより快適で便利にするプレミアムタイプのVRゴーグルです。
ゴーグル部は片手で跳ね上げ可能でゴーグルを装着したままスマートフォンの操作や周辺確認ができます。
また、ひたいの大きなパッドと後頭部だけでゴーグルを支えるので、ゴーグルの顔面への圧迫が少なく快適です。
仕様へッドバンド:ひたいホルダーバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○
付属品レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。
材質本体:ポリカーボネート・ABS・POM、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル
色ブラック
質量(g)約300
適合サイズ(mm)W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×約125×約140(バンド含まず)
対応機種4.7~7.0インチスマートフォン
レンズ非球面光学レンズ
取付け方法スマホ:差し込み式
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。
付属品USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM) コネクター、USB Type-C(TM) to USB-Aコネクター、クリップマウント、ヘルメットマウント、六角レンチ、neoPlug準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各1個)、ミニ三脚
本体質量(g)約40(ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10~12
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末
有効画素数約500万画素
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 ※Androidの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.0×約87.3×約22.2(ケーブル、取付アタッチメントを含まず)
動作表示灯あり(撮影時に点灯)
ボタン数2個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン)
撮像素子1/4型 CMOSセンサー
フォーカスオートフォーカス
色(本体)オフホワイト
撮影距離(cm)4~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.0
ケーブル長(cm)カメラ本体:約90
インターフェイスカメラ本体:USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))
指向性無指向性
防水性IP54
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、動画:最大2592×1944ピクセル
実撮影画角対角75度
フレームレート(最大)30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷