2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 。テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 。テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。 材質スチール ブラック
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取り付け部に上から挿し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 セット内容アーム×2、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2、皿ネジ(M6×16)×3、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×8、ネジ(M4×25)×8、樹脂スペーサー×16 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約4.9 ホワイト 耐荷重(kg)約1~約8(各アーム) 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約960×約114×約580~約875 適合サイズ13~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):約10~約80、グロメット(穴に通して固定):約10~約80 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度 画面仕様取り付け画面数:2画面 対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

関連カテゴリ