パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
回転数非固定
本製品はLinuxNASNSB-7A4T4RL、NSB-7A4T5BL、NSB-5A4T4RL専用のスペアドライブ1TBです。
NSB-7A4T4RL、NSB-7A4T5BL、NSB-5A4T4RL専用のスペアドライブ(1TB)です。
NAS本体同様に企業ユースに安心の3年保証。長期にわたってSOHOや企業でも大切なデータ保存するNASを安心してご利用いただけます。
NAS専用HDDを採用。通常のデスクトップパソコン向けのHDDと比べ、書込み頻度が多いNASで使用しても長期安定稼働を実現するHDDです。
あらかじめNASのHDDトレイを装着済みで、交換・復旧を素早く行うことが可能です。
仕様【使用ドライブ】NAS専用HDD
付属品ご使用の前にお読みください 1枚
インターフェースSATA 6Gb/s
動作環境温度:0~40℃、湿度:5%~95%R.H.(結露なきこと)
保証期間3年間
保管温度範囲(℃)-10~50
フォームファクタ3.5インチ
Windows Server IoT 2022 for Storage搭載モデル、NSB-72D/74D/74Rシリーズ用スペアドライブです。NAS本体同様に企業ユースに安心の3年保証。長期にわたってSOHOや企業でも大切なデータ保存するNASを安心してご利用いただけます。NAS専用HDDを採用。通常のデスクトップパソコン向けのHDDと比べ、書込み頻度が多いNASで使用しても長期安定稼働を実現するHDDです。あらかじめNASのHDDトレイを装着済みで、交換・復旧を素早く行うことが可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【使用ドライブ】NAS専用HDD
付属品必ずお読みください、インデックスシール、各1枚
外形寸法(mm)約104×約164.2×約26.9(突起部含む)
インターフェースSATA
動作環境温度:5~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間3年間
保管温度範囲(℃)-10~50
フォームファクタ3.5インチ
本製品はLinuxNASNSB-7A4T4BL、NSB-5A8T4BL、NSB-5A4T2BL、NSB-5A2T1BL専用のスペアドライブ2TBです。
NSB-7A4T4BL、NSB-5A8T4BL、NSB-5A4T2BL、NSB-5A2T1BL専用のスペアドライブ(2TB)です。
NAS本体同様に企業ユースに安心の3年保証。長期にわたってSOHOや企業でも大切なデータ保存するNASを安心してご利用いただけます。
NAS専用HDDを採用。通常のデスクトップパソコン向けのHDDと比べ、書込み頻度が多いNASで使用しても長期安定稼働を実現するHDDです。
あらかじめNASのHDDトレイを装着済みで、交換・復旧を素早く行うことが可能です。
仕様【使用ドライブ】NAS専用HDD
付属品ご使用の前にお読みください 1枚
インターフェースSATA 6Gb/s
動作環境温度:0~40℃、湿度:5%~95%R.H.(結露なきこと)
保証期間3年間
保管温度範囲(℃)-10~50
フォームファクタ3.5インチ
本製品はWindows Storage Server 2016 1Uラックマウント型専用スペアドライブです。
仕様【使用ドライブ】NAS専用HDD
その他本製品を使用するNAS本体の対応ソフトウェアバージョン【NASみる エージェント:Ver.2.20以上】【NASツール:Ver.7.00以上】 【ファームウェア:Ver.1.0.0.1030以上(4Bayデスクトップモデルのみ)】詳細は製品同梱の「ご使用前のアップデートのご案内」をお読みください。
付属品スペアドライブ交換ガイド、ドライブ番号シール
外形寸法(mm)105×180×27(突起部除く)
インターフェースSATA
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)
保証期間3年間
保管温度範囲(℃)-10~50
フォームファクタ3.5インチ
取り出したHDDが再利用できる変換ケースが付属。 内蔵HDDを、3ステップで簡単に換装できる内蔵2.5インチSerialATA接続SSD。
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(USB3.0/USB2.0互換、約0.25m※コネクタ含まず)×1、変換ケースx1、7mm-9.5mm変換スペーサーx1、マニュアルx1、 ライセンスナンバーシートx1
質量(g)47.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.45×69.85×7
インターフェース2.5インチ SATA3.0(6Gbps)
保証期間1年間
読取速度(MB/s)500
書込速度(MB/s)430
関連キーワード