18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルカメラや三脚に取り付けて明るく照らす事のできる、定常ライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。約8cmの正方形のコンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。デジタルカメラのアクセサリーシューに接続できるほか、同製品やマイクなどを本製品の上部と両側面に更に接続可能です。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。昼光色、電球色、昼白色の3色の切り替えができ、5段階の明るさ調整も可能です。デジタルカメラや、三脚に取り付けることのできる定常ライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで5段階の明るさ調整をすることができます。 。コンパクトな、約8cm×8cmの正方形の発光部です。 。明るさは約40~220lmです。 。お手持ちのカメラのアクセサリーシューに本製品を取り付けることができます。 。本製品のアクセサリーシューに更に本製品や、マイクなどを取り付けることもできます。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1.5mのUSB-A -USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1.5m) ブラック 質量(g)約135 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状電源 入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 全光束(Lm)約40-220 定格入力電圧(V)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約26×約91 連続使用時間約2時間~10時間 色温度(K)3000-6500 定格入力電流(A)1 固定方法アクセサリーシュー、三脚穴(1/4インチ) 寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 充電池タイプ充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)2000 LED使用数(個)20+20 調光方式5段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 連続使用回数500回 動作温度範囲(℃)0~40 入力電力(W)5
1個
3,698 税込4,068
欠品中

写真と動画の同時撮影が可能!ポケットにも入る小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトなカメラマウントです。一眼レフカメラの上部にスマートフォンを取り付けられるので、写真撮影だけでは撮り逃してしまう動きのあるシーンも動画撮影でしっかり記憶できます。
用途ポケットにも入る小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトなカメラマウントです。 。一眼レフカメラ上部にあるアクセサリーシューに取り付け、ネジで締めて固定することが可能。一眼レフカメラで写真を撮りながらスマートフォンで同時に動画の撮影ができます。 。スマホホルダーは360度回転するので、縦向きでも横向きでも撮影が可能です。 。4.7インチ~6.7インチまでのスマートフォンに対応しています。 。スマホホルダーには落下防止のすべり止めが付いています。 。前後180度に動かすことができ、スマートフォンをお好みの角度、位置に固定することが可能です。 。マイクや写真用のライトなどの機器を同時に取り付けられるコールドシューが2つ付いています。 。さまざまな三脚やスタンド、自撮り棒などに対応している1/4インチネジを採用しています。 材質アルミニウム、ABS、シリコン ブラック 質量(g)約58 外形寸法(mm)Φ約27×約H112 ※突起部を含む 対応機種4.7インチ~6.7インチのスマートフォン(※ホルダー最大伸縮範囲:約55mm~約90mm)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用した、薄く、軽く、衝撃に強いiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用タフスリムライトフラップケース です。背面には高硬度の特殊樹脂を採用し、ケースを傷から保護します。本体のカラーをいかせるクリアタイプです。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約257×180×14
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に指紋が付きにくいポリカーボネート素材を使用した、薄く、軽く、衝撃に強いiPad 第10世代(2022年モデル)用タフスリムライトフラップケース です。背面には高硬度の特殊樹脂を採用し、機器を傷から保護します。本体のカラーをいかせるクリアタイプです。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 タイプケース型 対応機種iPhone 16 特性衝撃吸収/軽量/薄型/カメラ周り保護/ストラップホール付/ワイヤレス充電対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

輝く今を楽しむ私の相棒。自分の素敵をたくさん集め、心満ちる毎日に。スマートデバイスに彩りを添える、melianoです。 。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。角度によって色が変化するオーロラカラーが美しいソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 タイプケース型 対応機種iPhone 16 特性耐衝撃/カメラレンズ保護設計/ワイヤレス充電対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収。ぷっくりと丸みがあるフレームのハイブリッドケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 タイプケース型 対応機種iPhone 16 特性衝撃吸収/軽量/薄型/カメラ周り保護/ストラップホール付/硬度5H/ワイヤレス充電対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

輝く今を楽しむ私の相棒。自分の素敵をたくさん集め、心満ちる毎日に。スマートデバイスに彩りを添える、melianoです。 。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。角度によって色が変化するオーロラカラーが美しいソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 タイプケース型 対応機種iPhone 16 Pro 特性耐衝撃/カメラレンズ保護設計/ワイヤレス充電対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

映える置き画を簡単に撮ることができる背景シートです。上質で高級感のある質感のストーン。 ・簡単に映える置き画を撮影できる背景シートです。 ・被写体に合う背景を選ぶことができます。 ・STONEは硬質な大理石やスレート、漆喰の質感を演出できる背景シートです。 ・上質で高級感のある雰囲気に最適で、コスメやネイル、ボディケア製品などの撮影におすすめです。 ・光の映り込み等を防ぐ反射防止加工が施してあり、本物の質感に近い写真を簡単に撮ることができます。 ・簡易レフ板つきで、印象的な写真を撮るのに役立ちます。 ・プロのワンポイントアドバイスつきで、魅力的な写真を撮るためのテクニックを紹介しています。 ・大き目の対象物におすすめのA3サイズです。
セット内容背景シート×6枚、簡易レフ板×1枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚 大理石/スレート/漆喰 入数(枚)6枚入(3パターン×各2枚) アズワン品番64-2317-22 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)A3サイズ(297×420) 用紙色STONE
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

MRI測定により腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を採用し、より正確な内臓脂肪レベルの評価が可能な”ECLEAR 体組成計”です。 。生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。 。体重・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の7項目が測定可能です。 。体重変化が詳細に把握できるように、50グラム単位の精密な測定が可能です。 。乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 。暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。 。専用アプリECLEAR APPでは、体重・体脂肪率を入力するだけで、BMI、内臓脂肪レベル、骨量、骨格筋率、基礎代謝が表示されます。体重はグラフで管理でき、日々の変化を記録することができます。 。付属のカーペット脚を取り付けることで、柔らかい床で計測しても測定誤差が少ない仕様になっています。
仕様BMI(0.4~150:0.1単位)、ユーザー登録数:4人、体脂肪率(5~75%:0.1%単位)、体脂肪率判定:9段階、体重差(-9.9g~9.9kg:100g単位 ※前回値のみ)、体重計精度(2.5~75kg:±100g、75~100kg:±150g、100~150kg:±300g)、内臓脂肪レベル(レベル1~30:1単位)、内臓脂肪レベル判定(6段階(標準:3段階、高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって、本体パネル上「低」の3段階のLEDは、測定結果によらず常に点灯します。)、基礎代謝量(500~3000kcal/日:1kcal単位)、生年月日:1900年1月1日~2040年12月31日、骨格筋率(5~75%:0.1%単位)、骨格筋率判定:9段階、骨量:0.1kg単位 付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本、カーペット脚×4 質量(kg)約1.4(乾電池を除く) ブラック 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 身長(cm)100.0~250.0:0.5単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約303×283×23mm 測定単位2.5~100kg:50g単位、100kg~:100g単位 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 保証期間1年間 最大計量(kg)150 適合地域5拠点 性別男/女 日付表示2019年1月1日~2050年12月31日 電池寿命(年)約1(アルカリ乾電池使用時) 時刻0:00~23:59(24時間表示)
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 対応機種Galaxy A25 5G(SC-53F)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。メタリックラインが上品な輝きを放つ&meシリーズのソフトケースです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。側面のエッジ部分やカメラ周り部分にメタリックラインを施した、上品な輝きを放つ高級感のあるソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) 対応機種iPhone 16e 対応ワイヤレス充電器
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 対応機種iPhone 16e 対応ワイヤレス充電器
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。角度によって色が変化するオーロラカラーが美しい、melianoシリーズのソフトケースです。
用途輝く今を楽しむ私の相棒。自分の素敵をたくさん集め、心満ちる毎日に。スマートデバイスに彩りを添える、melianoです。 。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。角度によって色が変化するオーロラカラーが美しいソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 対応機種iPhone 16e 対応ワイヤレス充電器
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。背面には高硬度のポリカーボネートに指紋が付きにくい特殊加工を採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。背面には高硬度のポリカーボネートに指紋が付きにくい特殊加工を採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は指紋が付きにくい特殊加工を採用した、丈夫なポリカーボネート製のケースが保護します。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 対応機種iPhone 16e 対応ワイヤレス充電器
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つmelianoシリーズのソフトケースです。
用途輝く今を楽しむ私の相棒。自分の素敵をたくさん集め、心満ちる毎日に。スマートデバイスに彩りを添える、melianoです。 。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 タイプケース型 対応機種Google Pixel 9/9 Pro 対応【ワイヤレス充電器】○ 特性ストラップホール付
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つmelianoシリーズのソフトケースです。
用途輝く今を楽しむ私の相棒。自分の素敵をたくさん集め、心満ちる毎日に。スマートデバイスに彩りを添える、melianoです。 。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 タイプケース型 対応機種AQUOS sense9(SH-53E) 特性カメラレンズ保護設計、ストラップホールシート付
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様ワイヤレス充電器対応:〇 セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 対応機種Google Pixel 9a
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)