コンパクトなキューブ型で、家庭用コンセントから充電ができるAC充電器。未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
その他未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
色ホワイト
質量(g)約27
適合規格◇PSE 特定電気用品
外形寸法幅約30mm×奥行約30mm×高さ約30mm(ACプラグ収納時)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種micro-Bコネクター搭載スマートフォン、扇風機や加湿器、およびiPhoneなどのiOS端末機器
インターフェースUSB-Aポート
定格出力電圧5V
定格入力電流(A)0.2
保証期間1年間
定格出力電力(W)5
使用地区日本
定格出力電流1A
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード