3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓やドアのすきまを通して配線ができるCAT6A準拠のLANケーブルです。 薄さ約1.5mmのフラットケーブルなので壁に穴を開けずに窓やドアのすきまを通すことができます。 アルミテープで強化しているので加重や屈曲に強く、窓を閉めた状態でもご使用頂けます。 PoE(IEEE802.3af)に対応しています。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】× 厚さ(mm)【ケーブル】約1.5 構造ヨリ線/単線 材質(シース)アルミ 芯数8芯 インターフェースRJ-45 固定方法ネジ穴×4 (M3対応 ※ネジは付属していません) 動作環境-30℃~60℃、0%~60% シールド× 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 パッケージアルミ箔袋+ステッカー 爪折れ防止× コネクタの有無両端コネクター付き PoE対応○(PoE/IEEE802.3af)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サッシやドアの隙間など、通常のフラットLANケーブルよりも耐久性を求められる環境に最適な、アルミ強化フラットLANケーブルです。 アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています。 アルミテープで強化しつつ、薄さ1.4mmを実現。 エンハンスド・カテゴリー5準拠。 保護固定部材を利用することで、壁や床面へ固定することができます。 ケーブル使用温度範囲:-30℃~+60℃ ケーブル使用温度範囲:0%~60% 断線を防止するため、開閉することが多い窓や扉への設置はお控えください。
長さ(mm)約500(アルミ強化部約200+約150×2) インターフェース両端RJ-45コネクタ付 環境ヨリ線仕様(AWG36) 伝送速度(Mbps)10/100/1000
1式
2,398 税込2,638
当日出荷

Ultra HD Blu-rayに最適。18Gbpsの高速伝送と高色域になった超高画質映像の伝送ができる、4K/Ultra HD対応のPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”。 18Gbpsの高速伝送とノイズ耐性を高めたイーサネット対応 Premium HDMIケーブルです。 4K/Ultra HDおよび3DフルHD対応のPremium HDMI cable規格認証済ケーブルです。 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 加重、引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、ナイロンメッシュケーブルです。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 コネクタ部分は根元まで覆うシェル構造で、さらにノイズを軽減させる金属シェルコネクタを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラック 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 プラグ金メッキ シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)18
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ