1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホやパソコンなどで疲れた目元を温かく包み込み、至福のリラックスタイムへ。カーボン素材のヒーターシートが目元とその周囲を温め、じんわり癒やすUSB給電式のエクリア ホットアイマスクです。接続後すぐに温度が上がるため、デスクでの休憩時などちょっとしたスキマ時間の利用にぴったりです。
セット内容本体カバー×1、ヒーターシート×1、コントローラー付き専用USBケーブル×1、取扱説明書×1 材質本体:ナイロン78%、ポリウレタン22% 電源DC5V1A(コネクター形状:USB-A) 寸法(幅W×高さH)(mm)約740×約90 保証期間1年 使用環境温度(℃)0~40 保存温度範囲(℃)-10~60 タイマー約15分間 使用環境湿度(%)20~85RH 適合頭囲(cm)650まで 保存湿度範囲(%RH)20~85
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)