6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚み約2.5mmの極薄設計※。 背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、薄くて邪魔にならないフィンガーリング。 ※最薄部・設計値(粘着シートを含まず)
タイプフィンガーリング セット内容フィンガーリング×1、フィルム×1、交換用粘着シート×2 材質亜鉛合金(吸着面:アクリル系粘着) 寸法(幅W×高さH)(mm)貼り付け面:約20.0×20.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約30.0×3.0×30.0
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マウス操作をデスクから開放!握り込んで操作しやすい形状とボタン配置で進化した空中操作を実現。リラックスしてPC・タブレット操作ができる10ボタンワイヤレスハンディトラックボール”Relacon(リラコン)”
用途マウス操作をデスクから開放し、リラックスしたPC操作を実現するワイヤレスハンディートラックボール”Relacon”です。 。ソファやベッドでくつろぎながら、椅子にもたれながらの動画視聴やブラウジングに最適です。 。左右どちらでも握りやすく、操作しやすいハンディータイプ。握りながらも操作しやすいよう左右ボタンやメディアコントロールボタンを最適な位置に配置しています。 。トラックボールの滑らかなクリアコーティング面に最適な反射型レンズ搭載光学式センサーを採用しています。さらにボールの色やコーティング層の厚み、シルバーパウダーの量と粒子サイズなどの徹底的な最適化により、究極のポインタ追従性を実現しました。 。支持球に直径2.5mmの大型人工ルビーを採用することで操作感が向上しました。 。また支持球の大径化により、支持球が手あか等のゴミに埋もれにくく、メンテナンス頻度を低減しています。 。動画視聴に便利なメディアコントロールボタンを搭載しています。 。再生・一時停止、音量上げ下げ、トラック操作が可能です。デスク上でマウスやキーボードを操作する必要がなく、快適な動画視聴を実現します。 。左右ボタン、ホイールボタン、「進む・戻る」ボタンに加え、メディアコントロールボタンの合計10ボタンを搭載しており、全てのボタンにお好みの機能を割り当てることができます。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です 。ポインタの移動速度は500/1000/1500カウントの3段階で切り替え可能です。 。ワイヤレスレシーバーは、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズです。 。レシーバーはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバーの紛失を防止します。 。本体側面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。交換用ボールの用意はございません。ご使用の前に、ボール本体とマウスをクリーニングしてください。汚れが付いているとボールの動きが鈍くなる可能性があるため、定期的なメンテナンスをお勧めします。メンテナンス方法:クリーニングクロスをご使用ください。 仕様●レシーバ収納:〇●射出光線種類:不可視波長域●想定電池使用期間:約233日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合●読取り方式:光学センサー方式●電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 付属品専用スタンド×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 ブラック サイズLサイズ 質量(g)マウス本体:約77※電池を含まず、レシーバ:約2 電源本体:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave (10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS搭載機 分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能) 通信方式GFSK方式 保証期間6カ月間 ボタン数10個 ※ホイールボタン含む 連続動作時間約113時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約416日 ホイール数1個 電波周波数2.4GHz帯 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)マウス本体:40.7×111.5×56.6、レシーバ:18.0×15.0×6.0
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

快適な打鍵感を実現するEXTRA TOUCHシリーズ!メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用し、高性能光学式センサー採用のトラックボールを搭載したプレミアムメンブレンワイヤレスキーボード。 光学式トラックボールとマウスの右クリック・左クリック、戻る・進むボタン、マウスホイール機能を搭載し、マウス操作も同時にできるトラックボール付ワイヤレスキーボードです。 各段を階段状に配置し、各キーの上部が指の動きに合わせて湾曲した「ステップスカルプチャー構造」と、各キーの上部が窪んだ「シリンドリカル構造」により、誤入力や無駄な指の動きをなくし、快適な打鍵を実現するEXTRA TOUCHシリーズです。 キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。 傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。 打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。 レシーバーは本体内部に収納可能です。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 トラックボールの動きを検出するセンサーに、ゲーミンググレードの高性能光学式センサーを採用し、その光学式センサーに最適なトラックボールの色、コーティング層の厚み等を徹底解析し、究極のポインタ追従性を実現しています。 支持球に直径2.5mmの大型人工ルビーを採用しています。表面が滑らかなもののみを厳選した最高級品質の支持球を用いることで、操球感が格段に向上しています。 また支持球の大径化により、支持球が手あか等のゴミに埋もれにくく、メンテナンス頻度を低減させます。 ドライバユーティリティ上で設定を行うとキーボードが記憶し、ユーティリティをインストールしていないほかのパソコンでもそのままの設定でキーボードを使用可能です。 キーの軸受けに摩耗に強いPOM(ポリアセタール)リングを搭載し、ガタ付きが少なくなめらかな打鍵感を実現しています。 手首から手のひら全体をサポートするソフトなクッション素材のリストレストを、本体手前に配置。長時間のパソコン作業による手首への負担を軽減します。
ブラック 対応OSWindows 11/10/8.1/7 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 通信方式GFSK方式 キー配列108キー(日本語配列)+マウス 4ボタン 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) キーボードメンブレン アズワン品番64-2318-55 インターフェイスUSB 電波周波数(GHz)2.4帯
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

補強プレートを挟んでディスプレイアームを天板に固定することで設置面が広くなり、ディスプレイアームの重みや固定による締め付ける力を分散させ歪みやたわみを軽減するディスプレイアーム補強プレートです。
質量(g)約689 ブラック 仕様●寸法:(大プレート)約幅190×奥行153.5×高さ15mm、(小プレート)約幅120×奥行70×厚み2.5mm●材質:スチール、EVA●セット内容:大プレート×1、小プレート×1、天板保護シート(大)×1、天板保護シート(小)×1 アズワン品番65-2327-93
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどPC周辺機器を盗難から守ります。 キー紛失の心配がないダイヤル式 ワイヤー本体はカバーに巻かれ、デスク等にキズが付きません 自在に動くスリムヘッドを採用していますので、ワイヤーの取り回しがよく、取り付けに便利です。 パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。 キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロック。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー太さ(mm)直径3.8 セット内容透明ワイヤー×1本、パッド1枚 材質【ヘッド】亜鉛合金(サテンニッケルメッキ)、【ワイヤー】鉄(亜鉛メッキ)、【ワイヤーカバー・パッド】ポリウレタン(PU) 質量(g)98.5 対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(筐体厚み対応サイズ/2.5mm~4mm、内部奥行き対応サイズ/2.5mm以上)※スロットサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。 ロックダイヤル式(4桁、回転式)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

カールコードで余分なワイヤーが邪魔にならない!セキュリティスロットに取り付けてパソコンなどの盗難を防止する、シリンダ錠タイプのカールコードセキュリティワイヤーロック。 ワイヤーをデスクの脚やラックのフレームなどに巻き付け、シリンダ錠をセキュリティスロットに取り付けるだけでロック可能です。 カールコードタイプのワイヤーを採用しているので、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。 付属のキーを差し込み、回転させることで解錠できます。 小型ヘッドのシリンダ錠を採用し、ワイヤーと一体型なので、設置したままノートパソコンなどを使用しても邪魔になりません。 ワイヤーが360°あらゆる方向に回転し、取り付け・設置に便利なスイング式です。 パソコンなどとロックパーツとのあいだのすき間を調節できるパッドが付属しています。 ワイヤーにはビニールコーティングを施していますので、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止することができます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)4.2 仕様ワイヤーカバー、通常キー トラスコ品番539-2969 セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1、鍵×2、パット×1 材質(ヘッド)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、(ワイヤーカバー)PUコーティング、(カギ)スチール+銅+ABSキャップ、(パッド)PU 質量(g)116 対応機種3mm~3.8mm×6.5mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(筐体厚み対応サイズ:4mm以下、内部奥行き対応サイズ:2.5mm以上) ロックシリンダー錠
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷