カテゴリ

  • 家電(8)
  • パソコン/周辺機器(4)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 日本紐釦貿易(2)
  • レッキス工業(1)
  • 住ベテクノプラスチック(1)
  • スーパーツール(2)
  • サンプラテック(1)
  • エレコム
  • ナリカ(7)
  • オーム電機(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • パール金属(6)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(4)

「受け台」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型 エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型エレコム
4,398税込4,838
1個
当日出荷
耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。 持ち運びに便利な小型充電ケース付き。
通信方式Bluetooth標準規格Version5.0接続方式Bluetoothイヤホン形状インナーイヤー型出力BluetoothPowerClass2通信距離(m)見通し最大約10通信周波数帯域(GHz)2.4帯変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP対応コーデックSBC/AAC仕様A2DPの対応コンテンツ保護:○(SCMS-T)、最大登録可能台数:8台、マルチポイント(同時待受け):非対応再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間約4時間(約4時間+2回充電=最大約12時間)連続通話時間(時間)約4(約4+2回充電:最大約12)連続待受時間最大約70時間電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5充電時間(時間)約1.5型式MEMS型(マイク)、セミオープン型、インナーイヤータイプ(ヘッドホン部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3保証期間1年付属品充電ケース、USB充電ケーブルドライバーユニット(Φmm)14(フルレンジ)
ヘッドセット Bluetooth5.2 片耳イヤホン マイク付き ハンズフリー 通話 左右耳兼用 ノイズリダクション エレコムヘッドセット Bluetooth5.2 片耳イヤホン マイク付き ハンズフリー 通話 左右耳兼用 ノイズリダクションエレコム
4,498税込4,948
1個
当日出荷
周囲の音を抑えてクリアな音声を相手に届ける。デュアルマイクノイズリダクション機能付きBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。HD Voice対応で相手の声もクリアに聞き取れます。オープンイヤータイプで長時間の装着でも快適に使用できます。左右どちらの耳にも装着可能な片耳タイプです。
用途デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、耳掛け型Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 <br />持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 <br />VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 <br />周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 <br />ヘッドホン部は圧迫感の少ないオープンイヤータイプで、耳を塞ぐカナルタイプと異なり、イヤーキャップのサイズなどを気にせず幅広い方が使用できます。 <br />ヘッドセットは耳掛け型で、脱落しにくく、長時間の装着でも快適に使用できます。 <br />USB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 <br />ヘッドセットは約16gと軽量ながら、従来よりもロングサイズでマイクが口元により近く集音しやすい設計です。 <br />マイクやイヤーフックを回転させることにより、左右どちらの耳にも装着可能です。 <br />マイクミュートボタン付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 <br />※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 <br />スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 <br />※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 <br />電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 <br />ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 <br />ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。 <br />最大連続待受約100時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約11時間と長時間の使用が可能です。 <br />スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 <br />電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 <br />インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 <br />※運転中の使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 <br />廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●A2DPの対応コーデック:SBC●ドライバーユニット:密閉ダイナミック●マイク型式:MEMS型●マルチポイント(同時待受け):〇●再生周波数帯域(A2DP):200Hz-10kHz●対応Bluetoothプロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP●最大登録可能台数:8台●法令対応:TELEC付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C)出力Bluetooth Power Class1電源5V(USB充電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×95×55 ※突起部除く通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池充電時間約2時間保証期間1年間入力端子USB Type-C(TM)ポート(充電用)動作周囲温度(℃)5~35連続再生時間最大約11時間 ※音量を50%に設定した場合の再生時間です。音量・再生する内容によって異なります。動作湿度(%)(相対湿度)20~80 ※ただし、結露なきこと色(本体)ブラック変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)装着方式片耳通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと使用周波数(GHz)2.4帯イヤホン形状耳掛け連続待受時間最大約100時間ノイズキャンセリング連続通話時間(時間)最大約8
ワイヤレスイヤホン Bluetooth 無線 AAC対応 Type‐C充電 カナル型 自動ペアリング エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 無線 AAC対応 Type‐C充電 カナル型 自動ペアリングエレコム
4,398税込4,838
1個
当日出荷
耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・軽量設計により装着時も収納時も小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。iPhoneでの使用に適した高音質コーデックAACに対応していますので、スマートフォンや音楽プレーヤーで上質なサウンドを体感できます。
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型出力Bluetooth Power Class2通信距離(m)見通し 最大約10使用周波数(GHz)2.4帯変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP対応コーデック(A2DP)SBC、AAC再生周波数帯域(Hz)20-20000(A2DP)連続再生時間最大約4.5時間(約4.5時間+2回充電=最大約13.5時間)連続通話時間(時間)最大約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5)連続待受時間最大約70時間電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5充電時間(時間)約1.5型式【マイク】MEMS型、【ヘッドホン】密閉型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約18×約28×約22.7、充電ケース:約71.6×約36×約30質量(g)ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36保証期間1年付属品充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組ドライバーユニット(Φmm)8(フルレンジ)仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T、【最大登録可能台数】4台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応
HDMI変換ケーブル DisplayPort-HDMI 4K 2K解像度対応 デジタル音声出力 ブラック エレコムHDMI変換ケーブル DisplayPort-HDMI 4K 2K解像度対応 デジタル音声出力 ブラックエレコム(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用HDMI変換ケーブルです。 ※HDMIからDisplayPortへの変換はできません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 デジタル音声出力に対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラックコネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びHDMII端子搭載のモニター等プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)7.3シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K×2K(60p)オス形状DisplayPort、HDMIケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI
ヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質 エレコムヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質エレコム
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。
用途高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 <br />持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 <br />VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 <br />DSPによるQualcomm cVc(クリアボイスキャプチャー)に対応し、クリアでノイズの少ない音声を相手に届け、高音質な通話を実現します。 <br />ヘッドホン部は耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳せんタイプで、装着感と密閉感が高く、騒音などの騒がしい環境下でも聞き取りやすいです。 <br />イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。 <br />イヤーフックは3次元的にデザインし、耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、耳にフィットしやすく長時間の装着でも快適に使用可能です。 <br />左右どちらの耳にも装着可能です。 <br />マイクミュート機能付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 <br />※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 <br />スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 <br />※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 <br />電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 <br />ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 <br />ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼び出すことができます。 <br />最大連続待受約150時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約13時間と長時間の使用が可能です。 <br />スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 <br />電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 <br />インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 <br />※運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 <br />廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●ドライバーユニット:密閉ダイナミック●マルチポイント(同時待ち受け):〇●最大登録可能台数:8台付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Micro-B)、イヤーキャップ(S・M・L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個)質量(g)約10外形寸法(mm)幅約16×奥行約35×高さ約58 ※突起部除く電源(V)5(USB充電)規格法令対応:TELEC出力Bluetooth Power Class1マイクロホンエレクトレットコンデンサー型通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2バッテリーリチウムイオン充電池充電時間約2時間保証期間1年間入力端子USB Micro-Bポート(充電用)再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k連続再生時間約13時間動作湿度(%)20~80 ※ただし、結露なきこと変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)約10 ※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35使用周波数(GHz)2.4帯連続待受時間約150時間対応コーデックA2DP:SBC連続通話時間(時間)約8対応プロファイルBluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP
ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone androidエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子microUSB(充電用)仕様法令対応:TELEC,JATE、最大通信距離:見通し約10m、対応Bluetoothプロファイル:A2DP,AVRCP,HFP、A2DPの対応コーデック:SBC、A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T、最大登録可能台数:1台、マルチポイント(同時待受け):非対応、連続通話最大時間:約6.5時間、連続待受最大時間:最大約120時間、ドライバーユニット:密閉ダイナミック、マイク型式:エレクトレットコンデンサー型付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約15電源(V)DC5出力BluetoothPowerClass2接続方式Bluetooth外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70mm(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23mm(コード含まず)通信方式Bluetooth標準規格Version4.2コード長さ(cm)約65充電時間(時間)約2許容相対湿度(%)20~80(ただし、結露無きこと)連続再生時間最大:約6.0時間変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)周波数帯域(GHz)2.4GHz帯イヤホン形状カナル型
Displayport変換ケーブル ディスプレイポート-DVI(DVI-D 24ピン) ブラック エレコムDisplayport変換ケーブル ディスプレイポート-DVI(DVI-D 24ピン) ブラックエレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷
DVI(DVI-D 24pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 ディスプレイポート端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用DVI変換ケーブルです。 ※DVI(DVI-D 24pin)からDisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラックコネクタ形状DisplayPortオス - DVIオス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.8シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1080(60p)オス形状DisplayPort、DVIケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPort(オス)コネクタ2DisplayPort、DVI(オス)
ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電エレコム
3,598税込3,958
1個
当日出荷
装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。<br /> 耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・超軽量設計により、快適な装着感を実現しました。<br />
用途装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。<br /> <br />マットな質感で肌触りもよく、手に馴染むデザインです。<br /> <br />耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。<br /> <br />高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。<br /> <br />Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。<br /> <br />低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。<br /> <br />イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。<br />耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。<br /> <br />ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。<br /> <br />タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。<br /> <br />音楽再生中や通話中などのときに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。<br /> <br />左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。<br /> <br />ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。<br /> <br />使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。<br /> <br />初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。<br /> <br />スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。<br /> <br />音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。<br /> <br />Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。<br />音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。<br /> <br />通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。<br /> <br />ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。<br /> <br />充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。<br />トータルで最大約20時間の使用が可能です。<br /> <br />手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。<br /> <br />過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。<br /> <br />充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。<br /> <br />スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。<br /> <br />充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。<br /> <br />USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。<br /> <br />廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。<br /> <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。<br /> <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。<br />仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●A2DPの対応コーデック:SBC、AAC●ヘッドホン 型式:密閉型●マイク型式:MEMS型●マルチポイント(同時待受け):非対応●使用周波数帯域:2.4GHz帯●再生周波数帯域(A2DP):20-20,000Hz●対応Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●最大登録可能台数:8台●最大通信距離:約10m ※障害物なきこと付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧DC5V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約16×約24×約24、充電ケース:約62×約25×約31通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3保証期間1年間充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2連続再生時間約5時間(充電ケース込み 約20時間)色(本体)ブラック変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)イヤホン形状カナル型連続待受時間最大約40時間
ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き 耳栓タイプ FASTMUSIC 9.0mmドライバ エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き 耳栓タイプ FASTMUSIC 9.0mmドライバエレコム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
はじめてだって、簡単接続。 1ボタンのみのシンプル機能で、すぐつながり、すぐ聴ける、安心快適なFAST MUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン。
仕様【対応Bluetoothプロファイル】A2DP・AVRCP・HFP、【A2DPの対応コーデック】SBC、【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【最大登録可能台数】1台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書質量(g)約12電源(V)DC5出力Bluetooth Power Class2接続方式Bluetooth外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約13×10×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約14×21×19(コード含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー型通信方式Bluetooth標準規格 Version5保証期間1年再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)充電時間(時間)約2連続再生時間最大約4.0時間ケーブル長(cm)約60ドライバーユニット(Φmm)9.0(フルレンジ)待ち受け時間(時間)連続最大約90変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大見通し約10使用周波数(GHz)2.4z帯イヤホン形状密閉型通話時間(時間)連続最大約4.5
Displayport変換ケーブル ディスプレイポート-VGA(D-sub15ピン) ブラック エレコムDisplayport変換ケーブル ディスプレイポート-VGA(D-sub15ピン) ブラックエレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用VGA変換ケーブルです。 ※VGA(D-sub15pin)からDisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラックコネクタ形状DisplayPortオス - VGAオス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニター等プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.8シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1080(60p)オス形状DisplayPort、VGAケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
タイプC変換アダプタ DVI-TypeC 映像変換 15cm ブラック エレコムタイプC変換アダプタ DVI-TypeC 映像変換 15cm ブラックエレコム
3,898税込4,288
1個
当日出荷
USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24ピン)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用DVI映像変換アダプタです。 ※DVI(DVI-D 24ピン)からUSB Type-Cへの変換はできません。 ※音声入力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状DVIメス - Type‐Cオス対応機種Type‐C端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1080、60pオス形状USB Type-Cメス形状DVIケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オス
Bluetoothイヤホン セミオープン型 FAST MUSIC 13.6mmドライバ エレコムBluetoothイヤホン セミオープン型 FAST MUSIC 13.6mmドライバエレコム
3,098税込3,408
1個
当日出荷
1ボタンのみのシンプル設計。 密閉しない装着感のセミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルの Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン。
仕様【対応Bluetoothプロファイル】A2DP・AVRCP・HFP、【A2DPの対応コーデック】SBC、【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【最大登録可能台数】1台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応付属品USB充電ケーブル、シリコンカバー(本体装着済み)1組、取扱説明書質量(g)約13電源(V)DC5出力Bluetooth Power Class2接続方式Bluetooth外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約13×10×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約19×20×33(コード含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー型通信方式Bluetooth標準規格 Version5保証期間1年再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)充電時間(時間)約2連続再生時間最大約4.0時間ケーブル長(cm)約60ドライバーユニット(Φmm)13.6(フルレンジ)待ち受け時間(時間)連続最大約90変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大見通し約10使用周波数(GHz)2.4z帯イヤホン形状セミオープン型通話時間(時間)連続最大約4.5
パイプ受け台特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら