映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。
ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。
※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。
ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。
RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比
テレビ等との接続側にスタンダードなストレート型プラグを採用しています。
外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。
高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15
色ブラック
コネクタ形状ストレート型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンジャック×3メス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)
対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグ×3(オス)ケーブルとの接続
RoHS指令(10物質対応)対応
メス形状映像RCAピンジャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。
ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。
※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。
ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。
RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比
テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。
外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。
高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15
色ブラック
コネクタ形状L型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンジャック×3メス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)
対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグ×3(オス)ケーブルとの接続
RoHS指令(10物質対応)対応
メス形状映像RCAピンジャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載し、合計最大35Wでスマートフォンなどの端末を2台同時に充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはUSB Power Delivery規格に対応し、20Wで高速充電が可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは15Wで充電でき、ケーブル部分は約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。自動車のアクセサリーソケットに差し込むことで、USB Power Delivery対応のスマートフォンを車で超高速充電できる車載充電器です。(USB Power DeliveryはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ対応しています。) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは最大出力20W(9V/2.22A,5V/3A)で、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、最大出力15W(5V/3A)で充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターのケーブルは、約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。巻取りスイッチ付きで、ワンプッシュで簡単に巻取り可能です。普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できる12V/24V入力対応です。電源が入ると青色に点灯し、通電確認ができるLEDランプ付きです。屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくい短絡防止同軸ケーブルを採用しています。過電流・過電圧・ショートに対する保護機能を搭載したあんしん安全設計です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約70
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター×1
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3(5V時)/2.22(9V時)、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター:3
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターから最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×約111×約57(突起部含まず)
発光色青
使用電源アクセサリーソケット
保証期間1年間
使用地区日本
ケーブル巻き取り式ケーブル
適合ソケット直径20.8mm~22.0mm
定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター:5
ケーブル長(cm)約90
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
Qualcomm(R)Quick Charge(TM) 3.0対応で激速充電。 USB Type-CケーブルとUSBポートを搭載し、合計最大出力30Wでスマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
コネクタ形状USB(Type-C)コネクタ(オス)USB(Type-A)ポート(メス)
質量(g)約54
定格出力電流(A)USBType-Cコネクタは最大3、USBポートは最大2.4
対応機種USB Type-CコネクタからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下で充電可能な機器、またはUSB Type-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)
発光色赤、青
機能USBポートにおまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
ケーブルストレート同軸ケーブル
定格出力電圧(V)USB Type-CコネクタはDC3.6-20(200mV単位で変動)、USBポートは5
適合地域(使用可能)日本
ケーブル長(cm)約100
ソケットサイズ(mm)(対応)Φ20.8~22
各種認証QuickCharge3.0
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
多彩なニーズに応える最高級のパフォーマンスを。最大80Gbpsの双方向転送、最大120Gbpsのビデオ帯域幅で、最大8K/60Hzまた4K/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートを実現。Intel正規認証品のThunderbolt 5ケーブルです。最大240W(48V/5A)での充電も可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。
用途Thunderbolt 5による最大120Gbpsのデータ転送、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、USB 4による最大80Gbpsのデータ転送ができ、高解像度の動画や3Dモデルなどの大容量ファイルも、超高速での同期・転送が可能です。DisplayPort 2.1ビデオ出力可能、最大8K(7680x4320px)/60Hzまた4K(3840×2160px)/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートに対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※単一ディスプレイの場合は最大4K/540Hz、デュアルディスプレイの場合は最大8K/60Hz、トリプルディスプレイの場合は最大4K144Hzの解像度とリフレッシュレートになります。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。USB Power Delivery EPR 最大240W(48V/5A)での大電力で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの超高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。IntelのThunderbolt 5正規認証品です。信頼性が高く安定した接続ができ、安定したパフォーマンスを提供します。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 4/Thunderbolt 3に完全下位互換性を持つと同時に、USB 80Gbps(USB4 Version2.0)以降のUSB規格にも高い互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。eMarker搭載のため、USB Power Delivery EPR対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ALTモード対応:○●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:3重シールド●ツイストペアケーブル(通信線):○●パッケージ形態:袋+シール●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
規格Thunderbolt(TM)5規格正規認証品
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコンおよび周辺機器
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ケーブル太さ(mm)約4.7
USBタイプUSB4 Version2.0
転送速度(Gbps)最大120 ※理論値
ワット数対応:最大240W
変換タイプオス-オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
超高速データ転送×大電力での充電を可能に!最大80Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB 80Gbps(USB4 Version2.0)ケーブルです。USB Power Delivery EPR最大240W(48V/5A)での充電が可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。信頼性の高いUSB-IF正規認証品です。
用途最大80Gbpsの超高速データ転送が可能。従来のUSB 40Gbps(USB4 Version1)の2倍の速度で、接続した機器間のデータ転送が可能です。 ※理論値。USB Power Delivery EPR 最大240W(48V/5A)での大電力で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの超高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB-IF正規認証品です。USB規格化団体であるUSB-IFが運営している、USB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。最大8K(7680×4320px)/60Hzの解像度に対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。※対応解像度は機器の仕様により異なります。各解像度60Hzよりも上位のリフレッシュレートの動作は保証していません。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3に高い互換性があると同時に、USB 40Gbps(USB4 Version1)/USB 10Gbps/USB 5Gbps/USB2.0に完全下位互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ALTモード対応:○●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:3重シールド●ツイストペアケーブル(通信線):○●パッケージ形態:紙箱●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
規格USB 80Gbps(USB4 Version2.0)正規認証品
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコンおよび周辺機器
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ケーブル太さ(mm)約4.7
USBタイプUSB4 Version2.0
転送速度(Gbps)最大80※理論値
ワット数対応:最大240W
変換タイプオス-オス
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
USB-IFの正規認証品のUSB4ケーブルです。
最大40Gbpsの高速転送が可能です。
USBPD(USBPowerDelivery)による最大100W(20V/5A)の充電が可能です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB4ケーブルです。
USB-IF正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(USBPowerDelivery)対応により、最大100W(20V/5A)の大電流で接続機器への給電が可能です。
※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大40Gbpsの超高速データ転送が可能です。
細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
規格USB-IF 正規認証品
構造より線(撚線)
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載の周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.6
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
伝送速度(Gbps)最大40(理論値)
USBタイプUSB4
パッケージPET箱、紙台紙
変換タイプオス - オス
関連キーワード