ハンディ掃除機としても使える!パソコンのホコリやキーボードの隙間のゴミをパワフルに吹き飛ばし、吸引もできる電動エアダスターです。洗えるフィルターで清潔をキープし、6種類のノズルと3種類のブラシで幅広いシーンに対応。ライト付きで、狭い隙間や暗い場所の掃除もラクラクこなせます。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。アタッチメントを付け換えるだけで、ハンディ掃除機としても使える2WAY仕様です。車内のエアコンなどの掃除にも便利です。 。ダストボックス内のフィルターは水で洗えるため、いつでも清潔に使用できます。 。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。 。用途に合わせて使い分けられる6種類のノズルと、3種類のブラシが付属しています。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。狭い隙間や少し暗い場所での使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。※屋外では使用しないでください。故障の原因になります。 。ラグ・カーペットに入り込んだゴミなども吹き飛ばせて、楽に掃除ができます。 。洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。付属のブラシを使い分けることで、座面などの広い面の掃除から扇風機のホコリなど細い隙間の汚れまで、しっかり取り除けます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 。連続作動時間は約35分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容電動エアダスター本体、ダストボックス、噴射ノズル、極細ノズル、ブラシ付きノズル、クリーナーノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、平型ブラシ、極細ブラシ、スリムブラシ、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約380(ノズル除く)
回転数(min-1[r.p.m])弱:37000、中:44000、強:50000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×60×180(ノズル除く)
風速(m/s)弱:15、中:18、強:22
バッテリーリチウムイオン電池(2000mAh×3本)
吸引能力弱:3,500Pa、中:5,000Pa、強:6,200Pa
保証期間1年間
風量調整3段階(弱・中・強) ※使用環境によって変化します。また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。
充電時間(時間)約3※使用環境によって変化します。
連続動作時間弱:約35分、中:約24分、強:約18分
作動音(dB)弱:約43、中:約62、強:約82
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード