20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
好きな場所にiPhoneを固定!壁などに簡単に貼り付けられ、強力な磁力でiPhoneを固定できるMAGKEEPシリーズのマグネットパッドです。デスクやベッド回りに置き場所がない場合でもスペースを確保でき、キッチンの壁に貼ればレシピ動画を見ながら料理が作れます。
用途強力な磁力でiPhoneを好きな場所に固定できるマグネットパッドです。 。取り付けたい平らな面にシールで貼るだけで、簡単に使用できます。 。デスクやベッド回りに置き場所がない場合でもスペースを確保できます。 。キッチンの壁に貼れば、レシピ動画を見ながら料理が作れます。 。360度どんな角度にも固定でき、ハンズフリーで快適操作を可能にします。 。インテリアに馴染む、シンプルなデザインです。 。スマートフォン背面の形状に合わせて、厚みが違う2種類の粘着シールを付属。カメラレンズなどが壁が当たらないよう設置できます。 。※壁紙に貼ると貼り付け箇所の剥がれや、破損が起こる可能性があります。 。※機器本体にケースを装着したままご使用いただけない場合があります。その場合は、ケースを取り外してご使用ください。 。※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※本製品を貼り付け箇所から繰り返し外すと、粘着力が低下し機器本体が落下する恐れがありますので、粘着力が弱くなったまま使用しないでください。 。※衝撃や振動のある場所に取り付けて使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 セット内容マグネットパッド×1枚、粘着シール×4枚(厚さ0.2mm×2枚・厚さ2mm×2枚) 材質合成皮革、磁石、鉄 対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。 幅W×厚さ×高さH(mm)約59×約3×約59
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトに持ち運びが可能!3段階に高さ調節ができる、伸縮ロングタイプのプロジェクタースタンドです。機器をしっかり固定できるバンド2本と、分解したスタンドを収納できるケースが付属。出張やイベントでの長時間の使用など、さまざまなシーンで活躍します。
用途伸縮ロングタイプのプロジェクタースタンドです。 。卓上からでも床からでも投影が可能。自宅の壁や出張先での会議など、シーンに合わせてさまざまな使い方ができます。 。分解して、付属の収納ケースに入れてコンパクトに持ち運べます。 。丈夫な天板で、約6kgのプロジェクターを長時間使用することが可能。イベントなどでの使用におすすめです。 。三脚とポールをつなぎ合わせ、約650mm~約1600mmまでの高さに調節が可能。(地面から天板までの高さ)移動先でのスクリーンとの距離など、さまざまな環境に対応します。 。幅約385mm×奥行約285mmの天板に収まるサイズのプロジェクターやノートパソコンに対応します。 。※縦長のプロジェクターは使用を控えてください。 。固定バンド2本が付属しており、天板に機器を固定できます。 付属品固定バンド×2、収納ケース 材質ABS、アルミニウム、スチール ブラック 質量(g)約2k 耐荷重約6kg 外形寸法天板:幅約385mm×奥行約285mm、三脚:幅約70mm×奥行約70mm×高さ約435mm(収納時) 対応機種幅約385mm×奥行約285mmの天板に収まるサイズのプロジェクターやノートパソコン ※縦長のプロジェクターは使用を控えてください。 角度調節×
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし 付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き) 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチなし 定格125V・15A・1500W 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック シャッターほこりシャッターなし 使用地区日本国内 安全規格PSE適合 アース端子 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 差込口形状3ピン 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

倒れにくく、壁などに吊れて固定できる便利な10口タップ(OAタップ・電源タップ・延長コード・コンセント)。 熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし 付属品固定用ねじ×3(予備1本含む)、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格PSE適合 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッターほこりシャッター付き フック壁掛け用フック 使用地区日本国内 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし マグネット× プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップです。 環境に配慮し高い安全性を実現。 工事用・物件用としての大量導入に最適。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC樹脂、差込口:ユリア樹脂 ブラック スイッチなし 定格15A/125V/1500W コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×44×26 機能絶縁キャップ付きプラグ:○(L極/N極のみ)、通電表示ランプ:○、二重被ふく:○、抜け止め機能:○、マグネット:○、壁掛け用フック:○ 使用地区日本国内専用 マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大消費電力が従来機種(※)より15%ダウンの省エネモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G08MN2-HJB
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約82%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様スイッチングファブリック:16.0Gbps 付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。 適合ループ検知、法令対応:EU RoHS準拠(10物質)、盗難防止:セキュリティスロットなし 材質メタル(ブラック) 質量(g)約420(本体のみ) タイプ専用オプション品:マグネット ポート数8ポート、測定時のポート速度:1Gbps:8ポート 消費電力(W)3.4(最大) 適合規格VCCI ClassB 接続方式ギガビット 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 対応AutoMDI/MDI-X:対応、BPDU透過機能:対応、EAP透過機能:対応、PoE仕様:非対応、ノンブロッキング:対応、保守サービス|センドバック延長:-、保守サービス|デリバリー:-、冷却ファン:なし、壁掛け用穴:あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅約171.5×奥行約83.6×高さ約30.0(本体のみ) 機能省電力:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保証期間1年間 使用環境温度(℃)保管時:温度:-40~70、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)、動作時:温度:0~50、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット コネクタRJ-45×8 転送速度(Mbps)パケット:1,488,095パケット/秒(1000)、148,809パケット/秒(100)、14,880パケット/秒(10) 電源供給方式電源内蔵 発熱量(KJ/h)約12.3(最大) マグネットあり 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)最大実効:8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 MTBF(時間)750,000(a)25℃、287,000(a)50℃
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

本体サイズを従来機種(※)より33%小型化し、省スペースに設置可能なコンパクトモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G05MN2-HJB
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約86%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様スイッチングファブリック:10.0Gbps 付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。 適合ループ検知、法令対応:EU RoHS準拠(10物質)、盗難防止:セキュリティスロットなし 材質メタル(ブラック) 質量(g)約250(本体のみ) タイプ専用オプション品:マグネット ポート数5ポート、測定時のポート速度:1Gbps:5ポート 消費電力(W)3.0(最大) 適合規格VCCI ClassB 接続方式ギガビット 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 対応AutoMDI/MDI-X:対応、BPDU透過機能:対応、EAP透過機能:対応、PoE仕様:非対応、ノンブロッキング:対応、保守サービス|センドバック延長:-、保守サービス|デリバリー:-、冷却ファン:なし、壁掛け用穴:あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅約121.0×奥行約63.0×高さ約28.0(本体のみ) 機能省電力:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保証期間1年間 使用環境温度(℃)保管時:温度:-40~70、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)、動作時:温度:0~50、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット コネクタRJ-45×5 転送速度(Mbps)パケット:1,488,095パケット/秒(1000)、148,809パケット/秒(100)、14,880パケット/秒(10) 電源供給方式電源内蔵 発熱量(KJ/h)約10.8(最大) マグネットあり 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数2,048件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(9Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)最大実効:5.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)7.4 MTBF(時間)545,000(a)25℃、189,000(a)50℃
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af/at規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af/at規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様PoE:802.3af/at準拠 、壁掛け用穴:有り 付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚 材質(筐体)スチール (筐体)ブラック 質量(g)約410(本体のみ) ポート数2(Data/Data+PoE) 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対) 定格消費電力(W)34.7(最大) 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 対応PoE対応ポート数:1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154×約73.1×約36(本体のみ) 保証期間3年 電源供給PoE:30.0W(最大) 使用環境条件温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管環境温度:-20℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,890 税込14,179
欠品中

最大消費電力が従来機種(※)より15%ダウンの省エネモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G08MN2-HJW
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約82%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様スイッチングファブリック:16.0Gbps 付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。 適合ループ検知、法令対応:EU RoHS準拠(10物質)、盗難防止:セキュリティスロットなし 材質メタル(ホワイト) 質量(g)約420(本体のみ) タイプ専用オプション品:マグネット ポート数8ポート、測定時のポート速度:1Gbps:8ポート 消費電力(W)3.4(最大) 適合規格VCCI ClassB 接続方式ギガビット 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 対応AutoMDI/MDI-X:対応、BPDU透過機能:対応、EAP透過機能:対応、PoE仕様:非対応、ノンブロッキング:対応、保守サービス|センドバック延長:-、保守サービス|デリバリー:-、冷却ファン:なし、壁掛け用穴:あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅約171.5×奥行約83.6×高さ約30.0(本体のみ) 機能省電力:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保証期間1年間 使用環境温度(℃)保管時:温度:-40~70、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)、動作時:温度:0~50、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット コネクタRJ-45×8 転送速度(Mbps)パケット:1,488,095パケット/秒(1000)、148,809パケット/秒(100)、14,880パケット/秒(10) 電源供給方式電源内蔵 発熱量(KJ/h)約12.3(最大) マグネットあり 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)最大実効:8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 MTBF(時間)750,000(a)25℃、287,000(a)50℃
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様PoE仕様:IEEE802.3af準拠、PoE対応ポート数:1ポート、PoE電源供給能力:15.4W 付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚 質量(g)410 ポート数2ポート(Data/Data+PoE) 適合規格VCCIClassB 定格消費電力(W)18.2 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 対応RoHS対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73.1×36 保証期間3年間 適合ケーブルカテゴリー5e以上の4対UTP/STPケーブル 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 材質(外枠)メタル 使用環境条件温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 保管環境温度:-20℃~70℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
欠品中

底面に回転収納できるパーツを装備することで、大きなアダプタなどを接続しても倒れにくく、壁に吊ったり、床にネジ固定もできる応用性の高い10口OAタップです。 熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
仕様雷ガード:○、ほこりシャッター:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、二重被ふく:○、スイングプラグ:○、転倒抑制可動パーツ搭載(吊り穴兼用) 付属品固定ネジ×3 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約530 規格電気用品安全法:PSE適合 定格125V/15A/1500W コンセント個数10 コンセント形状2P 電源コード(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) 固定方法吊り下げ ネジ留め 使用地区日本(海外使用不可) プラグ形状スイング 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体サイズを従来機種(※)より33%小型化し、省スペースに設置可能なコンパクトモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G05MN2-HJW
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約86%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様スイッチングファブリック:10.0Gbps 付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。 適合ループ検知、法令対応:EU RoHS準拠(10物質)、盗難防止:セキュリティスロットなし 材質メタル(ホワイト) 質量(g)約250(本体のみ) タイプ専用オプション品:マグネット ポート数5ポート、測定時のポート速度:1Gbps:5ポート 消費電力(W)3.0(最大) 適合規格VCCI ClassB 接続方式ギガビット 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 対応AutoMDI/MDI-X:対応、BPDU透過機能:対応、EAP透過機能:対応、PoE仕様:非対応、ノンブロッキング:対応、保守サービス|センドバック延長:-、保守サービス|デリバリー:-、冷却ファン:なし、壁掛け用穴:あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅約121.0×奥行約63.0×高さ約28.0(本体のみ) 機能省電力:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保証期間1年間 使用環境温度(℃)保管時:温度:-40~70、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)、動作時:温度:0~50、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット コネクタRJ-45×5 転送速度(Mbps)パケット:1,488,095パケット/秒(1000)、148,809パケット/秒(100)、14,880パケット/秒(10) 電源供給方式電源内蔵 発熱量(KJ/h)約10.8(最大) マグネットあり 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数2,048件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(9Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)最大実効:5.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)7.4 MTBF(時間)545,000(a)25℃、189,000(a)50℃
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

お使いの既存マウスコネクタををスイングコネクタにできます。机のスペースをもっともっと有効活用できるスイングUSB延長ケーブル(延長コード)。耐久性と使い勝手の良さを考え抜いた新構造を採用。高品質ケーブル採用。 ノートパソコン側面にUSBケーブルがついていて、USB機器を接続すると、ケーブルがふくらんで邪魔な方に、最適なケーブル。 40%以上(メーカー比)、スペース効率を上げます。しかも、ケーブルを無理矢理曲げることのない、安心構造で、通常使用では断線の心配もありません。(2000回以上の屈曲試験に対応できます) パソコンの背面がすぐに壁で、壁に当たってUSBケーブルが折れ曲がってしまう方も、このケーブルを使うことで、ケーブルの断線発火を防ぐことができます。 金メッキピン採用。腐食などによるデータ転送ロスを防ぎます。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス ケーブル長(m)0.1(コネクタ含む) ベージュ 仕様ツイストペアケーブル(通信線)、鉛フリーはんだ使用 対応機種各社USBインターフェースを装備したパソコン本体およびゲーム機器、各社USB・Aコネクタ(オス)を装備したマウス・テンキーなどのパソコン周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

底面に装備した回転収納できるパーツを利用することで大きなアダプタなどを接続しても、その重みで傾倒しにくいデザインとなっています。 また、そのパーツを利用して壁に吊ったり、マグネットで貼り付けたりすることもできる応用性の高い10口OAタップです。 熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
固定方法吊り下げ/マグネット ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 使用地区日本国内専用 その他転倒抑制可動パーツ搭載(吊り穴/マグネット兼用) 使用場所屋内専用 特性耐トラッキング 適合電気用品安全法(PSE) 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数10 コンセント形状2ピン 定格電流(A)15 機能雷ガード/二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッターほこりシャッター付き 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状スイング 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 。ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【対応】ほこりシャッター、スイングプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック、絶縁キャップ付きプラグ【非対応】3ピン→2ピン変換アダプタ付属、モジュラジャック付、差込口キャップ付属、抜け止め機能、通電表示ランプ 付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書 適合電気用品安全法:PSE適合 材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約390 スイッチ無し 定格125V 15A 1500W コンセント形状2P コード長さ(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※コード部分及びプラグ部分を除く 機能耐熱性、ほこり防止シャッター、耐トラッキング、180度スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード、雷ガード機能 差込口(本体)10個口 ノイズフィルター無し マグネット無し プラグ形状180度スイング 差込口形状(本体)2ピン 使用可能国本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 雷ガードあり
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 。ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【対応】ほこりシャッター、スイングプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック、絶縁キャップ付きプラグ【非対応】3ピン→2ピン変換アダプタ付属、モジュラジャック付、差込口キャップ付属、抜け止め機能、通電表示ランプ 付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書 適合電気用品安全法:PSE適合 材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)約530 スイッチ無し 定格125V 15A 1500W コンセント形状2P コード長さ(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※コード部分及びプラグ部分を除く 機能耐熱性、ほこり防止シャッター、耐トラッキング、180度スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード、雷ガード機能 差込口(本体)10個口 ノイズフィルター無し マグネット無し プラグ形状180度スイング 差込口形状(本体)2ピン 使用可能国本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 雷ガードあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。左側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの左向きタイプです。 。ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 。デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 。配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様(プラグメッキ)金メッキピン・金メッキプラグ ブラック 規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証 コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)左向き 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz ケーブルタイプやわらか
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。右側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの右向きタイプです。 。ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 。デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 。配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様(プラグメッキ)金メッキピン・金メッキプラグ ブラック 規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証 コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)右向き 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz ケーブルタイプやわらか
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 。ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【対応】ほこりシャッター、スイングプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック、絶縁キャップ付きプラグ【非対応】3ピン→2ピン変換アダプタ付属、モジュラジャック付、差込口キャップ付属、抜け止め機能、通電表示ランプ 付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書 適合電気用品安全法:PSE適合 材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約460 スイッチ無し 定格125V 15A 1500W コンセント形状2P コード長さ(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※コード部分及びプラグ部分を除く 機能耐熱性、ほこり防止シャッター、耐トラッキング、180度スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード、雷ガード機能 差込口(本体)10個口 ノイズフィルター無し マグネット無し プラグ形状180度スイング 差込口形状(本体)2ピン 使用可能国本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 雷ガードあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つの映像コンテンツを4枚のHDMI表示機器に分割表示または分配表示できるビデオウォールコントローラーです。田の字や横4枚並びなど8つのレイアウトを選択可能です。デジタルサイネージでのマルチディスプレイ構築に活用できます。最大4K60Hzまで入力可能で、Full HDでHDMI表示機器を4枚まで出力可能です。また、画面回転可能です。 。画面回転はMODE1のみです。
用途1つの映像コンテンツを4枚のHDMI表示機器に分割表示または分配表示できるビデオウォールコントローラーです。 。田の字や横4枚並びなど8つのレイアウトを選択可能です。デジタルサイネージでのマルチディスプレイ構築に活用できます。 。最大4K(3840×2160)60Hz解像度のコンテンツが入力でき、Full HDで4枚ディスプレイに出力可能。 。画面回転可能です。 。画面回転はMODE1のみです。 。入力HDCP1.4/2.2、出力HDCP1.4対応により、著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。STB(セットトップボックス)、HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。) (Playstation(R) 5の接続時は4K(3840×2160)60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、及び4K120Hz解像度には対応しておりません。) 。入出力側共に5m以内のケーブルをご使用ください。 。(出力側は、「High Speed HDMIケーブル」以上のものをご使用ください。入力側は、2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) 。HDMIケーブルは付属していません。別途ご購入ください。 。パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しております。 。HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。他の機器との混信を防ぐため、専用リモコン受信のON/OFFが設定できます。 。専用リモコンにより、簡単にMODEを切り替えできます。 。付属のイヤーマウントにより、壁などに固定することもできます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。 仕様入力:HDCP1.4/2.2、出力:HDCP1.4【非対応】ARC、CEC、HEC 付属品専用ACアダプター1個、イヤーマウントプレート2個、イヤーマウントプレート取付用ネジPWM3×5mm4個、ユーザーズマニュアル 材質(本体)メタル 質量(g)約426(本体) ポート数入力:1、出力:4 定格(ACアダプター)DC 12V/2A [ケーブル長 約1.46m ※コネクター含まず] 適合規格VCCI Class B ケーブル長(m)(許容)入出力側共に5以内(出力側は、High Speed HDMIケーブル以上のものをご使用ください。入力側は、2K解像度まではHigh Speed HDMIケーブルを、4K解像度ではPremium HDMIケーブルをご使用ください。) コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1、出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×4、電源:DCジャック(ポート) 入力電圧(V)(ACアダプター)100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約151×111×26.5 対応(映像出力機器)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン・STB(セットトップボックス)など、(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど 解像度(最大出力)入力:4K60Hz(3840×2160)、出力:2K60Hz(1920×1080)(PORT1~4出力共通の仕様) 使用温湿度範囲温度0~50℃、湿度10~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと) 音声(対応フォーマット)Linear PCM 2ch 44.1kHz、LPCM 2ch 48kHz 対応解像度入力:4K(3840X2160)24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz・2K(1920×1080)24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz・1080i 50Hz/60Hz・720p 50Hz/60Hz・576p50Hz・480p60Hz、出力:2K60Hz(1920×1080)(PORT1~4 出力共通の仕様) HDMI規格入力:HDMI2.0、出力:HDMI1.4 パッケージ紙箱 データレート入力:18Gbps、出力:4.95Gpbs
1個
61,980 税込68,178
当日出荷