「外付けハードディスク 大容量」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
付属品USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド 対応OSWindows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8 コネクタ形状USB3.0 micro-B×1 入力電圧(V)5(USBバスパワー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×75×13 回転数非固定 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 インターフェイスUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック エレコム 動画あり
テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるハードディスクです。 。かんたん接続ガイドや国内スタッフによる充実したサポート体制により、はじめてHDDを購入される方でも安心です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 。機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。 。ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。タテ置きもヨコ置きも可能ですので、テレビも周りで最適な設置が可能です。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m ※コネクター含まず)×1、ACアダプター、ラバーフット×1シート(4個) 適合電気用品安全法:PSEマーク表示 対象パソコンUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ ブラック 対応OS(Windows)Windows 11/10、(mac)macOS Ventura 13※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 コネクタ形状USB Micro-B×1 対応PC電源連動、アクセスLED、セキュリティスロット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×120×35 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) 回転数非固定 保証期間1年間 フォーマット形式(出荷時)NTFS ファン(冷却)無し 入力電圧100V、50/60Hz(ACアダプター) 使用可能国日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 ドライブ数1 ボタン仕様1Clickボタン無し
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
コネクタ形状USB3.0 Micro-Bx1 回転数非固定 ファンファンレス インターフェイスUSB3.0/2.0
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速データ転送を実現。 持ち運びに最適な衝撃振動に強いUSB3.2(Gen1)対応データ復旧サービスLite付き外付けポータブルSSD。 読み込み最大400MB/s、書き込み最大320MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。※USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen1)に対応している必要があります。 PlayStation(R) 4(プレーステーション)、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5(プレイステーション)※に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 ※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。※ ※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 重さ約100g、幅115×高さ12×奥行き78mmと持ち運びにも最適です。 衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。 幅広いパソコンで使用できる接続用USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブルが付属しています。ケーブル長は取り回しのしやすい約0.4mです。(コネクタを含まず) 1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスLiteを利用可能です。 ※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など、誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。 ※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
付属品USB3.2(Gen1)-A-Micro-B(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブル(約0.4mコネクタ含まず)、マニュアル 質量(g)約100(本体) コネクタ形状USB3.2 Micro-B メス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×78×12 インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テレビ用外付けハードディスクでの録画時のエラーや再生視聴中のコマ落ちなどを低減する3重シールドの安心設計! 最大6チャンネル同時録画にも対応したUSB3.0ケーブル! 信頼性の高いUSB3.0正規認証品! USB3.0(Standard-A)端子をもつ外付け用ハードディスク録画対応テレビと、USB3.0(micro-B)端子を持つ外付けハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「Certified SuperSpeed USB(USB3.0)」の正規認証品です。 USB2.0ケーブルの10倍以上の最大5Gbpsの転送速度で、外付けハードディスクへの多チャンネル録画に必須となる大容量データ転送に最適です。 録画時のエラーや再生視聴中のコマ落ちなどを低減する外部ノイズに強い3重シールドケーブルを採用しています。 最大6チャンネル同時録画にも対応したUSB3.0ケーブルです。 サビなどに強く、経年劣化や信号劣化を低減する金メッキピンコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(micro-B)オス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載の外付けハードディスク録画対応テレビ及びUSB3.0(micro-B)端子搭載の外付けハードディスクドライブ等 ケーブル太さ(mm)4.8 規格USB3.0規格正規認証品 転送速度(Gbps)最大5(理論値) メッキ(プラグメッキ)金メッキピン・金メッキコネクタ シールド3重シールド ケーブルツイストペアケーブル(通信線) ブラック
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレビ用外付けハードディスクでの録画時のエラーや再生視聴中のコマ落ちなどを低減する3重シールドの安心設計! 最大6チャンネル同時録画にも対応したUSB3.0ケーブル! 信頼性の高いUSB3.0正規認証品! USB3.0(Standard-A)端子をもつ外付け用ハードディスク録画対応テレビと、USB3.0(Standard-B)端子を持つ外付けハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「Certified SuperSpeed USB(USB3.0)」の正規認証品です。 USB2.0ケーブルの10倍以上の最大5Gbpsの転送速度で、外付けハードディスクへの多チャンネル録画に必須となる大容量データ転送に最適です。 録画時のエラーや再生視聴中のコマ落ちなどを低減する外部ノイズに強い3重シールドケーブルを採用しています。 最大6チャンネル同時録画にも対応したUSB3.0ケーブルです。 サビなどに強く、経年劣化や信号劣化を低減する金メッキピンコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格USB3.0規格正規認証品 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-B)オス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載の外付けハードディスク録画対応テレビ及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載の外付けハードディスクドライブ等 ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド3重シールド メッキ(プラグメッキ)金メッキピン・金メッキコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.8 転送速度(Gbps)最大5(理論値)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマホの中の写真や動画も、挿すだけでかんたん保存!大量の写真や動画、ゲームソフトを保存できる外付けポータブルSSDです。開封後ほとんどのスマートフォンやパソコンでそのまま挿して使用可能。「初心者向けマニュアル」にすぐにアクセスできるQRシール付きで、初めてSSDを手に取る方にも安心してお使いいただけます。
用途SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)とは、データを記録するストレージ(記憶装置)のこと。従来品のHDD(ハードディスク)と比べて、データの転送速度が速くコンパクトなボディが特長です。耐久性や静音性にも優れています。 。容量はたっぷり1TB。写真であれば約112,300枚、動画は約14,200本、録画した地上デジタル放送のテレビ番組は約125時間、ゲームソフトの場合18本分を記録できます。 。※写真:2400万画素・8.2MB/枚、動画:1分間・65MB(1080pHD/30fps)、ゲームソフト:50GB/本とした際の目安です。 。開封後、挿すだけですぐに使用可能。出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、iPhone、Androidスマートフォン、Windowsパソコン、Macなどで挿してそのまますぐに使えます。ケーブルやアダプターなどを別途用意する必要はありません。 。選べるWスライドコネクター。スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられます。パソコン・スマートフォン・ゲーム機などさまざまなデバイスで使えます。 。読み込み420MB/s、書き込み400MB/sの高速データ転送を実現。従来の外付けハードディスクと比べて約4倍の速度でデータを転送できるから、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカー製HDD(ELP-GTV010UBK)との比較 。初心者向けマニュアルへいつでもアクセス可能。基本操作の手順やソフトの使い方などを解説したマニュアルへ、付属のQRシールからすぐにアクセスできます。マニュアルはソフトのアップデートなども随時反映するため、いつでも最新の状態で確認できます。 。もしものときも安心。誤操作でデータが消えてしまった際に、保証期間内で1回無償でデータを復旧できるサービス「データ復旧サービスLite」が付いています。 。※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。 。※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてメーカーは責任を負いかねます。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) 。見られたくないデータを保護。パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を、エレコムホームページからダウンロードして使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で1度パスワードを設定すると、2度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続した場合、パスワードの入力を要求。盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。大容量で2種類のコネクターが一体でありながら、USBメモリとほぼ変わらないコンパクトさ。ペンケースやガジェットポーチにも十分入るサイズで、持ち運びにも便利です。 。USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。保証期間を「1年間」としているため、安心してご利用いただけます。 。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 付属品QRシール 容量1TB 質量(g)約12(本体) 電源USBバスパワー 対応OS【Android】Android 14/13/12【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18/17【iPadOS】iPadOS 18/17/16【macOS】macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 コネクタ形状USB-A、USB Type-C 対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 対応【ゲーム機】PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×8 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) 保証期間1年間 フォーマット形式【出荷時】exFAT データ転送速度【読み込み】最大420MB/s【書き込み】最大400MB/s(※メーカー環境での測定値)(※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)に対応している必要があります。)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホの中の写真や動画も、挿すだけでかんたん保存!大量の写真や動画、ゲームソフトを保存できる外付けポータブルSSDです。開封後ほとんどのスマートフォンやパソコンでそのまま挿して使用可能。「初心者向けマニュアル」にすぐにアクセスできるQRシール付きで、初めてSSDを手に取る方にも安心してお使いいただけます。
用途SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)とは、データを記録するストレージ(記憶装置)のこと。従来品のHDD(ハードディスク)と比べて、データの転送速度が速くコンパクトなボディが特長です。耐久性や静音性にも優れています。 。容量はたっぷり500GB。写真であれば約56,100枚、動画は約7,000本、録画した地上デジタル放送のテレビ番組は約62時間、ゲームソフトの場合9本分を記録できます。 。※写真:2400万画素・8.2MB/枚、動画:1分間・65MB(1080pHD/30fps)、ゲームソフト:50GB/本とした際の目安です。 。開封後、挿すだけですぐに使用可能。出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、iPhone、Androidスマートフォン、Windowsパソコン、Macなどで挿してそのまますぐに使えます。ケーブルやアダプターなどを別途用意する必要はありません。 。選べるWスライドコネクター。スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられます。パソコン・スマートフォン・ゲーム機などさまざまなデバイスで使えます。 。読み込み420MB/s、書き込み400MB/sの高速データ転送を実現。従来の外付けハードディスクと比べて約4倍の速度でデータを転送できるから、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカー製HDD(ELP-GTV010UBK)との比較 。初心者向けマニュアルへいつでもアクセス可能。基本操作の手順やソフトの使い方などを解説したマニュアルへ、付属のQRシールからすぐにアクセスできます。マニュアルはソフトのアップデートなども随時反映するため、いつでも最新の状態で確認できます。 。もしものときも安心。誤操作でデータが消えてしまった際に、保証期間内で1回無償でデータを復旧できるサービス「データ復旧サービスLite」が付いています。 。※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。 。※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてメーカーは責任を負いかねます。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) 。見られたくないデータを保護。パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を、エレコムホームページからダウンロードして使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で1度パスワードを設定すると、2度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続した場合、パスワードの入力を要求。盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。大容量で2種類のコネクターが一体でありながら、USBメモリとほぼ変わらないコンパクトさ。ペンケースやガジェットポーチにも十分入るサイズで、持ち運びにも便利です。 。USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。保証期間を「1年間」としているため、安心してご利用いただけます。 。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 付属品QRシール 容量500GB 質量(g)約12(本体) 電源USBバスパワー 対応OS【Android】Android 14/13/12【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18/17【iPadOS】iPadOS 18/17/16【macOS】macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 コネクタ形状USB-A、USB Type-C 対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 対応【ゲーム機】PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×8 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) 保証期間1年間 フォーマット形式【出荷時】exFAT データ転送速度【読み込み】最大420MB/s【書き込み】最大400MB/s(※メーカー環境での測定値)(※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)に対応している必要があります。)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)