1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペースを広げて作業効率を向上!物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張トレイです。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能。滑り止めクッション付きで、安定して物を置くことができます。
用途物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張トレイです。 。デスクを広く使えるので作業効率が向上します。 。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能です。 。※取り付け可能な天板の厚みは約18mm~約50mmです。 。滑り止めクッション付きで、安定して物を置くことができます。 ※耐荷重:15kg 。滑り止めクッションを固定する両面シールを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容トレイ×1、滑り止めクッション×1、クランプ取付パーツA×1、クランプ取付パーツB×1、クランプ×1、両面シール×4、ナット(M6)×2、ネジ(M6×12)×4、六角レンチ×1、スパナ×1 材質スチール 質量(kg)約1.6 ブラック 耐荷重(kg)約15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×292×117 適合厚さ(mm)【設置可能天板】約18~50
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 拡張