3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンライン学習やリモートワーク時のパソコン充電におすすめ! フックにかけて使えるから場所を取らない30000mAhモバイルバッテリーです。 充電サイクル1000回以上の長寿命と高い安全性を実現するリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、USB Power Delivery認証に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットの超高速充電が可能です。 生活防水レベルのJIS保護等級IP44に相当する防水・防塵タイプです。 狭いデスクでも使いやすく、安心・安全の機能が充実した30000mAhモバイルバッテリーです。 USB Power Delivery認証に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットを超高速充電できる、高出力・大容量モデルです。 全長約30cmのストラップでフックにかけて使えるため、学校の教室や外出先のカフェなどデスクのスペースが限られた場所でもパソコンを充電しながら使えます。 充電ポートは大きく開けやすいフタ付きで、ほこりやごみが入るのを防ぎます。 パソコンやタブレットなどを充電する「出力ポート」と、本充電器を充電する「入力ポート」が分かれているため、電気の逆流を防ぎます。 出力・入力ポートの印字には、ユニバーサルデザインに対応した「UD書体」を採用。点字も記載しています。 紛失を防ぐため、お名前ラベルとタグを付属しています。学校・習い事での使用にも適しています。 本体の内側にクッション製の素材を配置。衝撃によるリチウムイオンセルの破損を防ぎます。 突起の少ないラウンドデザインで、フックに下げた状態でぶつかってもけがをしにくい設計です。 生活防水レベルのJIS保護等級IP44に相当する防水・防塵タイプ。食べ物や飲み物が近くにある場面でも安心です。 ※本体の各キャップを閉じている時のみ。 USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品です。 従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 リン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約2倍の長寿命(約1000サイクル)の電池となっています。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※USB Type-C(TM)ポートから出力させる場合、USB Type-Cポートからの出力はUSB Power Deliveryではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、パソコンへの充電はできません。また、USB Type-Cポートからの入力もUSB Power Deliveryではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、USB-Aポートから出力させた場合に比べて、本製品への充電時間が長くなります。 Bluetoothヘッドセット・イヤホンなど充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載しています。 ※USB-Aポートのみ モバイルバッテリー本体を約5時間10分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 ※USB Power Delivery 45W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。 USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計52.5Wの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量30000mAh)でスマートフォンを約9.6回充電可能です。 ※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)を付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)、お名前ラベル2枚、お名前タグ 質量(g)約760 コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、(電源出力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5/9/12/15/20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.2×42×181 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.2V 30000mAh 保護等級IP44 定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V/15V/20V USB-Aは5V 充電時間約5時間10分 定格入力電流(A)3/3/3/3/2.25 電池充電式リン酸鉄リチウムイオン電池 安全規格電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品 定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/3A/3A/3A/2.25A、USB-Aは1.5A 繰り返し使用1000回
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショルダーポーチをコーディネートのアクセントに。スマートフォンやお財布、小物を1つにまとめて収納できるショルダーポーチです。手持ち&肩掛けが選べる2Way仕様で、お出かけやお仕事、ちょっとしたお買い物にも便利。巾着タイプで開け閉めがしやすく、丸みのある可愛いシルエットと上品な輝きのメタリック生地がポイントです。
用途コンパクトながら収納力抜群で、スマートフォンやお財布、小物を1つにまとめてコンパクトにお出かけできるショルダーポーチです。肩掛けのときは両手があいて、お出かけはもちろん、ちょっとしたお買い物にも便利です。手持ちもできる2Way仕様。ハンドストラップは取り外し可能なので、シーンに合わせて持ち方を変えられます。内側には、スマートフォンも入るポケットが付いています。裏地はスマートフォンの画面などが傷つきにくい、ふわふわの起毛素材を採用しています。ポーチの開口部は巾着タイプで開け閉めがしやすいです。丸みのある可愛いシルエットと上品な輝きのメタリック生地は、ファッションのアクセントにもなります。ショルダーストラップは、結ぶ位置を変えて長さを調節できます。折り畳めるので、かさばらずに持ち歩けます。動きのあるデザインで、コーディネートの印象をチェンジ。学校や会社終わりのお出かけで活躍します。ショルダーの底面がしっかりしているので、机などに置いても自立します。※収納しているものによっては、自立しない場合があります。 セット内容ケース本体×1、ショルダーストラップ×1、ハンドストラップ×1 材質表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル シルバー 質量(g)約190 対応機種6.9インチまでのスマートフォン ストラップ長(mm)約125 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約155×約105×約260 特性2WAY、巾着タイプ 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×約80×約140(メイン収納部)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ショルダーポーチをコーディネートのアクセントに。スマートフォンやお財布、小物を1つにまとめて収納できるショルダーポーチです。手持ち&肩掛けが選べる2Way仕様で、お出かけやお仕事、ちょっとしたお買い物にも便利。巾着タイプで開け閉めがしやすく、丸みのある可愛いシルエットと上品な輝きの光沢のある生地がポイントです。
用途コンパクトながら収納力抜群で、スマートフォンやお財布、小物を1つにまとめてコンパクトにお出かけできるショルダーポーチです。肩掛けのときは両手があいて、お出かけはもちろん、ちょっとしたお買い物にも便利です。手持ちもできる2Way仕様。ハンドストラップは取り外し可能なので、シーンに合わせて持ち方を変えられます。内側には、スマートフォンも入るポケットが付いています。裏地はスマートフォンの画面などが傷つきにくい、ふわふわの起毛素材を採用しています。ポーチの開口部は巾着タイプで開け閉めがしやすいです。丸みのある可愛いシルエットと上品な輝きの光沢のある生地は、ファッションのアクセントにもなります。ショルダーストラップは、結ぶ位置を変えて長さを調節できます。折り畳めるので、かさばらずに持ち歩けます。動きのあるデザインで、コーディネートの印象をチェンジ。学校や会社終わりのお出かけで活躍します。ショルダーの底面がしっかりしているので、机などに置いても自立します。※収納しているものによっては、自立しない場合があります。 セット内容ケース本体×1、ショルダーストラップ×1、ハンドストラップ×1 材質表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル メタリックブラック 質量(g)約190 対応機種6.9インチまでのスマートフォン ストラップ長(mm)約125 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約155×約105×約260 特性2WAY、巾着タイプ 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×約80×約140(メイン収納部)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷