カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(29)
  • ティーエフサービス(18)
  • コクヨ(13)
  • (9)
  • 北川工業(8)
  • サンワサプライ(7)
  • 不二ラテックス(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • 平安伸銅工業(6)
  • LION (ライオン事務器)(6)
  • アイディールブレーン(6)
  • サテライト(5)
  • ソーゴ(5)
  • 摂津金属工業(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • 萩原(4)
  • ELPA(3)
  • OMSORG(オムソリ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「家具 転倒 防止 用品」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップ 6個口 2m マグネット 雷ガード ほこりシャッター 【回転脚パーツ 吊り穴】 エレコム電源タップ 6個口 2m マグネット 雷ガード ほこりシャッター 【回転脚パーツ 吊り穴】エレコム(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
磁石脚と個別スイッチの付いた2ピン式6個口タップです。 強力なネオジム磁石を備え、デスク周りやスチール家具など好きな場所にしっかり吸着し、空いたスペースで作業や掃除がしやすくなります。 360度回転可能な脚パーツをスライドさせて、本体を支えることが可能。重いACアダプターを接続してもタップが横転しにくくなります。 脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 個別スイッチで差込口ごとにON/OFFの切り替えができ、待機電力を節約できます。 個別スイッチはONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでもON/OFFの確認が容易です。 個別スイッチは大きめのACアダプターなどを接続しても干渉しにくい斜め配置となっています。 AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 AC差込口の間隔距離は広いところが57mm、狭いところが35mmとなっています。広いところを利用すれば、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 電源プラグに極性はありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて差し込んでください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他磁石や吊り穴を備えた転倒抑制可動パーツ搭載付属品取扱説明書材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅ブラック質量(g)約517スイッチ○(個別スイッチ)定格125V、15A、1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数6個口コード長さ(m)【ACコード】2対応【極性】△(差込口は対応、プラグは目印のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×307×37※コード部分およびプラグ部分を除く機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】△(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)ノイズフィルター×マグネット間隔(mm)【差込口】広い2カ所57/狭い3カ所35雷ガード埃防止シャッター
電源タップ 延長コード コンセント 2m 2P 10個口 ほこりシャッター 絶縁キャップ 雷ガード エレコム電源タップ 延長コード コンセント 2m 2P 10個口 ほこりシャッター 絶縁キャップ 雷ガードエレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
回転収納可能な脚パーツでタップの横転を防止!吊り穴と強力な磁石を備えた、2ピン式のスリムな10個口タップです。360度回転可能な脚パーツは展開することで、重いACアダプターなどを接続してもタップが横転しにくくなります。脚パーツには強力なネオジム磁石を備えていて、スチール製の家具や事務機などにしっかりと固定できます。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。隣の差込口との間隔は57mmが2カ所、35mmが7カ所あり、プラグの形状に合わせて使用できる設計です。間隔が広い差込口には大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっていて、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他転倒抑制可動パーツ搭載材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂質量(g)約500スイッチ×定格125V、15A、合計1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数10個口コード長さ(m)【ACコード】約2対応【極性】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33※本体のみ(突起部を除く)プラグ2ピン保証期間1年間使用地区日本国内専用差込口2ピン間隔(mm)【差込口】広いところ57/狭いところ35雷ガード
耐震 ゴムベルト 家具 転倒防止 震度7対応 150kg 2本入り 強力粘着 地震用ストッパー ホワイト エレコム耐震 ゴムベルト 家具 転倒防止 震度7対応 150kg 2本入り 強力粘着 地震用ストッパー ホワイトエレコム
5,398税込5,938
1個
当日出荷
地震による家具・家電の転倒対策に!冷蔵庫や食器棚などの大型家具に取り付けることで、地震発生時の揺れを吸収し、転倒を防ぐ耐震ゴムベルトです。東日本大震災・熊本地震・阪神淡路大震災の再現波でも倒れない、震度7相当の振動試験をクリアしています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プレート(粘着材付き)】90×90×15.6寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【ゴムベルト】27×400×5質量(g)プレート(1個):35、ゴムベルト(1本):24ホワイト材質プレート:ABS樹脂、ゴムベルト:ブチルゴム適合温度(℃)-10~50耐用年数(年)8(使用条件により異なります)耐荷重(kg)150(4個使用時)セット内容プレート(粘着剤付)4枚、ゴムベルト2本
耐震 ゴムベルト テレビ 転倒防止 震度7対応 ~75V型 2本入り VESA取付 地震用ストッパー ホワイト エレコム耐震 ゴムベルト テレビ 転倒防止 震度7対応 ~75V型 2本入り VESA取付 地震用ストッパー ホワイトエレコム
5,698税込6,268
1個
当日出荷
地震による家具・家電の転倒対策に!テレビ背面に取り付けることで、地震発生時の揺れを吸収し、転倒を防ぐ耐震ゴムベルトです。東日本大震災・熊本地震・阪神淡路大震災の再現波でも倒れない、震度7相当の振動試験をクリアしています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プレート(粘着材付き)】90×90×15.6寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【ゴムベルト】27×400×5質量(g)プレート(1個):35、ゴムベルト(1本):24ホワイト材質プレート:ABS樹脂、ゴムベルト:ブチルゴムセット内容プレート(粘着材付)2枚、ゴムベルト2本、ネジ(M4×16、M6×16)各2個、共通ワッシャー2個適合モニターサイズ~75V型
耐震キャビネットストッパー 家具 転倒防止 カーペット用 2個入り 耐震ストッパー 耐荷重50kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイト エレコム耐震キャビネットストッパー 家具 転倒防止 カーペット用 2個入り 耐震ストッパー 耐荷重50kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイトエレコム
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する。震度7対応の耐震キャビネットストッパー「揺レタン」。
その他特許登録済材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、布粘着材ホワイト質量(g)約130(1個)耐荷重(kg)50(2個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×80~107適合温度(℃)-10~50入数2個耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
耐震キャスターストッパー 家具 転倒防止 フローリング用 2個入り 取り外し可能 耐荷重80kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ブラウン エレコム耐震キャスターストッパー 家具 転倒防止 フローリング用 2個入り 取り外し可能 耐荷重80kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ブラウンエレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高強度ロープと衝撃吸収ベルトが地震の揺れを吸収する。震度7対応の耐震キャスターストッパー「揺レタン」。
その他特許登録済材質ABS樹脂、POM、ゴム、ナイロン、布粘着材ブラウン質量(g)約60(1個)耐荷重(kg)80(2個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×86×15.5(ロープ・ベルトを除く)適合温度(℃)-10~50入数2個耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
耐震ダンパー 大型家具 転倒防止 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイト エレコム耐震ダンパー 大型家具 転倒防止 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイトエレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する。震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。
その他特許登録済材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材、発泡スチロール、発泡ポリエチレンホワイト質量(g)約274(1個)耐荷重(kg)150(2個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×154×127適合温度(℃)-10~50入数2個耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
耐震ダンパー 家具 転倒防止 ( T字 ) 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイト エレコム耐震ダンパー 家具 転倒防止 ( T字 ) 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイトエレコム
3,298税込3,628
1セット(2個)
当日出荷
地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する。震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。
その他特許登録済材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材ホワイト質量(g)約100(1個)耐荷重(kg)150(2個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×86×105適合温度(℃)-10~50入数2個耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
耐震マット 家具 転倒防止 家電用 4枚入り (40mm×40mm) 耐荷重 70kg (4枚使用) 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 強力粘着 【 日本製 】 クリア エレコム耐震マット 家具 転倒防止 家電用 4枚入り (40mm×40mm) 耐荷重 70kg (4枚使用) 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 強力粘着 【 日本製 】 クリアエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐震ゲルが地震の揺れを吸収する!震度7対応の耐震ゲル”揺レタン”
材質エーテル系ポリウレタン寸法(mm)40×40×厚5透明耐荷重(kg)70(4枚使用時)適合温度(℃)-15~60入数4枚耐用年数(年)5(使用条件により異なります)
耐震シート 家具 転倒防止 連結シート 4枚入り 耐荷重 200kg (4枚使用) 固定器具 地震対策 防災用品 貼り付け簡単 【 日本製 】 クリア エレコム耐震シート 家具 転倒防止 連結シート 4枚入り 耐荷重 200kg (4枚使用) 固定器具 地震対策 防災用品 貼り付け簡単 【 日本製 】 クリアエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
複数の家具をシートで連結することで、地震の揺れに強くなる!震度7対応の家具連結シート「揺レタン」。
材質ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤透明(ガラス繊維により若干乳白色に見えます)耐荷重(kg)200(4枚使用時)寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×96×0.17適合温度(℃)-10~50入数4枚耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
耐震ダンパー 家具 転倒防止 ( L字 ) 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重 115kg (2個使用) 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 ブラウン エレコム耐震ダンパー 家具 転倒防止 ( L字 ) 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重 115kg (2個使用) 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 ブラウンエレコム
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する!震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。
その他特許登録済材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材ブラウン質量(g)約88(1個)耐荷重(kg)115(2個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×86×85適合温度(℃)-10~50入数2個耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら