約1.0mmの極細ペン先で筆圧と傾きを検知し、表現豊かに描画ができる。Surface対応の充電可能なアクティブタッチペンです。USB Type-C(TM)ケーブル付きの充電式です。 ※全てのSurfaceに対応ではございません。詳細については対応表をご確認ください。
用途充電可能なアクティブタッチペンです。コネクターはUSB Type-C(TM)です。 。筆圧と傾きを検知し、筆記具のような濃淡のあるリアルな表現が可能です。 。※お使いのアプリ、端末によっては、筆圧感知、傾き感知機能をご使用いただけないことがあります。 。SurfaceなどのMicrosoft Pen Protocol 2.0に対応した端末でご使用できます。 。※全てのSurfaceに対応ではございません。詳細については対応表をご確認ください。 。ペン先が約1.0mmと極細なので繊細な描き込みができます。 。ペン先とポイントの位置ズレ、レイテンシー(遅延)が大幅に改善し、ストレスなく操作ができます。 ※メーカーの汎用アクティブタッチペンとの比較 。手のひらが画面に接触した状態でも、誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。※お使いのアプリ、端末によっては、パームリジェクション機能をご使用いただけない場合があります。 。ペン先には導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用。耐久性に優れ、画面を傷つけにくい素材です。 。従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じるなど、ペンの反応が悪くなることがあります。 。面倒なペアリングなどは不要、電源をオンにするだけでご使用いただけます。 。連続で約150時間、ご使用いただけます。 。※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く使用できなくなる場合があります。 。画面にペン先を近づけると自動的に起動し、使用が終わると自動でスリープします。 。ペン先が劣化した際には、別売のペン先(P-TIPMPP02)と交換できて快適な操作感を維持できます。 。本製品はACアダプター(AC充電器など)は付属していません。本製品をご利用いただくには出力5V/500mA以上のUSB出力ACアダプターを別途ご用意ください。 。選択・消しゴムボタンを搭載しています。簡単に範囲選択や文字の消去が可能です。 。※初めてご使用になる前は必ず充電してください。 。※3カ月に一度充電してください。
仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:4096段階
付属品USB Type-C(TM)ケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:ABS+ポリカーボネート
色ブラック
質量(g)約15
備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
外形寸法(mm)約Φ10×160L
対応機種対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。
使用時間約150時間 ※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。
充電時間約30分 ※使用状況や環境により変化します。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
先端径(Φmm)1.0
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができるアクティブタッチペンです。
・1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができるアクティブタッチペンです。
・単6乾電池1本を使用して動作させるアクティブタッチペンです。非電池式のタッチペンよりも反応がよく滑らかなタッチ感が特徴です。
・ペン先が1.5mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができます。
・ペン先は導電性に優れたポリアセタールを採用、ゴムに比べて耐久性に優れており、金属に比べて液晶画面を傷つけにくい素材です。
・従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。
・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。
・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。
・面倒な充電や機器本体とのペアリングなどの設定が一切不要、電池を入れて電源ボタンを押すだけで簡単起動。
・スリムで軽量な単6電池を電源に採用しています。これにより電池を含んだ重量が約20gと軽量で、本体部経が約9.5mmと細くなっており、持ちやすいです。
・連続で15時間使用可能です。
・※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、バッテリー交換が必要となる場合があります。
・5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。
・※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。
・通電時はLEDが青く光ります。電池残量が僅かになると、LEDが赤く光ります。
・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
付属品動作確認用単6形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
長さ(mm)約145
色ブラック
直径(Φmm)ペン約9.5
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約20(電池含む)
備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/108をご覧ください
連続使用時間(時間)約15※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、バッテリー交換が必要となる場合があります。
保証期間6ヶ月
アズワン品番64-2318-38
材質(ペン先)ポリアセタール
ペン先径(Φmm)約1.5
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
USI(Universal Stylus Initiative)規格に対応したアクティブタッチペンです。4096段階の筆圧感知に対応。ペン先が約1.3mmと極細なので繊細な描き込みができ、筆記具で文字やイラスト作成をする感覚で操作可能です。
用途USI(Universal Stylus Initiative)規格に対応したアクティブタッチペンです。 。4096段階の筆圧感知に対応しています。 。ペアリングは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。ペン先が約1.3mmと極細なので繊細な描き込みができ、筆記具で文字やイラスト作成をする感覚で操作可能です。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタールを採用。耐久性に優れ、画面を傷つけにくい素材です。 。従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなったりすることがあります。 。手のひらが画面に接触した状態でも、誤動作を防止するパームリジェクション機能があります。 。※お使いのアプリによっては、パームリジェクション機能をご使用いただけないことがあります。 。重量が約15gと軽量で、本体部径が約9.5mmと細くなっていて、持ちやすいです。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電ができ、約45時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 。※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやかばんに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:4096段階
付属品USB Type-C(TM)ケーブル
材質本体:アルミニウム、ペン先:ポリアセタール
色ブラック
質量(g)約15
外形寸法長さ:約160mm、本体部径:約9.5mm、ペン先径:約1.3mm
対応機種USI規格対応の端末対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。 ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
使用時間約45時間 ※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード