ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
その他PC・タブレットスタンド機能付き
付属品給電用ケーブル×1本
色ブラック
直径(Φmm)【ファン】約33
質量(g)約450
定格電圧(V)DC5
ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く
対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×65×296※ケーブルを除く
消費電流(mA)400
保証期間6カ月間
風量調整3段階(弱・中・強)
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
薄型コンパクトで、すっきり使えて、しっかり冷却。最大約8℃の冷却効果を実現する、薄型コンパクトタイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル
材質ABS
色ブラック
質量(g)約283(ケーブルを除く)
回転数(min-1[r.p.m])【ファン】3000±300
定格電圧(V)5
羽根枚数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約60×60×10
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×110×36(ケーブルを除く)
風量【風力切替】無段階
消費電流(mA)250
保証期間6カ月間
騒音レベル(dB(A))約28
電源供給方式バスパワー
最大風量(CFM)約24
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル
材質ABS
色ブラック
回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200
定格電圧(V)5
羽根枚数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4
風量【風力切替】無段階
消費電流(mA)420
保証期間6カ月間
騒音レベル(dB(A))約30
電源供給方式バスパワー
最大風量(CFM)約70
ゲームや動画撮影中の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマートフォン用クーラーです。ハイパワーな冷却能力を持ち、最高約-18℃の冷却が可能です。コンパクト設計なので、熱源に合わせて取り付け位置を動かすことが可能です。本体は48g(ケーブル含まず)と軽量なので、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。約22.6dbの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。電源ケーブルをつなげて使用するので、時間を気にせず使用可能です。幅約65~85mmに対応しているので、スマートフォンにケースを装着した状態でも使用可能です。ケース装着状態では冷却効果が落ちる可能性があります。またケースによっては使用できない場合がありますので、その場合は外してご使用ください。USBアダプターは付属していないため、5V2A以上のUSBアダプターを別途ご用意ください。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)
直径(Φmm)【ファンの回転】約33
質量(g)約48(ケーブル含まず)
消費電力(W)約10
回転数(min-1[r.p.m])約5800
電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。
定格電圧(V)5
対応機種4.7~7.0インチ(約W65~85mmまで)のスマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×30×78
騒音値(dB)約22.6
冷却方式ペルチェ式
保証期間1年間
取付け方法上下挟み込み
冷却能力最高約-18℃ ※メーカー試験結果による
最大風量(CFM)約4.8
関連キーワード