5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。 屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。 外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブル両端にツメ折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。 AWG24の単線仕様です。
インターフェース両端:RJ-45コネクター付き 動作環境温度範囲:-30℃~+60℃ 湿度範囲:0%~60% 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7)
1本
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】× ブラック 規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応) 構造単線仕様(24AWG) 材質(シース)LDPE 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター 動作環境温度範囲:-10℃~60℃ シールド× 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6) 爪折れ防止× コネクタの有無両端コネクター付き PoE対応PoE++
1個
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
芯数8芯 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適!コンパクトなRJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタ。 RJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタです。 LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適です。 コンパクトな中継コネクタを採用し、狭い場所への設置にも便利です。 中継したケーブルのコネクタを防水処理する簡易防水テープが付属しています。簡易防水テープにはブチルゴム(自己融着)テープを採用しています。 カテゴリー5Eに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ※中継部が屋外に出る場合は、ビニルテープなどで再度結合部を巻いて防水対策を施してからご使用ください。
付属品RJ-45中継コネクター:2個、簡易防水テープ:2個 RJ-45中継コネクター:ホワイト、簡易防水テープ:ブラック 質量(g)5 規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 長さ(cm)【簡易防水テープ】約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3 動作環境使用温度範囲:-10~60℃ 使用湿度範囲:10~90%(結露なきこと) 結線方式ストレート結線 伝送速度1Gbps PoE対応×
1個
2,398 税込2,638
欠品中

サッシやドアの隙間など、通常のフラットLANケーブルよりも耐久性を求められる環境に最適な、アルミ強化フラットLANケーブルです。 アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています。 アルミテープで強化しつつ、薄さ1.4mmを実現。 エンハンスド・カテゴリー5準拠。 保護固定部材を利用することで、壁や床面へ固定することができます。 ケーブル使用温度範囲:-30℃~+60℃ ケーブル使用温度範囲:0%~60% 断線を防止するため、開閉することが多い窓や扉への設置はお控えください。
長さ(mm)約500(アルミ強化部約200+約150×2) インターフェース両端RJ-45コネクタ付 環境ヨリ線仕様(AWG36) 伝送速度(Mbps)10/100/1000
1式
2,398 税込2,638
当日出荷