セキュリティワイヤー (長さ2m/径4.2mm) カールコード シリンダー錠 ESL-50C セキュリティケーブル パソコンエレコム当日出荷
カールコードで余分なワイヤーが邪魔にならない!セキュリティスロットに取り付けてパソコンなどの盗難を防止する、シリンダ錠タイプのカールコードセキュリティワイヤーロック。
ワイヤーをデスクの脚やラックのフレームなどに巻き付け、シリンダ錠をセキュリティスロットに取り付けるだけでロック可能です。
カールコードタイプのワイヤーを採用しているので、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。
付属のキーを差し込み、回転させることで解錠できます。
小型ヘッドのシリンダ錠を採用し、ワイヤーと一体型なので、設置したままノートパソコンなどを使用しても邪魔になりません。
ワイヤーが360°あらゆる方向に回転し、取り付け・設置に便利なスイング式です。
パソコンなどとロックパーツとのあいだのすき間を調節できるパッドが付属しています。
ワイヤーにはビニールコーティングを施していますので、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止することができます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)0.3~2.0その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本材質ヘッド:亜鉛合金、カギ:スチール+銅+ABSキャップ色【ワイヤー】ブラック質量(g)約116タイプ通常種類シリンダー錠一体型カールコードワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:37.2(30.5)×16×24.3※カッコ内寸法は、プッシュピンを押した後の施錠状態での寸法ワイヤー太さ(mm)4.2シリンダー径(Φmm)16材質(ワイヤー部)スチール+PUコーティング