冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できる電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入やお子様のいたずらによる感電・火災の防止にもなるシャッターを装備しており、安心安全にご利用いただけます。
付属品取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
コンセント形状3P(接地2P)
定格出力電流(A)AC:15
電源コード(m)2.5
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
シャッターほこりシャッター付き
定格出力電力(W)AC1500
アース端子○
定格出力電圧(V)AC125
プラグ形状スイング(アースコード付)
RoHS指令(10物質対応)対応
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
適合PSE適合
材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
定格容量(W)1500
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッターほこりシャッターなし
使用地区日本国内
安全規格PSE適合
アース端子○
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
差込口形状3ピン
雷ガード×
耐トラッキング×
環境に配慮した簡易パッケージ仕様。3P式7個口のマグネット付き 抜け止めタップ(OAタップ・コンセント)。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。
プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の抜け止めタップです。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
付属品3P-2P変換アダプタ
色グレー
定格15A・125V・1500W
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
機能マグネット付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×31
マグネットあり
プラグ形状3P・ストレートプラグ
耐トラッキングあり
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力12W(5V/2.4A)のUSB-Aポートを2つ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
材質本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC
色ホワイト
質量(g)約165
規格電気用品安全法◇PSE特定電気用品
定格AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計12W(5V/2.4A)(各ポート12W(5V/2.4A))
コンセント個数3
コンセント形状2P
コネクタ形状USB-Aメス×2
対応機種USB-Aポートから合計12W(5V/2.4A)、各ポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
電源コード(m)0.25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く
機能ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○
保証期間1年
使用地区日本国内専用
アズワン品番65-1710-33
プラグ形状スイング
USBポートUSBA×2
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力15W(5V/3.0A)のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aポートをそれぞれ1ポートずつ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
その他※USBType-CandUSB-CaretrademarksofUSBImplementersForum.
材質本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC
色ホワイト
質量(g)約165
規格電気用品安全法◇PSE特定電気用品
定格AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計15W(5V/3.0A)(USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート15W(5V/3A)USB-Aポート12W(5V/2.4A))
コンセント個数3
コンセント形状2P
コネクタ形状USBType-C(TM)(USB-C(TM))メス×1USB-Aメス×1
対応機種USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートから合計15W(5V/3.0A)またはUSBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートから15W(5V/3.0A)、USB-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
電源コード(m)0.25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く
機能ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○
保証期間1年
使用地区日本国内専用
アズワン品番65-1710-34
プラグ形状スイング
USBポートType-C×1ポート/USBA×1ポート
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!10口タップまで収納可能な、大容量のスタンド機能付きケーブルボックス。
仕様天面コードホール×10 、側面スリット×3
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)735
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約425×170×150(蓋を嵌めた状態)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×130×80-130(蓋を嵌めた状態)
適合厚さ(mm)スタンド機能使用時の推奨端末:15以下(フロント部)/10以下(その他)
6個のAC差込口とUSB Type-C(TM)ポート、USB-Aポートを備えた電源タップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑えられるから経済的。底面の磁石でスチール製の家具に吸着でき、床から浮かせて便利に使えます。
用途上面と側面に各3個口、計6個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 。USBポートは、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。タップにUSBケーブルを直接挿して、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 。底面には超強力なネオジム磁石を配しています。スチール製の家具や事務用の機器などにしっかりと吸着できます。 。便利な360度回転パーツを搭載。回転パーツを展開することで、重いACアダプターを接続した場合や、ケーブルが引っ張られた場合にタップ本体の横転を軽減します。 。回転パーツには直径約10mmの吊り穴があり、フックやネジで壁などに引っ掛けて使うことも可能です。 。接続機器をまとめてON/OFFすることで待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。ONのときは青色に発光するため、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 。USB Type-Cポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 最大30Wの出力が可能。対応するノートパソコンが充電できる他、スマホやタブレットの高速充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。PPS機能を搭載しているので、電圧・電流を変化させることで、対応する接続機器に負担をかけずに充電できます。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。USB-Aポートは、高性能ICが接続機器を自動で見分けて充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが45mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量3000A/15回、制限電圧775Vmax(50A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたPCR樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。※一部の機器で満充電に近づき、電流値が低下した事を認識すると、出力を停止する場合があります。動作異常ではありませんので、あらかじめご了承ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書
材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂
質量(g)約530
外形寸法(mm)幅約225×奥行約45×高さ約38 ※本体のみ(ケーブル突起部を除く)
スイッチ◯(一括式)
定格AC側:14A/125V 1400Wまで
定格出力[1ポート使用時]USB Type-C1/C2ポート:30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)、PPS:30W(5V~11V/3A、5V~16V/2A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+C2ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、[USB Type-C1/C2+USB-A1]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)
プラグAタイプ 2ピン
保証期間1年間
マグネット◯
雷ガード◯
倒れにくく、壁などに吊れて固定できる便利な10口タップ(OAタップ・電源タップ・延長コード・コンセント)。
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし
付属品固定用ねじ×3(予備1本含む)、取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
規格PSE適合
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッターほこりシャッター付き
フック壁掛け用フック
使用地区日本国内
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
EU RoHS指令準拠(10物質)した環境にやさしい、3P式7個口の雷サージガード機能搭載 抜け止めタップ(OAタップ・コンセント)。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定可能。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。
プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の雷サージガード機能搭載 抜け止めタップです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
12500V(最大サージ電圧)を制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能を搭載していますので、雷サージから接続している機器をまもります。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
トラスコ品番836-2874
色グレー
質量(g)980
タイプ抜け止め
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)5
機能雷サージガード、マグネット付、二重被ふく
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード○
耐トラッキング○
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●AC側定格:14A、125V、合計1400Wまで●極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)●環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品●ブレーカー:×●モジュラージャック:×●変換アダプタ:×●抜け止め機能:×●通電表示ランプ:×●連動機能:×
付属品取扱説明書
材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ホワイト
質量(g)約428
規格◇PSE(特定電気用品)
スイッチ×
端子形状USB-Aポート×2
コンセント形状2P
コード長さ(m)3
対応ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、スイングプラグ○、二重構造○、二重被ふく○、吊り穴○(Φ10mm)、差込口キャップ○(USBポートのみ)、絶縁キャッププラグ○
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約149×約70 ※コード部分およびプラグ部分を除く
定格出力USB側:(1ポート使用時)12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)合計12W(5V2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A)
プラグ2ピン
固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能
保証期間1年間
差込口3個口、2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)
ノイズフィルター×
マグネット×
定格入力(USB側)AC100V-240V、50/60Hz、0.5A MAX
使用可能国日本国内専用
雷ガード○
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ)。
差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。
すっきりと接続できる1個口タイプが、3本セットになっています。
プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。
差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
色ホワイト
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント個数1
コンセント形状2P
電源コード(m)0.1
機能絶縁キャップ付き・二重被覆
プラグ形状2P・スイングプラグ
ケーブル径(Φmm)4.2×7.6
1セット(3個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ・延長コード)。
差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。
プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。
差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント形状2P
ケーブル径(Φmm)4.2×7.6
プラグ形状2P・スイングプラグ
機能絶縁キャップ付き・二重被覆
机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。常に挟んだままでの使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書
材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ブラック
規格◇PSE(特定電気用品)
スイッチ×
コンセント個数3
コンセント形状2P
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約149×約70 ※コード部分およびプラグ部分を除く
機能ほこり防止シャッター、スイングプラグ、二重被覆、絶縁キャップ付、雷ガード
固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能
保証期間1年間
ノイズフィルター×
マグネット×
プラグ形状スイングプラグ
雷ガード○
机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●AC側定格:14A、125V、合計1400Wまで●極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)●環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品●ブレーカー:×●モジュラージャック:×●変換アダプタ:×●抜け止め機能:×●通電表示ランプ:×●連動機能:×
付属品取扱説明書
材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ホワイト
質量(g)約335
規格◇PSE(特定電気用品)
スイッチ×
端子形状USB-Aポート×2
コンセント形状2P
コード長さ(m)1.5
対応ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、スイングプラグ○、二重構造○、二重被ふく○、吊り穴○(Φ10mm)、差込口キャップ○(USBポートのみ)、絶縁キャッププラグ○
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約149×約70 ※コード部分およびプラグ部分を除く
定格出力USB側:(1ポート使用時)12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)合計12W(5V2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A)
プラグ2ピン
固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能
保証期間1年間
差込口3個口、2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)
ノイズフィルター×
マグネット×
定格入力(USB側)AC100V-240V、50/60Hz、0.5A MAX
使用可能国日本国内専用
雷ガード○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。常に挟んだままでの使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。コードの長さは約2.5mです。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ACコード長:2.5m●AC側定格:14A、125V、合計1400Wまで●USB側定格入力:AC100V-240V、50/60Hz、0.5A MAX●USB側定格出力(1ポート使用時):12W(5V/2.4A)●USB側定格出力(2ポート使用時):合計12W(5V2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A)●USB端子形状:USB-Aポート×2●ほこりシャッター:○(AC差込口のみ)●スイングプラグ:○●ブレーカー:×●プラグ仕様:2ピン●モジュラージャック:×●二重構造:○●二重被ふく:○●使用可能地域:日本国内専用●吊り穴:○(Φ10mm)●変換アダプタ:×●差込口キャップ:○(USBポートのみ)●差込口仕様:2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)●差込口個数:3個口●抜け止め機能:×●極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)●環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品●絶縁キャッププラグ:○●通電表示ランプ:×●連動機能:×
付属品取扱説明書
材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ブラック
質量(g)約398
規格◇PSE(特定電気用品)
スイッチ×
コンセント個数3
コンセント形状2P
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約149×約70 ※コード部分およびプラグ部分を除く
機能ほこり防止シャッター、スイングプラグ、二重被覆、絶縁キャップ付、雷ガード
固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能
保証期間1年間
ノイズフィルター×
マグネット×
プラグ形状スイングプラグ
雷ガード○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。常に挟んだままでの使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。コードの長さは約2.5mです。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書
適合法規:◇PSE(特定電気用品)、環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品
材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ホワイト
質量(g)約398
スイッチ×
定格AC側:14A、125V、合計1400Wまで
端子形状USB:USB-Aポート×2
コンセント形状2P
コード長さ(m)AC:2.5
適合穴(mm)吊り:Φ10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×149×70※コード部分およびプラグ部分を除く
定格出力USB側:12W(5V/2.4A)(1ポート使用時)、合計12W(5V2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A)(2ポート使用時)
機能ほこりシャッター:○(AC差込口のみ)、スイングプラグ:○、ブレーカー:×、プラグ仕様:2ピン、モジュラージャック:×、二重構造:○、二重被ふく:○、変換アダプター:×、抜け止め機能:×、絶縁キャッププラグ:○、通電表示ランプ:×、連動機能:×、変換アダプター:×
固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能
保証期間1年間
極性△(差込口は対応、プラグは目印のみ)
差込口キャップ:(USBポートのみ)、2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)
ノイズフィルター×
対象地域使用可能:日本国内専用
マグネット×
プラグ形状スイングプラグ
定格入力USB側:AC100V-240V、50/60Hz、0.5A MAX
差込口形状3個口
雷ガード○
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器をアダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッターや、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、安心安全にご利用いただけます。また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用することもできます。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の4口タップです。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。
強力マグネットを装備しており、スチール製のデスクやキャビネット等に仮固定して使用できます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様スイングプラグ:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、二重被ふく:○、スイッチ:○(一括)、ほこりシャッター:○、マグネット:○、通電表示ランプ:○(スイッチ内)
付属品取扱説明書
材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂
適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質)
定格出力電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×44×30(ケーブル含まず)
機能マグネット付き・一括スイッチ付・LED付・ほこり防止シャッター
保証期間なし
定格出力電力(W)AC1500
定格出力電圧(V)AC125
適合地域使用可能地域:日本国内
プラグ形状2P・スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
熱に強い二重構造ケースを採用した2口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な2口タイプです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
定格15A・125V・1500W
コンセント個数2
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.0×43.5×26.0
機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキング○
熱に強い二重構造ケースを採用した、4個口の工事用電源タップです。 コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
定格15A・125V・1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
熱に強い二重構造ケースを採用した8口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
定格15A・125V・1500W
コンセント個数8
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395.0×43.5×26.0
機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
マグネットあり
プラグ形状3ピン・ストレートプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
手元スイッチ付きなので、高所や機材の裏など手の届かない場所にタップを設置しても手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできます。
付属品3P→2P変換アダプタ
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V・1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0
機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、フック穴付、二重被ふく
プラグ形状3ピン・ストレートプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。
タップに差し込んだケーブルの重みでタップが傾いたりすることがなく、卓上での使用に最適な横挿しタイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタや大きめのプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
規格電気用品安全法:PSE適合
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付
適合地域日本国内
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
耐トラッキングあり
底面に回転収納できるパーツを装備することで、大きなアダプタなどを接続しても倒れにくく、壁に吊ったり、床にネジ固定もできる応用性の高い10口OAタップです。
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
仕様雷ガード:○、ほこりシャッター:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、二重被ふく:○、スイングプラグ:○、転倒抑制可動パーツ搭載(吊り穴兼用)
付属品固定ネジ×3
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約530
規格電気用品安全法:PSE適合
定格125V/15A/1500W
コンセント個数10
コンセント形状2P
電源コード(m)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
固定方法吊り下げ ネジ留め
使用地区日本(海外使用不可)
プラグ形状スイング
雷ガードあり
耐トラッキングあり
底面に装備した回転収納できるパーツを利用することで大きなアダプタなどを接続しても、その重みで傾倒しにくいデザインとなっています。
また、そのパーツを利用して壁に吊ったり、マグネットで貼り付けたりすることもできる応用性の高い10口OAタップです。
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
固定方法吊り下げ/マグネット
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
使用地区日本国内専用
その他転倒抑制可動パーツ搭載(吊り穴/マグネット兼用)
使用場所屋内専用
特性耐トラッキング
適合電気用品安全法(PSE)
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数10
コンセント形状2ピン
定格電流(A)15
機能雷ガード/二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッターほこりシャッター付き
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状スイング
雷ガードあり
耐トラッキングあり
関連キーワード