「延長コード 1.2m」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
適合PSE適合
材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
定格容量(W)1500
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
プラグ形状スイング
機能二重被ふく
定格容量(W)1500
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
規格電気用品安全法:PSE適合
適合地域日本国内
定格電力(W)1500以下
大きなアダプターでも他のプラグや差込口に干渉せずに接続できる、短い電源延長コードです。極性のある2ピン式プラグ・3ピン式プラグでも使用できます。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属しており、フックなどに引っ掛けることが可能。トラッキング防止プラグやホコリ防止シャッターで使用時の事故を防ぎ安全に使えます。 ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。
コンセント個数1個口
コード長さ(m)0.1
機能ほこりシャッター・二重被ふく・スイングプラグ・絶縁キャップ付プラグ
プラグ形状スイングプラグ
コンセント形状2P
色ホワイト
差込口形状2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません)
口数1個口
プラグ2ピン
定格125V/15A/1500Wまで
固定方法吊り穴タグを利用した仮固定
材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除く
質量(g)75
使用地区日本国内専用
規格PSE適合
保証期間1年
付属品吊り穴タグ
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
関連キーワード