3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!アルミ製タブレットホルダー専用(TB-DSARMCM1BK)延長パーツです。重機の中でも振動・揺れが大きいショベルカーをターゲットに仕様を設定。フォークリフトなどの物流用車両でもがっちり固定でき、車内でのタブレット操作や視聴が可能になります。
用途長さの延長・細かい角度調整が必要な場合、延長パーツを取り付けることができます。 。延長パーツを使用すると、可動部関節は4カ所に増やせるため調整幅が広くなり、画面をより見やすい位置に合わせることができるので便利です。 。※本製品はTB-DSARMCM1BK専用延長パーツとなります。他社ホルダー製品や類似形状の製品と一緒に使用しないでください。 。※本製品の構造上、ホルダーを機器本体に上下で固定しないとホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。 。※タブレットをしっかり挟み込み、固定できていることを確認の上ご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 材質アルミニウム、ナイロン、ステンレス、ゴム ブラック 質量(g)約350 外形寸法(mm)90アーム:幅約90×厚さ約80×高さ約50、ボールジョイント:Φ約38×高さ約66 角度調節
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!アルミ製タブレットホルダー(TB-DSARMCM1BK)専用落下防止パーツです。重機の中でも振動・揺れの大きいショベルカーでの使用を基準に設計。タブレットを縦と横から固定できるので、運転中の揺れによるズレや落下の心配がありません。
用途アルミ製タブレットホルダー(TB-DSARMCM1BK)専用落下防止パーツです。 。重機の中でも振動・揺れの大きいショベルカーでの使用を基準に設計。タブレットを縦と横から固定できるので、運転中の揺れによるズレや落下の心配がありません。 。2つのパーツで固定位置を調整でき、8インチ~11インチの機種に幅広く対応可能です。 。耐久性に優れた金属素材を採用しています。 。クッション付きで、走行中の衝撃から機器本体を守ります。 。※本製品はTB-DSARMCM1BK専用落下防止パーツとなります。他社ホルダー製品や類似形状の製品と一緒に使用しないでください。 。※本製品にネジは付属していません。同シリーズTB-DSARMCM1BKのネジで固定してください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質スチール、EVA ブラック 質量(g)約208 外形寸法(mm)幅約57×厚さ約45×高さ約175 角度調節×
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!支柱・壁面にしっかり固定できるアルミ製タブレットホルダーです。重機の中でも振動・揺れが大きいショベルカーをターゲットに仕様を設定。フォークリフトなどの物流用車両でもがっちり固定でき、車内でのタブレット操作や視聴が可能になります。
用途2種類のベースホルダーで壁面や丸い支柱・角柱などにも固定可能です。 。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。 。ジョイントパーツはゴムとアルミ材質、安定性と耐久性に優れています。 。タブレットホルダーは、ボールジョイントとアームでさまざまなアングルで使用可能なので、機器本体と顔との距離や高さを好きな位置に調節して使用できます。 。アームとホルダーの接続部分に2つのボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 。ホルダー部には、機器本体のズレを防ぐゴム素材の滑り止めが付いています。薄型と厚型2種類のゴムスペーサーを用意しており、薄型はホルダー部に装着済みです。 。幅約170mm~約200mm、厚み約13mmまでのタブレットに対応しています。 。※ホルダーで機器本体を上下から挟み込んでください。 。※本製品の構造上、機器本体を真下に向けて設置するとホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。 。※タブレットをしっかり挟み込み、固定できていることを確認の上ご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 材質アルミニウム、ナイロン、ステンレス、樹脂、ゴム ブラック 質量(g)約1400 外形寸法(mm)タブレットホルダー:幅約208×厚さ約45×高さ約115、150アーム:幅約150×厚さ約80×高さ約50、壁面取り付けパーツ:幅約92×厚さ約95×高さ約56、支柱取り付けパーツ:幅約63.2×厚さ約52×高さ約113 耐荷重(kg)約2 対応機種タブレット(幅約170mm~約200mm、厚さ約13mm以内の端末に対応) 角度調節
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷