セキュリティスロットのないスマートフォンやタブレットなど様々な機器に最適。強力な両面テープで機器に固定。
別売りのワイヤーと南京錠をセットすることで、盗難から守る薄型タイプの取り付けパーツ。
その他接着(タブレット)
セット内容取り付けパーツ×1個
材質ステンレス
質量(g)約5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1.4×59.5
アズワン品番64-9712-42
商品タイプ取り付けパーツ
1個
¥349
税込¥384
欠品中
セキュリティ・スロットの無いノートパソコンやタブレットに対応した汎用ロックプレートです。
超強力な両面テープでタブレットの背面などに固定します。
ロックプレートを引き出して、セキュリティワイヤーロック(別売り)を取り付けてご利用ください。
ロックプレートのスロット穴には、3.0x7.0mm対応のセキュリティワイヤーロックをご利用ください。
持ち運びの際は、セキュリティワイヤーロックを取外し、プレートを収納してご利用できます。
本製品の接着力が強いため、付け直しは出来ません。
厚み8mmで、機器操作の邪魔になりにくい薄型仕様です。
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策にご使用いただけます。
仕様セキュリティロックプレート(3×7)
材質ロックプレート:ステンレス、本体カバー:ABS
質量(g)約53
サイズ(mm)43.6×7.9×54.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ケーブルを収納できる手軽なモールです。形状は底が深いボックスタイプで内部でのケーブルの仮止めが不要です。 。家庭内でのケーブル配線をすっきりさせるのにぴったりです。裏面に強力な粘着力の両面テープが付いているので取り付けが簡単です。
材質本体:PVC、テープ:基材-ゴム系発泡体、粘着材:アクリル系粘着材
長さ(mm)1
配線ケーブルを目立たずスッキリまとめられる。壁に配線するLANケーブルを保護し、見た目にもすっきりと収納できる壁紙タイプのフラットモール。
LANケーブル2本を収納可能です。
強度の高いPVC製で、LANケーブルを断線などから保護し、ネットワークトラブルを予防します。
取り付けが簡単なはめ込み式です。
壁に配線しても目立ちにくい織目模様の壁紙タイプです。
裏面には強力な粘着力を持つ両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。
用途ケーブルをカバーするモールを使用することで、断線トラブル防止が可能
材質PVC
長さ(m)1
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。スマートフォンの落下防止やスタンドとして使えるスマホ用グリップです。 。グリップを指で挟んだり通したりして、片手でも安定して操作ができるので、スマートフォンの持ちやすさがアップします。 。幅広いデザインのスマホケースに合わせやすい、シンプルな無地のブラックカラーです。 。使用しないときはコンパクトに畳んで収納できるので、ポケットやバッグに入れてもかさばりにくいです。 。スタンドとしても使用できるので、動画視聴などに便利です。 。交換用両面テープが付属しているので、スマホケースを変えても付け替えられます。 。強力な粘着テープでしっかりと固定できます。 。ケース背面が硬い素材のものを推奨します。 。シリコン製のケース、背面に湾曲や特殊加工が施されたスマートフォン本体およびケースには使用しないでください。 。貼り付け面の形状および素材によっては使用できない場合があります。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。落下や破損の原因となる恐れがあるため、引っ張るなどの無理な力をかけないでください。
セット内容スマホグリップ、吸着強化フィルム、交換用両面テープ
材質ABS
色ブラック
耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.5×約8×約40.5(収納時)
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。スマートフォンの落下防止やスタンドとして使えるスマホ用グリップです。 。グリップを指で挟んだり通したりして、片手でも安定して操作ができるので、スマートフォンの持ちやすさがアップします。 。幅広いデザインのスマホケースに合わせやすく、鏡としても活躍します。 。使用しないときはコンパクトに畳んで収納できるので、ポケットやバッグに入れてもかさばりにくいです。 。スタンドとしても使用できるので、動画視聴などに便利です。 。交換用両面テープが付属しているので、スマホケースを変えても付け替えられます。 。強力な粘着テープでしっかりと固定できます。 。ケース背面が硬い素材のものを推奨します。 。シリコン製のケース、背面に湾曲や特殊加工が施されたスマートフォン本体およびケースには使用しないでください。 。貼り付け面の形状および素材によっては使用できない場合があります。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。落下や破損の原因となる恐れがあるため、引っ張るなどの無理な力をかけないでください。
セット内容スマホグリップ、吸着強化フィルム、交換用両面テープ
材質ABS、アクリル
耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。スマホケースに貼るだけで使える、スマートフォンの落下防止用キーリングハンガーチェーンです。 。チェーンの一つひとつが着脱可能で、個数を変えることで手の大きさに合わせて長さ調節ができます。 。チェーンの両端はカラビナになっているので簡単に外すことができて、ワイヤレス充電や電子決済を邪魔しません。 。貼り付け位置や充電器の大きさで充電ができない場合があります。 。交換用両面テープが付属しているので、スマホケースを変えても付け替えられます。 。強力な粘着テープでしっかりと固定できます。 。ケース背面に貼り付けてご使用ください。スマートフォン本体には直接貼り付けしないでください。 。ケース背面が硬い素材のものを推奨します。 。シリコン製のケース、背面に湾曲や特殊加工が施されたスマートフォン本体およびケースには使用しないでください。 。貼り付け面の形状および素材によっては使用できない場合があります。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。落下や破損の原因となる恐れがあるため、引っ張るなどの無理な力をかけないでください。
セット内容キーリングハンガーチェーン、吸着強化フィルム、交換用両面テープ
材質アクリル、亜鉛合金
全長(mm)約170
耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。スマホケースに貼るだけで使える、スマートフォンの落下防止用キーリングハンガーチェーンです。 。パールとゴールドの金具で上品な印象です。カジュアルやエレガントなど幅広いファッションスタイルにマッチ。お手持ちのスマホケースを自分好みにアレンジできます。 。耐久性の高いステンレスワイヤーを使用しています。 。チェーンの両端はカラビナになっているので簡単に外すことができて、ワイヤレス充電や電子決済を邪魔しません。 。貼り付け位置や充電器の大きさで充電ができない場合があります。 。交換用両面テープが付属しているので、スマホケースを変えても付け替えられます。 。強力な粘着テープでしっかりと固定できます。 。ケース背面に貼り付けてご使用ください。スマートフォン本体には直接貼り付けないでください。 。ケース背面が硬い素材のものを推奨します。 。シリコン製のケース、背面に湾曲や特殊加工が施されたスマートフォン本体およびケースには使用しないでください。 。貼り付け面の形状および素材によっては使用できない場合があります。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。落下や破損の原因となる恐れがあるため、引っ張るなどの無理な力をかけないでください。
セット内容キーリングハンガーチェーン、吸着強化フィルム、交換用両面テープ
材質ABS、亜鉛合金
全長(mm)約170
色パール
耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。スマホケースに貼るだけで使える、スマートフォンの落下防止用キーリングハンガーチェーンです。 。クリアとゴールドのチェーンで上品な印象です。カジュアルやエレガントなど幅広いファッションスタイルにマッチ。お手持ちのスマホケースを自分好みにアレンジできます。 。チェーンの一つひとつが着脱可能で、個数を変えることで手の大きさに合わせて長さ調節ができます。 。チェーンの両端はカラビナになっているので簡単に外すことができて、ワイヤレス充電や電子決済を邪魔しません。 。貼り付け位置や充電器の大きさで充電ができない場合があります。 。交換用両面テープが付属しているので、スマホケースを変えても付け替えられます。 。強力な粘着テープでしっかりと固定できます。 。ケース背面に貼り付けてご使用ください。スマートフォン本体には直接貼り付けしないでください。 。ケース背面が硬い素材のものを推奨します。 。シリコン製のケース、背面に湾曲や特殊加工が施されたスマートフォン本体およびケースには使用しないでください。 。貼り付け面の形状および素材によっては使用できない場合があります。 。耐荷重は約2.5Kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。落下や破損の原因となる恐れがあるため、引っ張るなどの無理な力をかけないでください。
セット内容キーリングハンガーチェーン、吸着強化フィルム、交換用両面テープ
材質アクリル、亜鉛合金
全長(mm)約170
色クリア
耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
リング部分にはキラキラ光るストーンが散りばめられ、アクセサリーのように美しく手元を彩る&meシリーズのスマホリングです。光沢感のある質感で、日々のファッションにも合わせやすいデザインです。リングに指を通してスマートフォンを持つことができ、スマートフォンの落下防止になります。リング部分はスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。スマートフォンやケースの背面に粘着テープでしっかり固定できます。 。リング部分にはキラキラ光るストーンが散りばめられ、アクセサリーのように美しく手元を彩ります。 。リングに指を通してスマートフォンを持つことができ、スマートフォンの落下防止になります。 。リング部分はスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。交換用の両面テープが2枚付属しています。 。※スマートフォン本体やケースの表面加工によっては、リングが貼り付かない場合がございます。 。約800gまでの荷重に耐える強力なシールを採用しています。 。※250g以上の機器本体には使用しないでください。 。※リング部分を引っ掛けたり、リング部分だけで持ち上げたりしないでください。 。※ご購入に必ず対応機種情報をご確認ください。 。※本製品を装着したままワイヤレス充電は使用できません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質PVC、亜鉛合金、ガラス
内容スマホリング、交換用両面テープ2枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×約7.5×約40
耐荷重(g)約800まで ※250以上の機器本体には使用しないでください。
関連キーワード