1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。 単4形乾電池が1本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。 懐中電灯、LEDランタン、防災救助笛の3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。 本製品は日常時と非常時の区別をなくして、いつもの生活で使っているものが、非常時にも使えることをコンセプトに開発された製品です。防災製品の準備、点検をしなくても普段遣いの製品が非常時にも役立ちます。 被災時などは、LEDライトの光と防災救助笛の音の2つで自分の居場所を知らせることができます。 LEDライト側を水の入ったペットボトルに差し込むことで、簡易的なランタンとして使用することができます。 明るさは約35lmです。 防水・防塵等級IP44相当なので、アウトドアや、災害時などの環境でも安心してお使いいただけます。 ストラップホールを備えているため、付属のネックストラップを使用することで、より快適に保持することができます。 付属のネックストラップは、強い力でストラップを引っ張ると安全パーツが外れる仕組みになっています。使用時に、ストラップのひっかかりや巻き込みによる思わぬ事故を防止します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、ネックストラップ 質量(g)約37(本体のみ、乾電池含まず) 全光束(Lm)約35 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×29×128 保護等級IP44 連続使用時間(時間)約6 色温度(K)7000 使用乾電池単4形電池×1本 使用電池アルカリ乾電池、マンガン乾電池またはニッケル水素電池 保証期間1年間 光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません LED使用数(個)【LED】1 動作温度範囲(℃)0~40 調光の可否なし
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ