2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム 動画あり
HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
機能HEC対応、ARC対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 HDMI規格High Speed with Ethernet ケーブルタイプスタンダード
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 接続時に邪魔になりにくいコンパクトコネクタを搭載しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ゴミの少ない環境に配慮したエコパッケージです。 環境に配慮した簡易包装タイプです
ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等 機能HEC対応、ARC対応、3D対応、Deep color対応 プラグ金メッキ 環境対応RoHS指令準拠 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応 HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4a、Category2) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ