「棒 アルミ」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。
取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。
最大約1mまで伸長するロングタイプ。
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ
材質アルミニウム、シリコン、ABS
質量(g)約154(電池含)
使用電池CR2032
連続動作時間約100時間
BluetoothBluetooth 3.0 class 2
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。
取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ
材質アルミ、シリコン、ABS
質量(g)約104(電池含)
使用電池CR2032
連続動作時間約100時間
BluetoothBluetooth 3.0 class 2
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×39×135
様々なシーンで使える三脚&自撮り棒です。6.5インチまでのスマートフォンに取り付けが可能です。
セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書
材質三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、スマートフォンホルダー:ABS・ステンレス
色ブラック
質量(g)三脚:約123、スマートフォンホルダー:約55
寸法(Φ×高さH)(mm)約30×254※突起部除く
対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約55~90mm
地上高さ(mm)約280~370
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
タブレット、スマートフォン両方で使える、三脚&自撮り棒です。13インチまでのタブレットを固定できる大型ホルダーが付属します。
セット内容三脚、ホルダー、取扱説明書
材質三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、ホルダー:ABS・ステンレス
色ブラック
質量(g)三脚:約123、ホルダー:約157
外形寸法(mm)約Φ30×H355※突起部除く
対応機種4.7~8.4、8.7~13インチ 各種スマートフォン・タブレット (ホルダー 挟み幅 A、B、C、Dの4種類)A:143~198mm、B:143~225mm、C:63~115mm、D:63~140mm※縦のサイズが225mm以上のタブレットについては、縦置きでの設置が出来ません。
地上高さ(mm)約380~470
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
円筒形で収納出来てコンパクト。様々なシーンで使えるホルダー一体型簡単収納三脚です。
セット内容三脚(ホルダー一体)、取扱説明書
材質三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、ホルダー部分:ABS・ステンレス
色ブラック
質量(g)約165
外形寸法(mm)約Φ30×H200※突起部除く
対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約55~90mm
地上高さ(mm)約230~840
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
机の上を広々活用できる!ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能な、縦置きスタンド。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。
用途机の上を広々活用できるノートパソコン・タブレット用の縦置きスタンドです。 。~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレットに対応しています。 。ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能です。 。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。 。機器接触部分はシリコンシートを使っているので機器への傷を防止します。 。はさみ幅は、約15mm~約65mmで調整可能です。 。底面にもシリコンシートを使っているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 。幅調整用の六角レンチが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スタンド本体、六角レンチ
材質アルミ合金、シリコン
色シルバー
質量(g)約505
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×95~約140×47
適合サイズ~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレット
はさみ幅約15~65mm
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
お出かけ時・動画撮影時など様々なシーンで活躍する持ち運びしやすいスマートフォン用三脚です。三脚として使用する際は260mmから950mmまで高さ調整が可能です。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプです。
セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書
材質三脚:ナイロン・ラバー・アルミ・ステンレス、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン
色ブラック
質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約32
対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×275※突起部除く
アーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)
地上高さ(mm)約260~950(三脚として使用時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高耐荷重で安定した撮影が可能!脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマホ三脚です。撮影シーンによって使い分けられます。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付けが可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマホ三脚です。 。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付け可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg 。※縦長の特殊カメラや超望遠のレンズなどを装着する場合、本体機器や付属アクセサリーの重量で倒れるおそれがあります。取り扱いにはお気を付けください。 。4.0インチ~6.7インチのスマートフォンに対応した、取り外し可能なスマホホルダー付きです。 。ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。 。レバーを開閉するだけでロック可能。高さ調節が簡単にできます。 。雲台の角度を180度調整できるので、さまざまなアングルでの撮影が可能です。 。脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。 。コンパクトに収納可能。かばんに入れて持ち運ぶのにも便利です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容三脚、スマホホルダー
材質三脚:ABS・アルミニウム、スマホホルダー:ABS・EVA
色ブラック
質量(g)三脚:約399、スマホホルダー:約23
寸法(Φ×高さH)(mm)約35×420※突起部除く
対応機種4.0インチ~6.7インチ、1/4インチネジに対応した一眼レフカメラや拡張アクセサリー
地上高さ(mm)約430~1410
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む)
仕様【連続待機日数】約229日
セット内容三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)
材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS
対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除く
アーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)
使用電池CR2032
保証期間6カ月間
電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)
連続動作時間約100時間
電波周波数(GHz)2.4帯
BluetoothBluetooth 3.0 class 2
プロファイルHID (Human Interface Device)
地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時)
使用可能日数約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
こんなお得な商品も!
モニターアーム シングルディスプレイ 5軸
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有
その他対応重量範囲:2.0~9.0kg
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4
材質スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)約2.22
色ブラック
適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)
耐荷重(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法
適合サイズ17~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)【取付可能】10~85
軸数5軸
可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
色ホワイト
質量(g)三脚:約178 スマートフォンホルダー:約24
セット内容三脚、スマートフォンホルダー
材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU
対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除く
アーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)
地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
写真と動画の同時撮影が可能!ポケットにも入る小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトなカメラマウントです。一眼レフカメラの上部にスマートフォンを取り付けられるので、写真撮影だけでは撮り逃してしまう動きのあるシーンも動画撮影でしっかり記憶できます。
用途ポケットにも入る小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトなカメラマウントです。 。一眼レフカメラ上部にあるアクセサリーシューに取り付け、ネジで締めて固定することが可能。一眼レフカメラで写真を撮りながらスマートフォンで同時に動画の撮影ができます。 。スマホホルダーは360度回転するので、縦向きでも横向きでも撮影が可能です。 。4.7インチ~6.7インチまでのスマートフォンに対応しています。 。スマホホルダーには落下防止のすべり止めが付いています。 。前後180度に動かすことができ、スマートフォンをお好みの角度、位置に固定することが可能です。 。マイクや写真用のライトなどの機器を同時に取り付けられるコールドシューが2つ付いています。 。さまざまな三脚やスタンド、自撮り棒などに対応している1/4インチネジを採用しています。
材質アルミニウム、ABS、シリコン
色ブラック
質量(g)約58
寸法(Φ×高さH)(mm)約27×112※突起部を含む
対応機種4.7インチ~6.7インチのスマートフォン(※ホルダー最大伸縮範囲:約55mm~約90mm)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
会議・授業・セミナーなどに便利な指示棒と一体になった、2WAYタイプのタッチペンです。デスクや会議室などさまざまな場所へ持ち歩いても安心の、紛失防止のストラップホール付きです。
対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトで、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
外形寸法(mm)長さ:約185~約625、最大軸径:約11.5、導電繊維製ペン先径:約8
材質ペン先:導電繊維、本体:アルミニウム
仕様【ストラップ有無】×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大人数での記念撮影に便利!スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、広角撮影ができるスマートフォン用カメラレンズです。広範囲の撮影が可能になるので、後ろに下がったり、自撮りで腕を思いきり伸ばしたりする必要がなく、気軽に撮影ができます。
用途スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、広角撮影ができるスマートフォン用カメラレンズです。 。大人数での記念撮影や室内を広く映したいときなどに便利です。 。広範囲の撮影が可能になるので、後ろに下がったり、自撮りで腕を思いきり伸ばしたりする必要がなく、気軽に撮影ができます。 。レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるFMC加工を施しています。 。レンズなどの映り込み周囲が暗くなる現象「ケラレ」を軽減し、きれいに写真が撮れるマルチレンズ構造を採用しています。 。クリップタイプで簡単に装着でき、ネジを締めることでしっかり装着できます。 。持ち運びに便利な収納ポーチが付いています。 。レンズへのゴミの付着や傷を防止するレンズキャップが付いています。 。※カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなる場合や、ケラレが発生しやすくなる場合があります。 。※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更したりすると軽減する場合があります。 。※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。 。※本製品を保管の際はレンズ表面の傷、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。
付属品クリップ、収納ポーチ、レンズキャップ、レンズクリーナー
材質レンズ:アルミニウム・ガラス、クリップ:ABS・アルミニウム・シリコン、レンズキャップ:TPU、収納ポーチ:ポリエステル
寸法(mm)Φ約40×H約85×D約53 ※レンズ+クリップ
対応機種各種スマートフォン
挟み幅奥行方向:最大約15mm、縦方向:最大約35mm
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式
セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×1・皿ネジ×1・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M5×12)×8・ワッシャー×8
材質スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)約3.8
色ブラック
タイプデスク取付
適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重(kg)約2~9(各アーム)
耐荷重約2~9kg(各アーム)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約983×112×590
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
液晶モニター2画面
対応インチサイズ17~32インチ
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度
アームの可動方向パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度
取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~83、グロメット(穴に通して固定):10~83
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式
セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ(M6×16)×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M4×16)×8・ネジ(M5×12)×8・ネジ(M5×16)×8・ワッシャー×8・樹脂スペーサー×8
材質スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)約4.76
色ブラック
適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重約1~9kg(各アーム)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×123×715
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
液晶モニター2画面
対応インチサイズ17~32インチ
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度
取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
仕様【可動方式】ガススプリング式
セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4
材質スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)約2.05
適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重約2~9kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×468×570
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
液晶モニター1画面
対応インチサイズ17~32インチ
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度
取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~85
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム。
仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有
セット内容アーム・VESAマウント・クランプ・クランププレート・グロメット上プレート・グロメット下プレート・グロメットノブ・グロメットネジ・ケーブルホルダー・六角レンチ(4mm)/(6mm)・説明書×各1、クッションパッド×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4、サラネジ×5
材質スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)約3.4
色ブラック
適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)
耐荷重(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法
適合サイズ13~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)【取付可能】10~85
軸数5軸
可動範囲パン:左90度/右90度、チルト:上90度/下90度、ローテーション:±180度
1個
¥11,990
税込¥13,189
当日出荷
マグネットで簡単に着脱可能!床置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマートフォンケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。
用途床置きタイプのスマホ三脚スタンドです。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。三脚は自由に高さ調節が可能で、最大約570mmまで伸ばせます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。ホルダーなどでスマートフォンを直接挟んで固定しないため、着脱の際に傷つく心配がありません。 。コンパクトに折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。 。縦に180度、横に360度と自由にアングルを変更可能。縦向きでも横向きでもシーンに合わせて撮影ができます。 。スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるシリコン素材の滑り止めが付いています。 。※当製品は床置きタイプです。落下する恐れがあるため、自撮り棒のようにスマートフォンを付けたまま持ち歩かないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容三脚本体、メタルプレート(両面テープ付き)
材質三脚:ABS・アルミニウム・シリコン、マグネットホルダー:ABS・アルミニウム・磁石、メタルプレート:鉄
色ブラック
質量(g)三脚本体:約272、メタルプレート:約3
耐荷重(g)約280
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×30×245
地上高さ(mm)最大約570/最低約240
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジを付け、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
仕様【可動方式】ガススプリング式
セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ケーブルホルダー×2、ベース×1、クランプ×1、クッションパッド(I)×1、クランプ×1、クッションパッド(L)×2、蝶ナット×1・グロメット用ボルト×1・ネジ×2・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M6×12)×8・ワッシャー×8
材質スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)約3.4
色ホワイト
適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重約2~8kg(各アーム)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×116×620
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
液晶モニター2画面
対応インチサイズ13~32インチ
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度
取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):約10~約50、グロメット(穴に通して固定):約10~約80
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
マグネットで簡単に着脱可能!卓上置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマートフォンケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。
用途卓上置きタイプのスマホ三脚スタンドです。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。三脚は自由に高さ調節が可能で、最大約205mmまで伸ばせます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。ホルダーなどでスマートフォンを直接挟んで固定しないため、着脱の際に傷つく心配がありません。 。コンパクトに折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。 。縦に180度、横に360度と自由にアングルを変更可能。縦向きでも横向きでもシーンに合わせて撮影ができます。 。スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるシリコン素材の滑り止めが付いています。 。※当製品は卓上置きタイプです。落下する恐れがあるため、自撮り棒のようにスマートフォンを付けたまま持ち歩かないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容三脚本体、メタルプレート(両面テープ付き)
材質三脚:ABS・アルミニウム・シリコン、マグネットホルダー:ABS・アルミニウム・磁石、メタルプレート:鉄
色ブラック
質量(g)三脚本体:約124、メタルプレート:約2
耐荷重(g)約280
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×44×135
地上高さ(mm)最大約205/最低約130
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【取付画面数】1画面
セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4
材質アルミ、スチール、プラスチック
質量(kg)約3.69
色ブラック
適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重約2kg~約20kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約556×132×555
適合サイズ17インチ~49インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)【取付可能】クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50
軸数5軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取り付け部に上から挿し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
仕様【可動方式】ガススプリング式
セット内容アーム×2、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ(M6×16)×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M4×25)×8・樹脂スペーサー×16
材質スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)約4.9
色ホワイト
適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重約1kg~約8kg(各アーム)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約960×114×580~約875
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
液晶モニター2画面
対応インチサイズ13~32インチ
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度
取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):約10~約80、グロメット(穴に通して固定):約10~約80
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式
セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1・M8×50ボルト×1・M8×130ボルト×1・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・M4×12ネジ×4・M5×12ネジ×4・ワッシャー×4
材質アルミ、スチール、プラスチック
質量(kg)約3.69
色ホワイト
適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重約2kg~約20kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約556×132×555
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
液晶モニター1画面
対応インチサイズ17インチ~49インチ
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで設置できます。天板への固定は通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は上から簡単に固定できる仕様です。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式
セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1・M8×50ボルト×1・M8×130ボルト×1・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・M4×12ネジ×4・M5×12ネジ×4・ワッシャー×4
材質アルミ、スチール、プラスチック
質量(kg)約3.69
色ブラック
適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重約2kg~約20kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約556×132×555
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
液晶モニター1画面
対応インチサイズ17インチ~49インチ
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式
セット内容ベース×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4
材質スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)約5.3
色ブラック
適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重約1~15kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×575×750
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
液晶モニター1画面
対応インチサイズ17~35インチ
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度
取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する、支柱付きの高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式
セット内容ベース×1、ポール×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、ポールジョイント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4
材質スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)約6.15
色ブラック
適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重約1~15kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×625×870
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
液晶モニター1画面
対応インチサイズ17~35インチ
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度
取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
テーブルにも壁にもつけられるセキュリティ付タブレットスタンドです。
タブレットの盗難防止・管理に役立ちます。
7.9~13インチ相当のタブレットに対応します。
スタンドのアーム部分でタブレットを挟んで固定します。
本体裏面に付属のワイヤーを留めてボタンを押してロックします。同時に、タブレットの取り外しを防ぎます。
スタンドは、タブレットを装着したまま360度回転、上下の角度調節ができ、お好みの向きにかえることができます。
スタンド接地面には、滑り止め効果のあるラバーを使用。タブレットの転倒や落下を防止します。
壁用ホルダーには両面テープとネジ穴があり、付属のネジで壁面に固定できます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー太さ(mm)6
ワイヤー長さ(m)1.7
適合7.9~13インチのタブレットに対応。iPadPro等、タブレット厚 約9mm以内
セット内容本体スタンド、ワイヤー、カギ×2本、ホルダー、大ネジ×2本、コンクリート用アンカープラグ×2個、六角レンチ、取扱説明書
材質本体脚部:亜鉛アルミニウム合金、アーム部:亜鉛合金、両サイドホルダー部:TPR、ボタン部:アルミ、滑り止め:EVA、カギ:スチール、ワイヤー:スチール、PVCコート、ホルダー:ナイロン、六角レンチ:ステンレス、ネジ:ステンレス
質量(g)本体:約715、カギ×2:約12、ホルダー:約74、ワイヤー:約128
タイプ通常
種類汎用タブレットスタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約81×280×75(折りたたみ時)、約330×177×200(開閉時 ※高さは、タブレット保持部の軸までの高さ)
材質(ワイヤー部)スチール+PVCコーティング
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード