「段ボール箱 80」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×
色ブラック
規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
構造単線仕様(24AWG)
材質(シース)LDPE
芯数8芯
インターフェースRJ-45コネクター
動作環境温度範囲:-10℃~60℃
シールド×
結線方式ストレート結線
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6)
爪折れ防止×
コネクタの有無両端コネクター付き
PoE対応PoE++
隣のポートをふさがず、手元すっきり。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)プラグと3つのUSB-Aポートを搭載したUSBハブです。ケーブルなしの直挿し・スリム設計なのでデスクで邪魔にならず、本体を回転させれば他のポートに干渉せず使えます。
用途USB Type-C(TM)プラグを採用し、ノートパソコンにケーブル不要で直接接続できる、コンパクトかつミニマルデザインの3ポートUSBハブです。 。180度回転するスイングコネクターを採用。ノートパソコンのUSBポートに挿す際に、向きを自由に変えられます。キーボードと一体になるように水平にしたり、隣のポートに干渉するときは立てたりと便利に使えます。 。コンパクト設計で、持ち運びしやすく、ポートに挿した時に場所を取りません。 。ケーブルがないので、外出先やオフィスの狭いデスク、カフェなど限られたスペースでも、ストレスなく接続できます。 。3つのUSB-Aポートを搭載し、すべてがUSB 5Gbps(理論値)の高速データ転送に対応しています。どのポートに接続しても、文書や写真などのファイルの同期や共有、転送がスムーズに行え、データ転送に適しています。 。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとUSBハブ間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●VCCI:Class B対応●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>●供給可能電流:各ポート900mA未満●電源方式:バスパワー
色ブラック
質量(g)約21
外形寸法(mm)幅約65×奥行約21×高さ約29
対応OS備考:※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Sequoia 15
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
USBポート(ダウンストリーム)USB-Aポート×3<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
USB Type-C(TM)・Lightningポートの両方に使える1本2役!Lightningプラグへの変換アダプター付きUSB Type-Cケーブルです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
用途Lightningプラグへの変換アダプターが付いたUSB Type-C(TM)ケーブルです。これ1本で2種類の機器に対応するので、ケーブルの持ち運びがスマートです。 。USB Type-Cポート搭載のスマートフォンおよびLightningポート搭載のスマートフォン・AirPods・iPadを、変換アダプターを使って1本のケーブルで充電できます。 。※iPadはパソコンからは充電できません。 。※全てのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。狭い場所でも柔軟に配線でき、コネクターにかかる負担を軽減できます。 。アダプター部はUSB Type-Cプラグとほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。USB2.0規格(Hi-Speed)に対応しています。 。Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。写真や動画などのデータ移動や同期が快適にできます。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの高速充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○
規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ(変換アダプター
対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・モバイルバッテリー、およびLightningポート搭載のiPhone・iPad・AirPodsなど
保証期間1年間
使用環境条件THINK ECOLOGYマーク
転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
電圧×電流(VA)最大20×3(60W)
ケーブル太さ(mm)3.6
最大25W出力で、ワイヤレス充電がもっと速くなる。Qi2 25W対応のスマートフォンを高速充電できる、マグネット式ワイヤレス充電器です。基板をコネクター側に分散することで、発熱を抑える設計。スマートフォンの背面にぴったりくっつき、操作しながらの充電も快適です。
用途マグネットで対応するスマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2 25W規格対応のワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2 25W」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。最大出力25Wで、対応するスマートフォンを充電可能。従来のQi規格と比べて5倍の高出力を実現しています。 。iPhoneの背面カメラと干渉しない、直径約60mmのコンパクトサイズです。 。マグネットでスマートフォンの背面にぴったりくっつくため、操作しながらの充電も快適です。 。スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電できます。 。異物検知機能を搭載。スマートフォンと充電器の間にコインなどの金属異物がある場合は充電を停止し、異常発熱のリスクを軽減します。 。スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 。※本製品に防水機能はありません。 。マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。また、マグネットでの固定は対応するケースのみ。これらに該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。ゆったりと接続できる長さ約1.0mの一体型ケーブルを採用しています。 。一体型ケーブルにはUSB Type-C(TM)プラグを採用しています。USB Type-CポートのあるAC充電器などから充電できます。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。25Wでのワイヤレス充電には、USB Power Delivery 45W以上、15Wでのワイヤレス充電にはUSB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ケーブル仕様:本体一体型 USB Type-Cケーブル●保証対象地域:日本
色ブラック
質量(g)約70 ※ケーブル、コネクター含む
出力(W)5/7.5/15/25
使用温度範囲(℃)0~35
外形寸法(mm)直径約60×高さ約8.6 ※ケーブル除く
ケーブル長(m)1
対応機種Qi2 25W(MPP)規格のワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/3Aまたは9V/3Aまたは12V/3Aまたは15V/2.4A(USB Power Delivery対応)
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(TM) プラグ(ケーブル一体型)
使用環境湿度(%)10~80
各種認証Qi2 25W(MPP)
ケーブル色ブラック
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
映像も音声も、10ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。VGAポートとHDMIポートを搭載しているので、状況に応じて映像出力ポートを選べます。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに10ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 。VGAポートを搭載しているので、商談先などでVGAポートしかないプロジェクターやモニターにも映像出力ができます。VGA接続での解像度は1080pです。 。4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。 。※出力先のディスプレイでそれぞれ異なる映像を映すことはできません。 。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてパソコン本体へ給電できます。 。※製品本体にて10Wを消費するため、実際の出力は最大90Wとなります。90Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0対応のUSB-Aポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。Φ3.5mm4極ステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。MACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも使用可能です。 ※Windowsのみ対応 。パソコン本体との接続は、最大10Gbpsの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 ※理論値 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用できない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alternate Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご使用できません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●カードリーダー(ダウンストリーム)(1):SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC●カードリーダー(ダウンストリーム)(2):microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)プラグ<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alternate Mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))●映像出力ポート(ダウンストリーム)(1):HDMI×1<対応解像度●映像出力ポート(ダウンストリーム)(2):VGA×1<対応解像度●音声ポート(ダウンストリーム):Φ3.5mm4極ステレオミニジャック
色シルバー
外形寸法(mm)幅約105×奥行約54×高さ約16 ※ケーブル含まず
対応OS(備考)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/Windows 10、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS Sequoia15
動作環境温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約25 ※プラグ含まず
USBポート(ダウンストリーム)(1):USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、(ダウンストリーム)(2):USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2 ※映像出力非対応、(ダウンストリーム)(3):USB-Aポート<USB 480Mbps(USB2.0)>×1
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
安心と使いやすさを両立!異物の挟み込みや水濡れなどの意図しない接続によるショートや発熱・発火を検知し、自動で電流を遮断するブレーカーを搭載したUSBケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。USB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器と、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンなどを接続して、充電やデータ転送ができます。
用途異物の挟み込みや水濡れなどの意図しない接続によるショートや発熱・発火を検知して、自動で電流を遮断するブレーカー搭載のUSBケーブルです。万が一の事故を防ぎ、日常生活での充電も安心です。 。USB Type-Cコネクター内部にブレーカー(ThermalProtection for Cable)を内蔵しているので、高温状態や過電流を検知して電流を遮断。異物の挟み込みや水滴がついた状態など、意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守ります。 。※ブレーカーは、コネクター内部の温度や電流が正常な状態に戻ると自動的に復帰します。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や持ち運びにも便利です。 。USB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器、モバイルバッテリーと、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどを接続して、充電やデータ転送ができます。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。写真や動画などのデータ移動や同期が快適にできます。 ※理論値 。USB2.0(Hi-Speed)に対応しています。 。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※USB Power Delivery非対応です。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○
色ホワイト
規格Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB-Aポート搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
使用環境条件THINK ECOLOGYマーク
転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
電圧×電流(VA)最大5×3(15W)
ケーブル太さ(mm)4.2
3種類のデバイスを1本でカバー!Lightning・USB Type-C(TM)プラグへの変換アダプター付きUSB-A - USB Micro-Bケーブルです。iPhoneやAndroid(TM)、ワイヤレスイヤホンなどの充電やデータ転送が可能なので、かばんの中でケーブル類をスッキリさせたい方、複数のデバイスをお持ちの方におすすめです。
用途Lightning・USB Type-C(TM)プラグに変換できるアダプターが付いたUSB-A - USB Micro-Bケーブルです。これ1本で3種類の機器に対応するので、ケーブルの持ち運びがスマートです。 。2種類の変換アダプターを着脱して、iPhoneやAndroid、USB Micro-Bポートを搭載したワイヤレスイヤホンなどの機器を、パソコンやモバイルバッテリー、ACアダプターと接続して充電やデータ転送ができます。 。※iPadはパソコンからは充電できません。 。※全てのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。狭い場所でも柔軟に配線でき、コネクターにかかる負担を軽減できます。 。アダプター部はUSB Type-Cプラグとほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。USB2.0規格(Hi-Speed)に対応しています。 。Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。写真や動画などのデータ移動や同期が快適にできます。 ※理論値 。最大10W(5V/2A)で接続機器の充電が可能です。 。※USB Power Delivery非対応です。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○
規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Micro-Bプラグ(変換アダプター
対応機種USB-Aポート搭載のパソコン・AC充電器・モバイルバッテリー、およびUSB micro-Bポート・USB Type-Cポート・Lightningポート搭載のスマートフォン・タブレットなど
保証期間1年間
使用環境条件THINK ECOLOGYマーク
転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
電圧×電流(VA)最大5×2(10W)
ケーブル太さ(mm)3.6
安心と使いやすさを両立!異物の挟み込みや水濡れなどの意図しない接続によるショートや発熱・発火を検知し、自動で電流を遮断するブレーカーを搭載したUSB Type-C(TM)ケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。AC充電器やモバイルバッテリー、スマートフォンやタブレットなど、USB Type-Cポート搭載の機器同士を接続して、充電やデータ転送ができます。
用途異物の挟み込みや水濡れなどの意図しない接続によるショートや発熱・発火を検知して、自動で電流を遮断するブレーカー搭載のUSB Type-C(TM)ケーブルです。万が一の事故を防ぎ、日常生活での充電も安心です。 。USB Type-Cコネクター内部にブレーカー(ThermalProtection for Cable)を内蔵しているので、高温状態や過電流を検知して電流を遮断。異物の挟み込みや水滴がついた状態など、意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守ります。 。※ブレーカーは、コネクター内部の温度や電流が正常な状態に戻ると自動的に復帰します。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や持ち運びにも便利です。 。AC充電器やモバイルバッテリー、スマートフォン、パソコン、タブレットなど、USB Type-Cポート搭載の機器同士を接続して、充電やデータ転送ができます。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。写真や動画などのデータ移動や同期が快適にできます。 ※理論値 。USB2.0(Hi-Speed)に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)で充電できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの高速充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○
色ホワイト
規格Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
使用環境条件THINK ECOLOGYマーク
転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
電圧×電流(VA)最大20×5(100W)
AC充電器としても使える2in1タイプのモバイルバッテリーです。10000mAhの大容量にUSB Type-C(TM)ケーブルが一体化されているため、外出先でも安心して充電できます。バッテリー残量はLEDパネルで1%単位で確認できます。USB Power Delivery対応です。
用途AC充電器と、USB Type-C(TM)ケーブルを一体化したモバイルバッテリーです。USB Power Delivery対応です。 。バッテリー・AC充電器・ケーブル一体型なので、旅行や出張に大活躍。これひとつでお出かけの際も持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時は、USB Power Deliveryにより最大30Wでスマートフォンを高速充電できます。外出先の急な充電切れにも安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器として使えます。 。一体型ケーブルに加えて、USB Type-Cポートを1つ搭載しています。USB Type-Cポートに別売のケーブルを接続することで、2台のスマートフォンなどを同時に充電可能です。 。※AC充電器として使用する場合は計18W、モバイルバッテリーとして使用する場合は計20Wを2台に電力分配して充電を行います。 。AC充電器として、USB Power Deliveryによる最大35W出力に対応。スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンにも充電可能です。 。※AC充電器として使用し、35W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※USB Type-Cポートまたは一体型USB Type-Cケーブルを単独で使用した場合、AC充電器として使用時PD最大35W/PPS最大30W、モバイルバッテリーとして使用時PD最大30W/PPS最大30Wとなります。 。スマートフォンなどへの充電と、本製品への充電も同時に行える”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。コンセントに挿すだけで本製品を充電できます。充電時間は約2時間です。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでのご利用に対応しておりません。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)ICを採用し、高出力ながら製品の小型化及び軽量化を実現しました。 。一般的なモバイルバッテリーの約2倍となる、約1000回繰り返し使える、長寿命な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様くり返し使用回数:1000回、定格入力電圧:USB Type-C(TM)ポート/USB Type-Cケーブル、電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 ◇PSE 特定電気用品
付属品絶縁シール×2
色ブラック
質量(g)約260
外形寸法(mm)幅約51×奥行約31×高さ約107.5
出力USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル、USB Type-Cポート[9W(5V/1.8A)]+USB Type-Cケーブル[9W(5V/1.8A)]、USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル、USB Type-Cポート[10W(5V/2A)]+USB Type-Cケーブル[10W(5V/2A)]
使用温度範囲AC充電器として使用時
コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1
定格入力電圧(V)100-240~50/60Hz
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン・タブレット・他小型電子機器
定格容量電池:3.6V/10000mAh 36.0Wh
充電時間コンセントから直接充電
定格入力電流(A)最大1.5
使用電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格入力USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
AC充電器としても使える2in1タイプのモバイルバッテリーです。10000mAhの大容量にUSB Type-C(TM)ケーブルが一体化されているため、外出先でも安心して充電できます。バッテリー残量はLEDパネルで1%単位で確認できます。USB Power Delivery対応です。かわいいしろちゃんモデルです。
用途AC充電器と、USB Type-C(TM)ケーブルを一体化したモバイルバッテリーです。USB Power Delivery対応です。 。バッテリー・AC充電器・ケーブル一体型なので、旅行や出張に大活躍。これひとつでお出かけの際も持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時は、USB Power Deliveryにより最大30Wでスマートフォンを高速充電できます。外出先の急な充電切れにも安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器として使えます。 。一体型ケーブルに加えて、USB Type-Cポートを1つ搭載しています。USB Type-Cポートに別売のケーブルを接続することで、2台のスマートフォンなどを同時に充電可能です。 。※AC充電器として使用する場合は計18W、モバイルバッテリーとして使用する場合は計20Wを2台に電力分配して充電を行います。 。AC充電器として、USB Power Deliveryによる最大35W出力に対応。スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンにも充電可能です。 。※AC充電器として使用し、35W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※USB Type-Cポートまたは一体型USB Type-Cケーブルを単独で使用した場合、AC充電器として使用時PD最大35W/PPS最大30W、モバイルバッテリーとして使用時PD最大30W/PPS最大30Wとなります。 。スマートフォンなどへの充電と、本製品への充電も同時に行える”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。コンセントに挿すだけで本製品を充電できます。充電時間は約2時間です。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでのご利用に対応しておりません。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)ICを採用し、高出力ながら製品の小型化及び軽量化を実現しました。 。一般的なモバイルバッテリーの約2倍となる、約1000回繰り返し使える、長寿命な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様くり返し使用回数:1000回、定格入力電圧:USB Type-C(TM)ポート/USB Type-Cケーブル、電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 ◇PSE 特定電気用品
付属品絶縁シール×2
色しろちゃん(ホワイト×ブラック)
質量(g)約260
外形寸法(mm)幅約51×奥行約31×高さ約107.5
出力USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル、USB Type-Cポート[9W(5V/1.8A)]+USB Type-Cケーブル[9W(5V/1.8A)]、USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル、USB Type-Cポート[10W(5V/2A)]+USB Type-Cケーブル[10W(5V/2A)]
使用温度範囲AC充電器として使用時
コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1
定格入力電圧(V)100-240~50/60Hz
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン・タブレット・他小型電子機器
定格容量電池:3.6V/10000mAh 36.0Wh
充電時間コンセントから直接充電
定格入力電流(A)最大1.5
使用電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格入力USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
関連キーワード