「炊飯器 1人用」の検索結果
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材料を入れてスイッチを押すだけで、ホカホカのスープやみそ汁を手軽に作れるマグカップ型電気なべCookMug(クックマグ)。マグカップとして使えるので、調理から食器までこれ1つでOK。約1.5mのロングコードを採用し、卓上など様々な場所で使いやすくなりました。1杯分(350mL)だけのお湯を沸かしたり飲み物を入れたりするのにもピッタリ。スイッチ1つで簡単に温め直しや保温ができるから、いつでも"できたて"を味わえます。カラーバリエーションはミント・ピンク・ホワイト。オフィスにもインテリアにも馴染みやすい落ち着いたカラーです。
用途湯沸かし、調理、温め直しも出来るコンパクト電気鍋
付属品電源コード
質量(g)約440(電源コード含む)
容量(L)Boil:0.35、Stew:0.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)(取っ手含む)128×130(※カップ直径94)
定格消費電力(W)275
電源コード(m)1.5
機能沸かす:Boilモード、煮込む:Stewモード、保温有り、沸かす:Boilモードの運転終了後、8時間継続(45℃モード:45℃、60℃/100℃モード:60℃)
温度調節範囲(℃)45・60・100
保証期間1年
時間設定10分・40分・70分(100℃到達後の時間)