3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。 オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。 周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。 VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。 スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
仕様最大登録可能台数:8台 付属品USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM)) 型式マイク:MEMS型 質量(g)約153 電源(V)DC5 規格法令対応:TELEC 出力Bluetooth power class2 対応機種Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×約70×約175 通信方式Bluetooth標準規格 version5.0 保証期間1年 保護機能A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T 入力端子USB Type-C(TM) 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k 充電時間(時間)約3.5 連続再生時間約35 動作湿度(%)相対湿度:20~80(ただし、結露なきこと) 色(本体)ブラック 指向性無指向性 ドライバーユニット(Φmm)直径約20 プロファイル対応Bluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式両耳 通信距離(m)約10(※障害物なきこと) 動作温度範囲(℃)5~35 周波数帯域(GHz)2.4帯 イヤホン形状オーバーヘッド 連続待受時間約200時間 対応コーデックA2DP:SBC マイクミュート ノイズキャンセリング 連続通話時間(時間)約33 マルチポイント対応(同時待受け)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

周囲の音を抑えてクリアな音声を相手に届ける。デュアルマイクノイズリダクション機能付きBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。HD Voice対応で相手の声もクリアに聞き取れます。オープンイヤータイプで長時間の装着でも快適に使用できます。左右どちらの耳にも装着可能な片耳タイプです。
用途デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、耳掛け型Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 。持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 。周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 。ヘッドホン部は圧迫感の少ないオープンイヤータイプで、耳を塞ぐカナルタイプと異なり、イヤーキャップのサイズなどを気にせず幅広い方が使用できます。 。ヘッドセットは耳掛け型で、脱落しにくく、長時間の装着でも快適に使用できます。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。ヘッドセットは約16gと軽量ながら、従来よりもロングサイズでマイクが口元により近く集音しやすい設計です。 。マイクやイヤーフックを回転させることにより、左右どちらの耳にも装着可能です。 。マイクミュートボタン付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 。※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 。電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 。ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。 。最大連続待受約100時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約11時間と長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 。※運転中の使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●A2DPの対応コーデック:SBC●ドライバーユニット:密閉ダイナミック●マイク型式:MEMS型●マルチポイント(同時待受け):〇●再生周波数帯域(A2DP):200Hz-10kHz●対応Bluetoothプロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP●最大登録可能台数:8台●法令対応:TELEC 付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C) 出力Bluetooth Power Class1 電源5V(USB充電) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×95×55 ※突起部除く 通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2 バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池 充電時間約2時間 保証期間1年間 入力端子USB Type-C(TM)ポート(充電用) 動作周囲温度(℃)5~35 連続再生時間最大約11時間 ※音量を50%に設定した場合の再生時間です。音量・再生する内容によって異なります。 動作湿度(%)(相対湿度)20~80 ※ただし、結露なきこと 色(本体)ブラック 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式片耳 通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと 使用周波数(GHz)2.4帯 イヤホン形状耳掛け 連続待受時間最大約100時間 ノイズキャンセリング 連続通話時間(時間)最大約8
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。
用途高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 。持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 。DSPによるQualcomm cVc(クリアボイスキャプチャー)に対応し、クリアでノイズの少ない音声を相手に届け、高音質な通話を実現します。 。ヘッドホン部は耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳せんタイプで、装着感と密閉感が高く、騒音などの騒がしい環境下でも聞き取りやすいです。 。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。 。イヤーフックは3次元的にデザインし、耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、耳にフィットしやすく長時間の装着でも快適に使用可能です。 。左右どちらの耳にも装着可能です。 。マイクミュート機能付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 。※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 。電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 。ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼び出すことができます。 。最大連続待受約150時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約13時間と長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 。※運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●ドライバーユニット:密閉ダイナミック●マルチポイント(同時待ち受け):〇●最大登録可能台数:8台 付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Micro-B)、イヤーキャップ(S・M・L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個) 質量(g)約10 外形寸法(mm)幅約16×奥行約35×高さ約58 ※突起部除く 電源(V)5(USB充電) 規格法令対応:TELEC 出力Bluetooth Power Class1 マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2 バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間約2時間 保証期間1年間 入力端子USB Micro-Bポート(充電用) 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k 連続再生時間約13時間 動作湿度(%)20~80 ※ただし、結露なきこと 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)約10 ※障害物なきこと 動作温度範囲(℃)5~35 使用周波数(GHz)2.4帯 連続待受時間約150時間 対応コーデックA2DP:SBC 連続通話時間(時間)約8 対応プロファイルBluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)