16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合PSE適合 材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ シャッターほこりシャッター付き 定格容量(W)1500 マグネット× プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付きで、オフィスやご家庭等、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付き電源OAタップです。 コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 差込口には耐燃性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 電源コードは一般社団法人日本配線システム工業規格に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 プラグは狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
ホワイト 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ シャッターほこりシャッター付き 適合地域日本国内 プラグ形状スイング
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(コンセント)です。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な6個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ トラスコ品番821-8717 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)820 スイッチなし 定格15A・125V・1500W コンセント個数6 コンセント形状3P 電源コード(m)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、二重被ふく マグネットなし プラグ形状2P・スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。極性のある2ピン式プラグ・3ピン式プラグでも使用できます。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属しており、フックなどに引っ掛けることが可能。トラッキング防止プラグやホコリ防止シャッターで使用時の事故を防ぎ安全に使えます。 ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。
コンセント個数1 機能ほこりシャッター・二重被ふく・スイングプラグ・絶縁キャップ付プラグ プラグ形状スイングプラグ コンセント形状2P ホワイト 差込口形状2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません) 口数1個口 プラグ2ピン 定格125V/15A/1500Wまで 固定方法吊り穴タグを利用した仮固定 材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除く 使用地区日本国内専用 規格PSE適合 保証期間1年 付属品吊り穴タグ スイッチ× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ3.5mmステレオミニジャックとRCAジャックを接続し、スマートフォンやタブレットで再生した音楽をCDラジカセやコンポ、アンプなどでステレオ音声で楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーのΦ3.5mmステレオミニジャックと、CDラジカセやコンポ、アンプなどのRCAジャックを接続できる、Φ3.5mmステレオミニ - RCAケーブルです。 。RCAプラグを2つ搭載し、L/Rそれぞれのサウンドを再生できます。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず コネクタ形状1:Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ、2:音声RCAピンプラグ×2 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよび音声RCAピンジャック×2を搭載したコンポ・アンプなど プラグプラグメッキ仕様:金メッキプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約3.0 パッケージ形態:袋+ステッカー ケーブルタイプスタンダード
1個
899 税込989
翌々日出荷

機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。極性のある2ピン式プラグ・3ピン式プラグでも使用できます。本体底面にマグネットを配し、差込口を使用していない時はスチール製の家具などに貼り付けておけます。トラッキング防止プラグやホコリ防止シャッターで使用時の事故を防ぎ安全に使えます。 ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。
材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂 ホワイト 質量(g)225 規格PSE適合 定格125V/15A/1500Wまで コンセント個数1個口 コンセント形状2P コード長さ(m)2.5 口数1個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×24※コード部分及びプラグ部分を除く 機能ほこりシャッター・二重被ふく・スイングプラグ・絶縁キャップ付プラグ プラグ2ピン 固定方法マグネットによる仮固定 保証期間1年 使用地区日本国内専用 マグネット プラグ形状スイングプラグ 差込口形状2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

大きなアダプターでも他のプラグや差込口に干渉せずに接続できる、短めの電源延長コードです。極性のある2ピン式プラグ・3ピン式プラグでも使用できます。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属しており、フックなどに引っ掛けることが可能。トラッキング防止プラグやホコリ防止シャッターで使用時の事故を防ぎ安全に使えます。 ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。
コンセント個数1個口 コード長さ(m)0.5 機能ほこりシャッター・二重被ふく・スイングプラグ・絶縁キャップ付プラグ プラグ形状スイングプラグ コンセント形状2P ホワイト 差込口形状2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません) 口数1個口 プラグ2ピン 定格125V/15A/1500Wまで 固定方法吊り穴タグを利用した仮固定 材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除く 質量(g)100 使用地区日本国内専用 規格PSE適合 保証期間1年 付属品吊り穴タグ
1個
929 税込1,022
当日出荷

大きなアダプターでも他のプラグや差込口に干渉せずに接続できる、短い電源延長コードです。極性のある2ピン式プラグ・3ピン式プラグでも使用できます。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属しており、フックなどに引っ掛けることが可能。トラッキング防止プラグやホコリ防止シャッターで使用時の事故を防ぎ安全に使えます。 ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。
コンセント個数1個口 コード長さ(m)0.1 機能ほこりシャッター・二重被ふく・スイングプラグ・絶縁キャップ付プラグ プラグ形状スイングプラグ コンセント形状2P ホワイト 差込口形状2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません) 口数1個口 プラグ2ピン 定格125V/15A/1500Wまで 固定方法吊り穴タグを利用した仮固定 材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除く 質量(g)75 使用地区日本国内専用 規格PSE適合 保証期間1年 付属品吊り穴タグ
1個
709 税込780
当日出荷

RCAプラグを接続し、音楽プレーヤーで再生した音楽をCDラジカセやコンポ、アンプなどでステレオ音声で楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途音楽プレーヤーなどのRCAジャックと、CDラジカセやコンポ、アンプなどのRCAジャックを接続できるRCAケーブルです。 。RCAプラグを2つ搭載し、L/Rそれぞれのサウンドを再生できます。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず コネクタ形状1:音声RCAピンプラグ×22:音声RCAピンプラグ×2 対応機種音声RCAピンジャック×2を搭載したコンポ・アンプなど プラグプラグメッキ仕様:金メッキプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約2.6×約5.2 パッケージ形態:袋+ステッカー ケーブルタイプスタンダード
1個
809 税込890
翌々日出荷

機器のコードが壁のコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。本体底面にマグネットを配し、差込口を使用していない時はスチール製の家具などに貼り付けておけます。ホコリ防止シャッターを備えた差込口は1個口で、2ピン式極性プラグにも対応しており、3ピン式プラグも接続できる構造になっています。(アースは機能しません)
材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂 ホワイト 質量(g)379 規格PSE適合 定格125V/15A/1500Wまで コンセント個数1個口 コンセント形状2P コード長さ(m)5 口数1個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×24※コード部分及びプラグ部分を除く 機能ほこりシャッター・二重被ふく・スイングプラグ・絶縁キャップ付プラグ プラグ2ピン 固定方法マグネットによる仮固定 保証期間1年 使用地区日本国内専用 マグネット プラグ形状スイングプラグ 差込口形状2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
プラグ形状スイング 機能二重被ふく 定格容量(W)1500 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 規格電気用品安全法:PSE適合 適合地域日本国内 定格電力(W)1500以下
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポータブル音楽プレーヤーの音をアンプで聴くオーディオケーブル 【24K金メッキ】端子部分に24K金メッキを施し、信号劣化を防止します。 【高純度99.996%OFC】高純度の99.996%OFC(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みの発生や伝送ロスを抑えることができます。
長さ(m)1 コネクタ形状1.ステレオミニプラグ、2.RCAピン(x2) 対応機種ライン出力端子のあるポータブルプレーヤー、アンプやステレオのデッキ部
1個
919 税込1,011
当日出荷

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。 iPodやiPhoneの音声をミニコンポなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニプラグケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
ホワイト コネクタ形状3.5Φステレオミニプラグ-3.5Φステレオミニプラグ 対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したiOS端末及びミニコンポ等
1個
648 税込713
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側にスタンダードなストレート型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15 ブラック コネクタ形状ストレート型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンジャック×3メス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤) 対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグ×3(オス)ケーブルとの接続 RoHS指令(10物質対応)対応 メス形状映像RCAピンジャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15 ブラック コネクタ形状L型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンジャック×3メス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤) 対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグ×3(オス)ケーブルとの接続 RoHS指令(10物質対応)対応 メス形状映像RCAピンジャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続できる。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブル。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ブラック コネクタ形状L型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンプラグ×3オス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤) 対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンジャック×3を搭載したビデオデッキ、DVDプレイヤー等の接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)