10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生地に「KBセーレン ザヴィーナ ミニマックス」を採用した超高性能ワイピングクロスです。
ブルー 素材ポリエステル
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東レ(株)製の超極細繊維を使用したハイクオリティOAクロスです。小さなゴミだけでなく、油膜汚れもきれいに拭き取れます。
用途ガラス・液晶画面・フィルター・CD-ROM等の汚れに。
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VRG-X03BK VRゴーグル スマホ用 VR ヘッドマウントディスプレイ メガネ装着可 エレコム 動画あり
スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルです。 ピント調整・目幅調節・パンチング合成皮革フェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能を有します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○ 付属品レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。 材質本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル ブラック 質量(g)約260 適合サイズ(mm)W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×約130×約94(バンド含まず) 対応機種4.7~7.0インチスマートフォン レンズ非球面光学レンズ 取付け方法スマホ:差し込み式
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

スマホでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験。 手軽にVRを楽しめるエントリーモデルで、目幅調整機能と眼鏡対応で快適に視聴できるスタンダードタイプのVRグラス。
仕様(へッドバンド)3方向ゴムバンド式 付属品レンズクリーニングクロス、ユーザーズマニュアル 材質本体:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタンフォーム ブラック 質量(g)約248 取付方式(スマホ)バンド固定式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約178×135×96(バンド部除く) 対応機種4.0~6.5インチスマートフォン レンズ非球面光学レンズ 対応幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合あり) 機能ヘッドホン対応、目幅調整機能あり、ピント調整機能なし 対応寸法(mm)(W×D×H)約59×6×115~85×13×165
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

VRG-X03RBK VRゴーグル スマホ用 VR ヘッドマウントディスプレイ リモコン付き メガネ装着可 エレコム 動画あり
スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。 ピント調整・目幅調節・パンチング合成皮革フェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能に加え、VRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○ 付属品動作確認用単4アルカリ乾電池2本、レンズクリーニングクロス ※保証規定書・取扱説明書はダウンロード版になります。 材質VRゴーグル/本体:ポリカーボネート・ABS、レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル、VRリモコン/ABS・FR-4・スチール ブラック 質量(g)VRゴーグル:約260、VRリモコン:約33(電池含まず) 電源VRリモコン:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 適合規格VRリモコン:Bluetooth(R) 4.2 対応OSVRリモコン:iOS 10.0以降、Android 5.0以降 適合サイズ(mm)VRゴーグル:W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約183×約130×約94(バンド含まず)、VRリモコン:約36×約40×約110 対応機種VRゴーグル:4.7~7.0インチスマートフォン、VRリモコン:iPad、iPhone、Androidスマートフォン/タブレット レンズ非球面光学レンズ 連続使用時間(時間)VRリモコン:アルカリ乾電池使用時の目安:約1800 通信方式VRリモコン:Bluetooth(R) 無線方式 保証期間6カ月間 取付け方法スマホ:差し込み式 動作モードコントローラ:動画視聴用 軸数VRリモコン:2軸(X軸、Y軸) ボタン数VRリモコン:7ボタン+1スティック 電波到達距離(m)VRリモコン:最大約10(メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません) 電波周波数VRリモコン:2.4GHz帯
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

スマートフォンでのVR体験をより快適で便利にするプレミアムタイプのVRゴーグルです。 ゴーグル部は片手で跳ね上げ可能でゴーグルを装着したままスマートフォンの操作や周辺確認ができます。 また、ひたいの大きなパッドと後頭部だけでゴーグルを支えるので、ゴーグルの顔面への圧迫が少なく快適です。
仕様へッドバンド:ひたいホルダーバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○ 付属品レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。 材質本体:ポリカーボネート・ABS・POM、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル ブラック 質量(g)約300 適合サイズ(mm)W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×約125×約140(バンド含まず) 対応機種4.7~7.0インチスマートフォン レンズ非球面光学レンズ 取付け方法スマホ:差し込み式
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルです。ピント調整・目幅調節・モールドフェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能を有します。
仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式 付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス※取扱説明書はダウンロード版になります。 材質本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:合成皮革・ポリウレタン ブラック 質量(g)約280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約182×130×94(バンド含まず)、【適合】約59×6×115~85×14×170 対応機種4.8~7インチ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります レンズ非球面光学レンズ 対応【眼鏡】○幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○ 機能目幅調整機能○(連動可変)、ピント調整機能○(独立可変) 取付け方法フロントカバー開閉式 アズワン品番65-1711-85
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

遮音性の高いヘッドホンが一体型になったVRゴーグルです。イヤホンなどを用意する必要なく圧倒的な没入感を実現します。更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの簡易な操作が可能なVRリモコン機能も内蔵しています。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約210×220~250×94(バンド含まず) 質量(g)約400 材質VRゴーグル:本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン 対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン 適合サイズ4.8~7.0インチのスマートフォン(※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。) レンズ非球面光学レンズ タイプへッドバンド:3方向ゴムバンド式 目幅調整機能:○連動可変 ピント調節○独立可変 取付方式スマホ:フロントカバー開閉式 特性眼鏡対応:○幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合があります。) 機能ヘッドホン対応:○ ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)112 最大入力(mW)20 再生周波数帯域(Hz)0~20K プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) ※お使いのスマートフォンにΦ3.5のジャックが無い場合は、対応する変換ケーブルを別途購入ください。 付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※保証規定書並びに取扱説明書はダウンロード版になります。 保証期間1年 インピーダンス(Ω)32
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

VR動画に限らず様々な2D映像コンテンツが大画面で楽しむことがでる2D3D両用VRゴーグルです。付け替え可能なVR動画用と2D映像用の2種のレンズが付属しており、スマートフォンでの映像の楽しみ方が広がります。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×140×110(バンド含まず) 質量(g)約390 材質本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:合成皮革・ポリウレタン 対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン 適合サイズ4.8~7.0インチのスマートフォン(※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。) レンズVR用=非球面光学レンズ。2D用=2.5倍光学レンズ タイプへッドバンド:3方向ゴムバンド式 目幅調整機能:○連動可変 ピント調節○連動可変 取付方式スマホ:フロントカバー開閉式 特性眼鏡対応:○幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合があります。) 機能ヘッドホン対応:○ 付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 従来の光学式に比べて精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを採用しています。 JIS C6802および国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠し、安全性を確保した安全設計です。 ※ 但し、顕微鏡・虫眼鏡などの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。 (レーザー光には肉眼で見えないものもあります。) Certified for Windowsロゴを取得しています。 USB-IF認証を取得した製品です。 CE規格に適合した製品です。 VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 スムーズな動作で快適に操作できる分解能1600カウントです。 軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。 確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。 専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB(A)オス インターフェイスUSB 仕様EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応 サイズM 質量(g)約77(ケーブルを含む) 種類(射出光線)不可視波長域 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能1600カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0 LED色非可視光 保証期間6カ月 ボタン数3個(ホイールボタン含む) RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 レーザーJIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 読取方式レーザー式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)