「磁石 オンオフ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。 ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。 ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。 付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。 使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。 ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。 USBコネクタには、横方向に180°回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 ケーブル長は、デスクトップパソコンなど、離れた場所のパソコンに接続する場合にも便利な2.0mです。
用途接続しているUSB機器を個別にオン/オフできる「個別スイッチ」を装備したUSBハブです。 USB機器ごとに電源供給をオン/オフできるので、より細やかな節電が可能です。 抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。 ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。 また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。 ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。 付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。 使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。 ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。 付属品USBポート用カバーキャップ×7、専用ACアダプタ×1、ネームプレート用シール×1セット 適合機種Windows 7、Vista(~SP2)、XP(~SP3)、2000(~SP4)、Me、98が動作するPC/AT互換機 MacOS X 10.3~10.6が動作するIntelMac機、MacOS8.6~9.2、MacOS X 10.0~10.5が動作するPowerPC機 質量(g)約130 ※ケーブル含む 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×約165×約22 ※突起部、ケーブル除く 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時) インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 供給電流(mA)セルフパワー時/7ポート合計3500以内バスパワー時/7ポート合計300以内(100未満/1ポート)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間時間の充電ですぐに使える!約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、汎用アクティブタッチペンです。約2.0mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。
用途幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。※すべてのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。約2.0mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。タッチペンの側面にはマグネット面があり、タブレットに吸着ができるので紛失を防ぎます。※すべてのタブレットに対応するわけではありません。※タブレットに装着するケースによってはタブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約7時間の連続使用が可能です。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様●パームリジェクション:×●ワイヤレス充電:×●傾き検知:×●筆圧感知:× 付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個 材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット ホワイト 質量(g)約14 備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。 外形寸法(mm)約Φ8.8×166L 対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 使用時間約7時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 充電時間約30分 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 先端径(Φmm)2.0 商品タイプ本体
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

思わず自慢したくなるようなトレンドカラーを手元に。幅広いスマートフォン・タブレットに対応した、&meシリーズのアクティブタッチペンです。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくく、スマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。 。※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 。思わず自慢したくなるようなトレンドカラーで、メモや絵を描くときに視界に入る可愛い色味がポイントです。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約10時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状況によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。約2.3mmの細さでスマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペンの一部の面が磁石なので、そのままタブレットや机に付けられます。 。※鉄などマグネットが付く素材に限ります。 。※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。タッチペンの側面にあるマグネット面がフラットになっています。タブレットなどにぴったりと吸着しやすく、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。交換用のペン先を1個付属しています。 。ペン先が劣化した際には、別売のペン先(P-TIPACST04)と交換できて快適な操作感を維持できます。 ※カラーはホワイトのみ 。5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源がオフになるので電池が長持ちします。 。※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 。面倒なペアリングなどは不要で、電源をオンにするだけで使用できます。 。充電中は赤色で点滅、電池が少なくなると青色で点滅してお知らせします。 。本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していません。本製品をご利用いただくには出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先 材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム 全長(mm)約165 直径(Φmm)約9 質量(g)約15 備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 機能パームリジェクション:×、傾き検知:× 使用時間約10時間 ※ご使用状況によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 充電時間約1時間 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 充電方式ワイヤレス充電:× 先端径(Φmm)約2.3 商品タイプ本体 筆圧レベル感知:×
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)