3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
好きな場所にiPhoneを固定!壁などに簡単に貼り付けられ、強力な磁力でiPhoneを固定できるMAGKEEPシリーズのマグネットパッドです。デスクやベッド回りに置き場所がない場合でもスペースを確保でき、キッチンの壁に貼ればレシピ動画を見ながら料理が作れます。
用途強力な磁力でiPhoneを好きな場所に固定できるマグネットパッドです。 。取り付けたい平らな面にシールで貼るだけで、簡単に使用できます。 。デスクやベッド回りに置き場所がない場合でもスペースを確保できます。 。キッチンの壁に貼れば、レシピ動画を見ながら料理が作れます。 。360度どんな角度にも固定でき、ハンズフリーで快適操作を可能にします。 。インテリアに馴染む、シンプルなデザインです。 。スマートフォン背面の形状に合わせて、厚みが違う2種類の粘着シールを付属。カメラレンズなどが壁が当たらないよう設置できます。 。※壁紙に貼ると貼り付け箇所の剥がれや、破損が起こる可能性があります。 。※機器本体にケースを装着したままご使用いただけない場合があります。その場合は、ケースを取り外してご使用ください。 。※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※本製品を貼り付け箇所から繰り返し外すと、粘着力が低下し機器本体が落下する恐れがありますので、粘着力が弱くなったまま使用しないでください。 。※衝撃や振動のある場所に取り付けて使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 セット内容マグネットパッド×1枚、粘着シール×4枚(厚さ0.2mm×2枚・厚さ2mm×2枚) 材質合成皮革、磁石、鉄 対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。 幅W×厚さ×高さH(mm)約59×約3×約59
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iPhoneケースに貼るだけで磁力ワイヤレス充電が可能に。MagSafe非対応のケースでもつけたままMagSafe充電が可能になるマグネットリングステッカーです。強力な磁力の力でMagsafe対応の充電器やスマホリングをしっかり吸着。磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。 ※ワイヤレス充電に対応しているiPhoneで使用できます。
用途iPhoneケースに貼るだけで、磁力ワイヤレス充電が可能になるマグネットリングステッカーです。 。※ワイヤレス充電に対応しているiPhoneで使用できます。 。MagSafe非対応のケースや機種でも、貼り付けることで磁力ワイヤレス充電が可能になります。 。強力な磁力の力でMagSafe対応の充電器やスマホリングをしっかり吸着します。 。磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。 。約0.8mmと薄いので背面を下にして置いても安定します。 。固定シートで取り付けができます。 。※一度取り外すと粘着力がなくなるため、貼り直しはできません。装着時はご注意ください。 。簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。 。※厚みが2mm以上厚いものや金属素材を使用したケースでは、ワイヤレス充電器は使用できません。 セット内容リング×1、貼り付けツール×1、固定用シール×4 材質本体:PET・磁石、貼り付け面:アクリル系粘着材 外形寸法(mm)幅約55×厚み約0.8×高さ約77
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着したまま持ち運び可能!ノートパソコンの底面に貼り付けて使用する折りたたみ式スタンドです。持ち運びの際に邪魔にならない薄型設計。サイズが小さいため、貼り位置を調節しやすく排熱口を避けて貼り付けられます。
用途ノートパソコンの底面に貼り付けて使用可能。貼り直しもできます。 。※何回か貼り直すと粘着力が弱くなります。ご了承ください。 。※耐荷重を超える機器本体は設置できません。機器本体の重量をご確認ください。 。使用しないときは、脚を折り畳んでそのまま収納・持ち運びが可能。邪魔にならない薄型設計です。 。サイズが小さいため、貼り位置を調節しやすく排熱口を避けて貼り付けられます。 。ノートパソコンの画面部分を約5cm持ち上げることで目線が上がり、作業時の姿勢を改善できます。 。※使用中の状態でノートパソコン本体をスライドさせないでください。スタンドの固定が外れる可能性があります。 。スタンド時・折りたたみ時でも可動部をマグネットでしっかり固定できるため、持ち運びにも適した設計です。 。スタンド使用時にノートパソコンのズレを抑える滑り止めパッド付きです。 。15.6インチまでのノートパソコンに対応しています。 。ノートパソコンをデスクに密着させずに置くことができるため、排熱にも効果的です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容スタンド×2、滑り止めパッド×2 材質合成皮革、磁石 ダークグレー 質量(g)約33(スタンド×2個) 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:約30×約3×約11 ※スタンド1個折りたたみ時、滑り止めパッド:約30×約3×約20 適合サイズ~15.6インチノートパソコン
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷