4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いつでもどこでも推しと一緒に。マグネットの力で簡単に装着できる、チェキ用フォトフレームです。Magsafe対応のスマートフォンだけでなく、冷蔵庫やデスク、玄関などにも飾れるので、お気に入りの写真をいつでも手元で楽しめます。
用途お気に入りのチェキをいつでも一緒に持ち歩けるフォトフレームです。 。instax miniで撮ったチェキを収納でき、傷や汚れから守ってくれるので安心です。 。マグネット式だから、スマホケースや会社のデスク、家の冷蔵庫などいろんな場所に貼って楽しめます。着脱も簡単で、チェキを自由に飾れます。 。Magsafe対応のスマートフォンにも取り付け可能。手軽にチェキを持ち運べ、お気に入りの写真を手元で楽しめます。 。MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 。フレーム部分はぷっくりとしたフォルムで、写真をかわいく引き立て、手触りも心地よいデザインです。 。大切なチェキを紛失しないよう、落下防止フラップカバーがついています。 。写真を保護する保護カバーつきです。 。※instax、instax mini、チェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。 。※MagSafeは、Apple inc.の登録商標または商標です。 セット内容マグネットフォトフレーム、保護カバー 材質フォトフレーム:PVC・磁石・鉄、保護カバー:PET 収納時寸法(mm)H約86×W約54(チェキミニフィルムサイズ)(参考) 使用場所磁石が付く平らな面・スチール面・MagSafe対応iPhone・MagSafe対応スマホケースなど 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)約100×7×65
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数7 スイッチなし 機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆 コンセント形状3P プラグ形状ストレートプラグ 定格15A・125V・1500Wまで ケーブル径(Φmm)約8.5 仕様【ノイズカット】× 付属品なし グレー 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 コンセント【ロック】○
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント形状2P コンセント個数7 ケーブル径(Φmm)約4.2×7.6 仕様【ノイズカット】× 付属品なし 定格15A・125V・1500Wまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 コンセント【ロック】○
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯式スイッチ付。強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (光るスイッチ)集中ON・OFFできうっかり消し忘れも防止できます。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
仕様【ノイズカット】× 付属品3P-2P変換アダプタ付 定格15A・125V・1500Wまで コンセント個数7 コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 コンセント【ロック】○ ケーブル径(Φmm)約8.5 パッケージPE袋
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)